絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • カシムラ(40)
  • エレコム(17)
  • 多摩電子(8)
  • JOYN(7)
  • アドテック(6)
  • 日恵製作所(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • マルエヌ(3)
  • AUKEY(オーキー)(3)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • SEIWA(セイワ)(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • エアージェイ(2)
  • CAPStyle(2)
  • タフレック(2)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カー用品 :「24V 12W」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
<本体> <車外撮影用カメラ(本体カメラ部)> 定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。 地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。 エンジンON/OFF連動で自動録画。 映像録画時に音声も録音可能。 3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。 ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUXアズワン品番68-1845-32
カー用品