カテゴリ
絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- Collins Mfg. Corp.(54)
- BAHCO(バーコ)(52)
- エスコ(23)
- Meltec(大自工業)(23)
- 大橋産業(BAL)(22)
- JTC(20)
- BIG RED(19)
- マサダ製作所(18)
- 長崎ジャッキ(18)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- リキマエダ(7)
- エナジーギア(7)
- IZUMI(5)
- 万方商事(5)
- ワコーパレット(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- TRUSCO(3)
- KOTO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ジャッキ・馬台
商品豆知識

ジャッキアタッチメント
エナジーギア¥1,198税込¥1,3181個当日出荷サイド専用。ジャッキUPポイントを保護するアタッチメントです。用途車のメンテナンス幅(mm)105質量(kg)0.36色BK高さ(mm)145奥行(mm)55
油圧ジャッキミドルリフト
エナジーギア¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ミニバンからSUVにおすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)585質量(kg)11.8色BK高さ(mm)190奥行(mm)215最高位(mm)410最低位(mm)133最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)133-410
油圧ローダウンジャッキ
エナジーギア¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷セダン車からワゴン車におすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)560質量(kg)11色BK高さ(mm)155奥行(mm)245最高位(mm)365最低位(mm)85最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)85-365
キャスター1台分
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
クイックペダル付き3.5tジャッキ
NCC名古屋工業¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷3.5トン質量(g)38本体寸法(mm)685×346×180能力(t)3.5最高位(mm)(受け皿)500最低位(mm)(受け皿)145
超低床エアーサービスジャッキ
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
前車輪 1.5t・2t用
マサダ製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
ジャッキスタンド 2基セット
PIT CREW¥6,698税込¥7,3681セット(2台)ほか3日以内出荷から8日以内出荷シンプルで丈夫な馬ジャッキ(2基)です。 8段階調節で30cm~45cmの高さまで対応可能です。長さ(mm)約260寸法(mm)約190×200最高位(mm)450最低位(mm)300最大荷重(t)3
ガレージジャッキ
長崎ジャッキ¥269,800税込¥296,7801台欠品中走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)
エスコ¥183,600税込¥201,9601台翌日出荷補助ねじ付で高さの微調整ができます。仕様付属アダプター:15mm、70mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)45能力(t)35ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)380
25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)
エスコ¥178,900税込¥196,7901台翌日出荷補助ねじ付で高さの微調整ができます。仕様付属アダプター:15mm、60mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)43能力(t)25ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)405
2tジャッキスタンド
Meltec(大自工業)¥5,998税込¥6,5981箱(2個)当日出荷折りたたみタイプにてコンパクト収納。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)用途ジャッキスタンド種別コンパクトストローク(mm)約90色ブルー質量(g)3400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220最大耐荷重(t)2(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約275/365調節方式3段
ジェイジャッキ
ジェイウィン(J win)¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。用途車両の移動耐荷重(kg)800レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)適合タイヤ幅(mm)30タイヤ外径(mm)77地上高さ(cm)14
3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ
BIG RED¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170能力(t)3最高位(mm)535最低位(mm)98
カードーリー2個セット
BIG RED(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2台)6日以内出荷長さ(mm)600幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)140耐荷重(kg)450(1個あたり)
サービスジャッキ(手動式)
エスコ¥86,800税込¥95,4801個翌日出荷仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65能力(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1070キャスター径(Φmm)100(前輪)、61(後輪)操作回数約27最低高さH(mm)126油量(cc)400最大揚高(mm)606
ジャッキプレート
KOTO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
ラクラクスロープ T-2荷重(乗用車)用 連結式
第一機材¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷から7日以内出荷落ち着いた重量感のある美しいデザイン。滑り止め模様。水抜き穴付き。 水に浮かず割れない鋳鉄製。 シャドウから車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。 本体は必要な枚数を連結できます。材質FCD500/樹脂系塗料塗装
アルミジャッキ 1.5TON
マサダ製作所(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。トラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379タイプワンピストン揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)121
アルミスロープサイレント
ワコーパレット¥119,800税込¥131,7801枚3日以内出荷アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。用途ホームとトラックの積み込みに。トラスコ品番467-7161材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)26.5耐荷重(kg)250幅×長さ(mm)900×1210
リフトパット エコノミータイプ
IZUMI(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット(4個)当日出荷セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
サイド掛けジャッキアダプター
EMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
低床エアー・手動式サービスジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
エアー・手動式サービスジャッキ
マサダ製作所¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。仕様手動/エアー兼用・ペダル付きハンドル長さ(mm)1070作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
低床サービスジャッキ
マサダ製作所¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361能力(t)3最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)
長崎ジャッキ¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から4日以内出荷高品質、豊富なラインナップで大好評! 高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
ブルート・コンテナードーリー 丸型 2640 ブラック
ラバーメイド¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することが出来ます。2620、2632、2643、2655用
QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥239,800税込¥263,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJack 6000TLXポータブルカーリフトは、ホイールベースの長い車両を持ち上げるのに最適なソリューションです。76インチの延長フレームと最大6,000ポンドの吊り上げ能力を備えています。そのため、6000TLXは、SUV、小型トラック、およびメーカー推奨の吊り上げポイントが標準長さのリフトでは届かない車両に最適です。
リフトパッド 4個入り
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷鉄板は付いておりません。用途サイズ:110×78mm 厚さ:28mmスギヤス ビシャモン 1992年以降OSP・NSPの一体型に使用できます。
リフトパッド 2個入り
JTC¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷鉄板は付いておりません。用途2個セット サイズ:110×78mm 厚さ:28mmスギヤス ビシャモン 1992年以降OSP・NSPの一体型に使用できます。




















































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)