絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床フロアージャッキ 2t モノタロウ低床フロアージャッキ 2tモノタロウ(77件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)2質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130販売区分業務用
油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ油圧フロアージャッキ 2tモノタロウ(161件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL販売区分業務用
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ油圧フロアージャッキ 3tモノタロウ(162件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用モノタロウ(65件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に最大荷重(t)3寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162販売区分業務用
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウアルミジャッキ 低床 ダブルピストンモノタロウ(24件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに販売区分業務用
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ Meltec(大自工業)3tハイブリッド油圧ガレージジャッキMeltec(大自工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
アルミフレームジャッキ SIGNET(シグネット)アルミフレームジャッキSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL)PROEXCEL ガレージジャッキ3トン大橋産業(BAL)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド 大橋産業(BAL)油圧式ガレージジャッキ(No1385/No1387)用 交換パッド大橋産業(BAL)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合品番No1385/No1387
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式 モノタロウガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式モノタロウ(8件のレビュー)
33,880税込37,268
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)3寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175販売区分業務用
油圧式 フロアジャッキ2トン 大橋産業(BAL)油圧式 フロアジャッキ2トン大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ハイリフトストローク(mm)約295ブルー質量(g)14600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
スチールジャッキ 低床 3t ダブルピストン 万方商事スチールジャッキ 低床 3t ダブルピストン万方商事
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
軽自動車など車高の低い車にも対応する低床設計のスチールジャッキ。重い車両でもスムーズにジャッキアップできるパワフルな2ポンプ式を採用しています。ゴムパッド付きで車体への傷や滑りを防止。キャスター付きでジャッキポイントまでの移動もラクラクです。稼働範囲は80mm~500mmと幅広く、さまざまな車種に対応。ロックピン機構により分解も簡単で、収納や持ち運びにも便利な一台です。
用途ジャッキ用に。質量(kg)31能力(t)3 2ポンプ式最高位(mm)500最低位(mm)80寸法(cm)68×27耐荷重(t)3
2.5t油圧ジャッキ ローダウン Meltec(大自工業)2.5t油圧ジャッキ ローダウンMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキ スーパーハイリフトMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)2t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
低床ガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)長崎ジャッキ(4件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
超低床型ジャッキ 和コーポレーション超低床型ジャッキ和コーポレーション
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。
寸法(mm)【最高】508【最低】80質量(kg)34径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】722×328×150適合車2.5t以下最大荷重(t)2.5
油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL)油圧式フロアジャッキ1.5トン大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
油圧式 フロアジャッキ2.5トン 大橋産業(BAL)油圧式 フロアジャッキ2.5トン大橋産業(BAL)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285
油圧ジャッキハイリフト エナジーギア油圧ジャッキハイリフトエナジーギア
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
オイルパンタグラフジャッキ1t 大橋産業(BAL)オイルパンタグラフジャッキ1t大橋産業(BAL)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg)6.6(ハンドル含まず)最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
コンパクトボディで高揚程を実現 ハンドル3段ロック機構付
スチールジャッキ 低床 2.5t 万方商事スチールジャッキ 低床 2.5t万方商事
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。
用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステムQuickJack(クイックジャック)
199,800税込219,780
1セット(3箱)
欠品中
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
QuickJack ラバーパッド4個セット uniq(ユニーク)QuickJack ラバーパッド4個セットuniq(ユニーク)
8,898税込9,788
1セット(4個)
当日出荷
QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
サドルパッド JTCサドルパッドJTC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
JTC825011C用 受皿のゴムパッド
直径(Φmm)95
アルミジャッキ JTCアルミジャッキJTC(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5最低位(mm)100幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3最高位(mm)460外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ BIG RED3t低床プロフェッショナルトローリージャッキBIG RED
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)3質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170最高位(mm)535最低位(mm)98
サービスジャッキ マサダ製作所サービスジャッキマサダ製作所(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル静音長崎ジャッキ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)QuickJack エクステンションキットuniq(ユニーク)
26,980税込29,678
1セット(2本)
翌々日出荷
エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
低床2.5tガレージジャッキ JTC低床2.5tガレージジャッキJTC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ 。ステンレスパーツトレイ付き。揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm 。テスラ純正適合品番:1054716-00-B
油圧ローダウンジャッキ エナジーギア油圧ローダウンジャッキエナジーギア
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
セダン車からワゴン車におすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)560質量(kg)11BK高さ(mm)155奥行(mm)245最高位(mm)365最低位(mm)85最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)85-365
油圧ジャッキ エナジーギア油圧ジャッキエナジーギア
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)490質量(kg)8.8BK高さ(mm)155奥行(mm)250最高位(mm)340最低位(mm)135最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)135-340
エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン)エマーソン ジャッキアップらくちんAC100VEMERSON(エマーソン)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール回転数(min-1[r.p.m])0~320最大トルク(N・m)20コード長さ(m)2定格消費電力(W)600本体質量(kg)2.7使用電源(V)AC100 (50/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格消費電流(A)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370総質量(kg)4.2
PBAJ2000用ジャッキパッド MTOPBAJ2000用ジャッキパッドMTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PROEXCELガレージジャッキ 2t 大橋産業(BAL)PROEXCELガレージジャッキ 2t大橋産業(BAL)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション低床型アルミ・スチールジャッキ和コーポレーション
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
アルミ・スチールのハイブリッドジャッキだからスチールに比べて軽量!ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位465mm 最低位100mmの低床型
寸法(mm)【最高】465【最低】100質量(kg)26径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】659×292×165最大荷重(t)3
ガレージジャッキ