絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ジャッキ・馬台

364件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードリー用スタンド BAHCO(バーコ)

    カードリー用スタンド

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷
    仕様バーコ カードリー用スタンド材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)949×652×252
  • リジッドラック SIGNET(シグネット)

    リジッドラック

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1組(2本)
    当日出荷
    折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
    質量(kg)1.6(1本)×2高さ(mm)(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363最高位(mm)363最低位(mm)269耐荷重(t)2
  • PBAJ2000用ジャッキパッド MTO

    PBAJ2000用ジャッキパッド

    MTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • アルミスロープサイレント ワコーパレット

    アルミスロープサイレント

    ワコーパレット
    89,980税込98,978
    1枚
    5日以内出荷
    アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
    用途ホームとトラックの積み込みに。トラスコ品番467-7153材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)17耐荷重(kg)300幅×長さ(mm)600×1210
  • BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル 大橋産業(BAL)

    BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル

    大橋産業(BAL)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    収納便利なセパレート型
    適合No.1351、1352、1353
  • サービスジャッキ マサダ製作所

    サービスジャッキ

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    使用温度範囲(℃)-20~70
  • パンタジャッキ BIG RED

    パンタジャッキ

    BIG RED
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    車載用に、出張に。
    質量(kg)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85最大荷重(t)1
  • リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    自動車リフトの車体受けゴムです。適応機種。・TPYシリーズ。・ZLYシリーズ
    セット内容受けゴム:4個取付ビス:16個材質ゴム寸法(mm)120×80×27ピンホール芯間(mm)【取付ビス穴】40×60数量(個)4
  • リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]

    リフト用ゴムブロック4個

    REX(レックス)[自動車用品]
    25,980税込28,578
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    材質ゴム数量(個)4
  • リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]

    リフト用ゴムブロック

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    材質ゴム
  • リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    自動車リフトの車体受けゴムです。【適応機種】。・SP-2500。・ラムダリフトシリーズ(LAM)。・アルネオシリーズ(NNZ)。・各フレームアタッチ等
    セット内容受けゴム:4個取付ビス:16個材質ゴム寸法(mm)112×92×17ピンホール芯間(mm)【取付ビス穴】40×45数量(個)4
  • 低床フロアージャッキ2.3t BIG RED

    低床フロアージャッキ2.3t

    BIG RED
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズ・低床タイヤ交換に最適。360°回転
    質量(kg)15本体寸法(mm)全長556×幅234×高さ140能力(t)2.3最高位(mm)359最低位(mm)89ハンドル長さ(mm)520
  • フロアジャッキ2t BIG RED

    フロアジャッキ2t

    BIG RED
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズで使いやすい
    寸法(mm)447×196×135質量(kg)8.7能力(t)2ハンドル長さ(mm)745最小高さ(mm)135最大高さ(mm)340
  • 3tアルミジャッキ BIG RED

    3tアルミジャッキ

    BIG RED
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    アルミの軽さとスチールの強度、両方をかなえ備えたハイブリッドモデル。
    質量(kg)26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)659×292×165能力(t)3最高位(mm)465最低位(mm)100ハンドル長さ(mm)1280
  • 2t超々低床ガレージジャッキ BIG RED

    2t超々低床ガレージジャッキ

    BIG RED
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    標準よりサドルが低いローダウンジャッキのため、軽自動車・コンパクト車・車体の低い車など幅広く対応!。最低位68mm。作業に便利なフットペダル採用。デュアルポンプ採用。Tハンドルとハンドル上部に下降ダイヤル
    全長(mm)870質量(kg)44全幅(mm)360能力(t)2最高位(mm)600最低位(mm)68ハンドル長さ(mm)960
  • 低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション

    低床型アルミ・スチールジャッキ

    和コーポレーション
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    アルミ・スチールのハイブリッドジャッキだからスチールに比べて軽量!ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位465mm 最低位100mmの低床型
    寸法(mm)【最高】465【最低】100質量(kg)26径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】659×292×165最大荷重(t)3
  • エアージャッキ3.2t四駆用 DS

    エアージャッキ3.2t四駆用

    DS
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可
    付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
  • 油圧式 ガレージジャッキ 2t 万方商事

    油圧式 ガレージジャッキ 2t

    万方商事
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    油圧式でレバー操作だけで素早く車を持ち上げられるガレージ ジャッキです。最高位約320mmまで上昇し、整備作業も快適です。最大耐荷重2tで普通乗用車に対応。サビに強く耐久性に優れたスチール製で、4輪の360°回転キャスターによりジャッキポイントまでスムーズに移動できます。
    用途ジャッキ用に。質量(kg)6.3能力(t)2最高位(mm)320最低位(mm)135長さL×幅W(cm)41.5×14
  • ジャッキプレート エスコ

    ジャッキプレート

    エスコ
    1,670税込1,837
    1セット(4枚)
    翌日出荷
    入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
    材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
  • 超低床エアーガレージジャッキ2TON 長崎ジャッキ

    超低床エアーガレージジャッキ2TON

    長崎ジャッキ
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    車検最低地上高基準90mmに対応です。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
  • ホイールドーリショート 長崎ジャッキ

    ホイールドーリショート

    長崎ジャッキ
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • ホイールドーリ(ポータブル) 長崎ジャッキ

    ホイールドーリ(ポータブル)

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5242材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • ガレージジャッキ3TON 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ3TON

    長崎ジャッキ
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
  • リジッドラック リキマエダ

    リジッドラック

    リキマエダ
    44,980税込49,478
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    幅(mm)足幅:520質量(kg)23(2台)最高位(mm)985最低位(mm)640適合車種軽四~4tonトラック積載荷重(t)5.0(2台)
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    26,980税込29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ウォールハンガー2個セット

    uniq(ユニーク)
    6,898税込7,588
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。
    用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
  • スピンドルアッシー(SLX 左) Collins Mfg. Corp.

    スピンドルアッシー(SLX 左)

    Collins Mfg. Corp.
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • ベアリングキット Collins Mfg. Corp.

    ベアリングキット

    Collins Mfg. Corp.
    8,998税込9,898
    1式
    5日以内出荷
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン
  • ハブキット(アルミ) Collins Mfg. Corp.

    ハブキット(アルミ)

    Collins Mfg. Corp.
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通セット内容ハブ,ナット,ベアリング(2個),ハブシール,ワッシャ,キャッスルナット,割ピン
  • レールスプリング(旧タイプ) Collins Mfg. Corp.

    レールスプリング(旧タイプ)

    Collins Mfg. Corp.
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    板バネタイプ
    用途Collins製ドリー用
  • レールスプリング(現行タイプ) Collins Mfg. Corp.

    レールスプリング(現行タイプ)

    Collins Mfg. Corp.
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    コイルスプリングタイプ
    用途Collins製ドリー用
  • レールプランジャー(現行タイプ) Collins Mfg. Corp.

    レールプランジャー(現行タイプ)

    Collins Mfg. Corp.
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    用途Collins製ドリー用
  • SLZ サイドレール(4.80D/片側) Collins Mfg. Corp.

    SLZ サイドレール(4.80D/片側)

    Collins Mfg. Corp.
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:3968lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し耐荷重(kg)449最大積載量(kg)一式あたり:約1799タイヤタイプWA-4TDタイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)7
  • SLZ サイドレール(4.80C/片側) Collins Mfg. Corp.

    SLZ サイドレール(4.80C/片側)

    Collins Mfg. Corp.
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:3040lbs、ロードレンジ:C(6PR)、方向性無し耐荷重(kg)345最大積載量(kg)一式あたり:約1379タイヤタイプWA-4TCタイヤサイズ4.80×8作動空気圧(kg・cm2)6.3
  • ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.

    ドリー用タイヤ

    Collins Mfg. Corp.
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    鉄ホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC
    用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
  • ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.

    ドリー用タイヤ

    Collins Mfg. Corp.
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC
    用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
  • ラチェットアッシー(SLX/SLZ 右) Collins Mfg. Corp.

    ラチェットアッシー(SLX/SLZ 右)

    Collins Mfg. Corp.
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • スピンドル ショルダーボルト・ナット Collins Mfg. Corp.

    スピンドル ショルダーボルト・ナット

    Collins Mfg. Corp.
    7,998税込8,798
    1組
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり) Meltec(大自工業)

    ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり)

    Meltec(大自工業)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    乗り上げるだけで約65mm車高UP!。ジャッキアップの補助や下回り作業に。ローダウン車やエアロパーツ装着車に最適!。2台入り
    材質[本体]PP(ポリプロピレン)質量(kg)約1.2(1台)耐荷重(kg)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×85×230
  • サンヘルパーラッシュPE (セット) サンコー(三甲)

    サンヘルパーラッシュPE (セット)

    サンコー(三甲)
    5,798税込6,378
    1個
    50日以内出荷
    材質リサイクルPE再生ブラック外寸(mm)558×190×81セット数2個セットRoHS指令(10物質対応)対応

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台