カテゴリ
絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- Collins Mfg. Corp.(54)
- BAHCO(バーコ)(52)
- エスコ(23)
- Meltec(大自工業)(23)
- 大橋産業(BAL)(22)
- JTC(20)
- マサダ製作所(19)
- BIG RED(19)
- 長崎ジャッキ(18)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- リキマエダ(7)
- エナジーギア(7)
- IZUMI(5)
- 万方商事(5)
- ワコーパレット(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- TRUSCO(3)
- KOTO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ジャッキ・馬台
商品豆知識

油圧ハイリフトジャッキ 3t
BIG RED¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ミニバン・SUVに最適。クイックリフト。360°回転。高さ調節可能質量(kg)18.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)622×242×158能力(t)3最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)620高さ調節(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435標準アタッチメント(mm)95
1.5tアルミジャッキ
BIG RED¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷軽量アルミボディ。ハンドル長さ960mm。デュアルポンプ採用。1.5t。最低位90mm質量(kg)14.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×247×150能力(t)1.5最高位(mm)358最低位(mm)90
エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用)
DS¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷エアージャッキ用接続パイプ。角型マフラーにピッタリ!!全長(mm)180直径(Φmm)【中央部】63質量(g)350接続部径(Φmm)27
Axle スタンド
エスコ¥83,700税込¥92,0701台翌々日出荷スピンドルを回すハンドル付き。強固な構造で高い安全性と耐久性があります。ストローク(mm)360~605質量(kg)13種類スピンドル式能力(t)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360プレート幅(mm)130
Axle スタンド
エスコ¥80,800税込¥88,8801台翌々日出荷ストローク(mm)450~725質量(kg)14種類スピンドル式能力(t)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450プレート幅(mm)125
ジャッキスタンド
エスコ¥93,500税込¥102,8501台(12台)3日以内出荷スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
ジャッキスタンド
エスコ¥84,300税込¥92,7301台(12台)3日以内出荷約1mの高い位置でのスタンド保持が可能です。スチール製。質量(kg)35.5(1台)能力(t)25(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)揚高(mm)675~1050(6段調節)
ジャッキスタンド
エスコ¥36,100税込¥39,7101台(12台)3日以内出荷3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
スクリュージャッキ
リキマエダ¥98,980税込¥108,8781セット(2台)4日以内出荷リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。質量(kg)12.3×2台能力(t)5(2台使用時)最高位(mm)860最低位(mm)560足幅(cm)46
低床エアーガレージジャッキミドル静音
長崎ジャッキ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
ホイールドーリメガワイド
長崎ジャッキ¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷OR車(クレーン車・重機等)に対応です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリミニ
長崎ジャッキ¥179,800税込¥197,7801台欠品中普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3744材質本体:鉄(SS400)タイプペタル式
ブッシュ交換機
長崎ジャッキ¥759,800~税込¥835,780~1台5日以内出荷大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
ガレージジャッキ3TON
長崎ジャッキ¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
ガレージジャッキ1.25TON
長崎ジャッキ¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷出張にも便利なポータブルタイプです。用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
ロトトラックス トラクションボード
RotopaX(ロトパックス)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)。販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,![ジャッキサポート2台セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271799-250120-02.jpg)
ジャッキサポート2台セット
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981セット(2個)5日以内出荷材質ポリプロピレン質量(kg)1.7(1個)耐荷重(kg)1000 軸重/一対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×200
Truck wheel clamp 900x390x280mm-tire max
RS PRO¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷RS Pro 自動車ホイールクランプ RS Pro ホイールクランプは、車両を固定する簡単かつ効率的な方法です。 RS Pro のこのクランプはスチール製で、防錆処理された黄色で塗装されています。この調整式ホイールクランプは、ジョイント ARM 、ホルダージョー、フットレスト x 2 、ハンドル x 2 を備え、人間工学に基づいた使いやすいロックを実現しています。このクランプには、走行前にタイヤをパンクさせて安全対策を強化するためのスパイクが含まれています。このクランプは、直径 12 → 20 インチのホイールサイズにロックするように設計されており、自動車、トレーラー、トラックなどのさまざまな車両に最適です。ホイールに接続すると、クランプを取り外さない限り、車両を動かすことができなくなり、このホイールクランプは盗難防止に最適です。 特長と利点 ホイールクランプ スチール製で、頑丈で耐摩耗性に優れたクランプを実現しています 黄色で塗装されており、識別が容易です このクランプは防錆保護機能を備えているので、あらゆる気象環境で使用できます ジョイント ARM とホルダージョーにより、簡単に取り付けられます フットレスト x 2 とハンドル x 2 が 2 本あり、簡単にアクセスできます。また、この工具は移動可能です クランプが付いている動いて試みられたら車のタイヤが吹くことを保障する加えられた盗難防止の抑制としてタイヤのスパイクを吹出しなさい 直径 12 ~ 20 インチのホイールリムに適合し、自動車、キャラバン、トレーラー、トラックなどの各種車両に適合します 用途 優れた盗難防止機能により、ホイールクランプの普及が進んでいます。家庭用及び産業用スペースで使用されるホイールクランプは、無人の状態で車両の安全を確保するよう車両を物理的に固定することで、ユーザーが安心して使用できるようにします。それらは車、キャラバン、モーターホーム、トレーラーおよびトラックに選択を提供するために色々なタイヤのサイズ入って来。 寸法 長さ: 900 mm 幅 390 mm 高さ: 280 mm 重量: 10 kg ホイールリム直径: 12 ~ 20 インチ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = スチール色 = 黄
油圧式アルミジャッキ1.5t
大橋産業(BAL)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!質量(kg)11.7ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200最大荷重(t)1.5揚幅(mm)80~420
QuickJack SUV アダプターキット
uniq(ユニーク)¥19,980税込¥21,9781セット(8個)翌々日出荷SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
低床2tガレージジャッキ
JTC¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm
低床2.5tガレージジャッキ
JTC¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適!!用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ 。ステンレスパーツトレイ付き。揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm 。テスラ純正適合品番:1054716-00-B








![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370070-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370045-260713-02.jpg)



















![ジャッキサポート2台セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271799-250120-02.jpg)
























![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)