カテゴリ
絞り込み
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- Collins Mfg. Corp.(56)
- BAHCO(バーコ)(52)
- エスコ(23)
- Meltec(大自工業)(23)
- 大橋産業(BAL)(22)
- JTC(20)
- BIG RED(19)
- マサダ製作所(18)
- 長崎ジャッキ(18)
- EMERSON(エマーソン)(13)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- リキマエダ(7)
- エナジーギア(7)
- IZUMI(5)
- 万方商事(5)
- ワコーパレット(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- TRUSCO(3)
- KOTO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ジャッキ・馬台
商品豆知識

油圧式 フロアジャッキ2.5トン
大橋産業(BAL)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285![ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827459-230828-02.jpg)
ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥23,980税込¥26,3781セット(4個)当日出荷用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
低床ショートエアージャッキ
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。仕様エアー、手動、ベアリング車輪全長(mm)753質量(kg)47全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)160フレーム高さ(mm)115作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91
2t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
ウレタン製リフトパット
TIPTOP(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット(4本)ほか当日出荷から8日以内出荷タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
タイヤスケーター 2本セット
FELIX¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷脚折れ車両、パーキングブレーキが下りないロックしたタイヤの下にセットして、滑らせるタイヤスケーター!積載車、セルフローダー、レッカー車に必須のレッカー作業用品となります。用途不動車・事故車・故障車の移動補助、ロックしたタイヤの下に差し込み車両を滑らせて搬送付属品カラビナワイヤーロープ付き質量(kg)1.4(1個あたり)色ライムグリーンサイズ(mm)377 x 82 x 82
QuickJack ラバーパッド4個セット
uniq(ユニーク)¥8,898税込¥9,7881セット(4個)当日出荷QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
リフトパッド4個入り
JTC¥44,980税込¥49,4781セット(4個)当日出荷材質ゴム(※ゴムは中身が詰まっています。]寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×12.5×14.5入数4個入り
3t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375色ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
アルミジャッキスタンド3t
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2台)5日以内出荷ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。能力(t)(最大)3.0
スチールジャッキ 低床 2.5t
万方商事¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
モデュラー タイヤステップ
3D U ACE(スリーディーユーエース)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷安定性、安全性を目指したタイヤステップ。販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100型番6127A商品タイヤステップ
油圧パンタジャッキ
エナジーギア¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。用途車のメンテナンス幅(mm)415色BK高さ(mm)190奥行(mm)160最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)144-383
2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台)
エスコ¥6,640税込¥7,3041組(2台)翌日出荷材質スチールストローク(mm)160~240寸法(mm)185(W)×206(D)×168(H)質量(kg)1.3(1台)能力(t)2(2台使用時)入数2台
ジャッキスタンド
JTC¥8,998税込¥9,8981セット(2個)5日以内出荷ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様仕様上程(mm):288~425溝幅(mm)20本体質量(kg)3.5(1個)最高位(mm)425最低位(mm)288ベース長(mm)225×205最大荷重(t)3RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックスロープ
EMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2個)5日以内出荷ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
サイド掛けジャッキアダプター
EMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
PROEXCELガレージジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
超低床型ジャッキ
和コーポレーション¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。寸法(mm)【最高】508【最低】80質量(kg)34径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】722×328×150適合車2.5t以下最大荷重(t)2.5
エアージャッキ3t普通自動車用
DS¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理
万方商事¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷自動車のボディフレーム修正やジャッキ作業に最適なロングラムジャッキです。手軽に使える設計で、先端アタッチメントが豊富なため用途に合わせた作業が可能です。ワニくちスプレッダー付きで効率的にボディ補正が行え、収納ケース付きで持ち運びや保管も便利。整備や板金作業の現場で活躍する実用性抜群のアイテムです。用途修理用に。寸法(mm)【ジャッキアップ】138質量(kg)28.5能力(t)10収納時寸法(cm)約36×70×16.5
ジャッキプレート
エスコ¥1,670税込¥1,8371セット(4枚)翌日出荷入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
フロアジャッキJr. 1.0t
EMERSON(エマーソン)¥8,898税込¥9,7881台5日以内出荷DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151色イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
QuickJack エクステンションキット
uniq(ユニーク)¥26,980税込¥29,6781セット(2本)翌々日出荷エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
QuickJack ウォールハンガー2個セット
uniq(ユニーク)¥6,898税込¥7,5881セット(2個)8日以内出荷ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
ベアリングキット
Collins Mfg. Corp.¥8,998税込¥9,8981式5日以内出荷用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン





![ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827459-230828-02.jpg)














































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)