絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- 3M(スリーエム)(84)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- クリスタルプロセス(27)
- RUPES(23)
- GYEON(ジーオン)(21)
- コンパクトツール(20)
- UNiCON(ユニコン)(19)
- 武蔵ホルト(11)
- ビッグ(10)
- FINIXA(10)
- KOVAX(コバックス)(6)
- 日本磨料工業(6)
- ゆたか磨材(6)
- HARD HEAD(6)
- NCA(6)
- EARTH MAN(5)
- 大塚刷毛製造(5)
- ソーラー(5)
- SOFT99(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ウルトラポリッシュバフ
SIGNET(シグネット)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。適合(パッド径)125mm厚さ(mm)35危険物の類別非危険物
QT-2Lコンパウンド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本(750mL)翌々日出荷磨きステップ2 (仕上げ) どのような色の塗装でも、高品質な仕上がりです。用途磨きステップ2(仕上げ)トラスコ品番753-6119危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ハイピッチ・ブルー
FUJI STAR(三共理化学)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーバフ ハードウール
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。用途中目・細目・極細目コンパウンド用トラスコ品番753-6089厚さ(mm)20内径(Φmm)25外径(Φmm)170取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ピカール 液体コンパウンド LCW-F
日本磨料工業(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本(500mL)当日出荷深いキズ取り~超鏡面仕上げまで 解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム) ノンシリコン・ノンワックス 乳化性用途自動車塗装面のキズ取りトラスコ品番853-6301寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
コンパウンド 002
コンパクトツール(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(350mL)当日出荷液状。超微粒子コンパウンド。ノンシリコン、ノンワックス。用途最終仕上げ用。硬い塗膜用。トラスコ品番807-1353容量(mL)350危険物の類別非危険物
ぶつ取りキット466LA
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個危険物の類別非危険物
バス・トラック専用アルミホイールコンパウンド スーパーメタルミラー
クリスタルプロセス¥4,698税込¥5,1681本(200mL)4日以内出荷バス・トラックのアルミホイール用に開発されたコンパウンド。アルミホイールに発生する白サビや小キズを取り除き、新品同様の輝きが復活します。用途白錆除去・小傷除去・アルミホイール用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
バルブコンパウンド
モナミ¥1,298税込¥1,4281缶翌々日出荷バルブコンパウンド・研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です。バルブコンパウンド、カーボランダムです。用途研磨、擦り合わせ研磨に。バルブのすり合わせに。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)200危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ
RUPES¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70M危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ
RUPES¥1,498税込¥1,6481枚欠品中BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70H危険物の類別非危険物
ウレタンバフΦ185mm
THANKSGIVING¥1,298~税込¥1,428~1枚6日以内出荷サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です ! 腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』 現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。直径(Φmm)185危険物の類別非危険物
UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド
RUPES¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷優れた輝きと耐久性のある保護を1つにした2 in 1タイプです。RUPES社が開発・製造・パッケージングした独自の製法による最新のナノプロテクションを配合した高度なマイクロ研磨技術が特徴です。環境汚染物質などの外的要因に対して最大12か月続く耐久性の高い保護層を作成しつつ、さまざまな表面から小さな傷を取り除き容易なクリーニングを実現します。用途研磨と同時に簡易コーティングをかけたい時に液色ピンク危険物の類別非危険物
一発鏡面 傷埋めコンパウンド(ブラック)
クリスタルプロセス¥13,980~税込¥15,378~1本(500mL)ほか当日出荷から3日以内出荷ブラック車専用に開発された一発鏡面傷埋めコンパウンド。飛び石によるキズや擦りキズを埋めるだけでなく、染色することによりさらに目立たなくします。用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ仕様水性・ノンシリコン危険物の類別非危険物
ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト)
京セラインダストリアルツールズ¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ソフト・目の粗さが極細・仕上用穴径(Φmm)10外径×穴径(Φmm)150×10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
タイスイサンドペーパー
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥319税込¥3511セット(6枚)当日出荷補修作業に必要な様々な番手のサンドペーパーをまとめたセット。セット内容は100番×2枚、320番×1枚、600番×1枚、1000番×2枚の6枚入りです。危険物の類別非危険物
ウレタンバフ
THANKSGIVING(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。厚さ(mm)30内径(Φmm)20外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
スーパーバフ バフィングパッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷コンパウンド作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。 柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。 羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。仕様適合面の目安(中目~極細目)穴径(Φmm)15.9ピッチ(mm)2.3(11山/インチ)外径(Φmm)200危険物の類別非危険物
セパレートバフクッションパッド
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷専用のテーパーバフパッド 5718とセパレートバフフェース材シリーズと組み合わせる、中間のクッションパッドです。仕様マジック付適合テーパーバフパット5718、セパレートバフタオル5758、セパレートバフコーデュロイ5759、セパレートバフウール5760、セパレートバフハードスポンジ5765、セパレートバフソフトスポンジ5764厚さ(mm)15外径(Φmm)165接続テーパーバフパットとセパレートバフを組み合わせて使用。危険物の類別非危険物
耐水ヤスリ バンパー用
BIGMAN(ビッグマン)¥309税込¥3401セット当日出荷車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリセット。#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。パット(別売)に取り付けることで、力が均等にかかり綺麗に仕上ることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmなので、手研磨の際も研磨部を広く使えることができる。用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚タイプボディ・バンパー用入数(枚)12入ペーパー寸法(mm)140×76危険物の類別非危険物
YAMALUBE ラビングコンパウンド
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581本(300g)当日出荷ファイバーグラス、金属部分についた汚れ、錆等をきれいに落し、新艇時の光沢を取り戻す事ができます。 最終仕上げにはヤマハボートワックスの固形タイプ(90790-74054)または、液体タイプ(90790-74055)をお使い下さい。用途ファイバーグラス、金属部分の汚れや錆落としに。危険物の類別非危険物
フォームポリッシングパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。 白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。 パッドの着脱はワンタッチ式です。 コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。 熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。トラスコ品番836-3359材質パッド部:ポリウレタン取付方式マジック式外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
足付けソフトディスクΦ125 穴あり
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
ロロック ディスクパッド(ソフト)
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3Mポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。 3Mロロックディスクパッド アッセンブリー5540のシャフト無しタイプです。適合外径75mm用トラスコ品番835-8988危険物の類別非危険物
ハイピッチ・グリーン
FUJI STAR(三共理化学)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
















































![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)