絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- 3M(スリーエム)(84)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- クリスタルプロセス(27)
- RUPES(23)
- GYEON(ジーオン)(21)
- コンパクトツール(20)
- UNiCON(ユニコン)(19)
- 武蔵ホルト(11)
- ビッグ(10)
- FINIXA(10)
- NCA(7)
- KOVAX(コバックス)(6)
- 日本磨料工業(6)
- ゆたか磨材(6)
- HARD HEAD(6)
- EARTH MAN(5)
- 大塚刷毛製造(5)
- ソーラー(5)
- SOFT99(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

パーフェクト・イット ランダムオービタル コースウールコンパウンディングパッド
3M(スリーエム)¥38,980~税込¥42,878~1箱(6袋×12枚)33日以内出荷3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。用途自動車磨き、目消し用色白危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル ミディアムウールコンパウンディングパッド
3M(スリーエム)¥38,980~税込¥42,878~1箱(6袋×12枚)7日以内出荷から33日以内出荷3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。用途自動車磨き、目消し用色白危険物の類別非危険物
ポリッシング スポンジパッド P/S/P
3M(スリーエム)¥50,980税込¥56,0781箱(50枚)7日以内出荷ポリマーワックスを機械作業で塗布する際に使用します。使用は3M(TM) マルチミニサンダーカーケア仕様5306C 丸パッドをおすすめします。径(Φmm)127危険物の類別非危険物
1ステップコンパウンド
FINIXA¥6,998税込¥7,6981本(0.5kg)5日以内出荷ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。用途コンパウンド、塗装タイプ液状目の粗さ極細目内容量(kg)0.5研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径160mm ラージ・ミディアム・バフ (白) M160C 20AM160C AUTOGLYM
AUTOGLYM¥4,498税込¥4,9481個(1枚)5日以内出荷ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたミディアムソフトフォームパッドです。直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ質量(g)25寸法(cm)16×16×3危険物の類別非危険物
オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径125mm ミディアム・バフ (白) M125C 20AM125C AUTOGLYM
AUTOGLYM¥2,898税込¥3,1881個(1枚)6日以内出荷ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたフォームパッドです。直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ質量(g)20寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
ビッグ バフ洗浄機
ビッグ¥49,980税込¥54,9781セット7日以内出荷トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機 従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。 さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。 フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。 ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き)使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。危険物の類別非危険物
ミニウールバフ 目消し用・白 30040 内径75mm 外径100mm(1袋2枚入)
3M¥4,298税込¥4,7281袋(2枚)当日出荷75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、ウールバフです。用途小面積や狭い部分の磨き作業に。トラスコ品番250-1326アズワン品番65-1948-55危険物の類別非危険物
一発鏡面ハイスピード研磨セット
クリスタルプロセス¥48,980税込¥53,8781セット3日以内出荷最速仕上げを可能にした「一発鏡面ハード」と「一発鏡面匠」と専用バフをセットにしました。 ポリッシャー RSE1250(別売)使用で、回転キズを入れずに、ハイスピード鏡面仕上げが可能になります。用途研磨セットセット内容一発鏡面ハード(500mL)×1、一発鏡面匠(500mL)×1、ロングウールバフ130Φ×3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL
クリスタルプロセスの研磨システム
クリスタルプロセス¥43,980税込¥48,3781セット3日以内出荷究極の鏡面仕上げを望まれる方にはすべてを専用設計したクリプロの研磨システムをオススメします。 「一発鏡面」「さらに鏡面」と専用バフ、専用ヘッドをセットにしました、M-19RSE-1250ポリッシャー(別売)使用で回転キズを入れずに、ハイスピード鏡面仕上げが可能になります。用途研磨セットセット内容一発鏡面匠(500mL)×1、一発鏡面極(300mL)×1、専用ヘッド123Φ×1枚、ロングウールバフ130Φ×3、テーパーウレタンバフ150Φ×2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量800mL
圧縮スポンジバフ
クリスタルプロセス¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷密度の高い高圧縮スポンジを使用し、高い研磨力を発揮します。 バフ目が入りにくく、凹凸面への追従性が高いので、凹凸の多いボディや樹脂部分等の研磨作業に適しています。用途中目~鏡面仕上げ仕様クリスタルプロセスの一発鏡面システム対応厚さ(mm)20寸法(mm)150Φ×130×20タイプ中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
マジックタッチ クリーニングスポンジセット
EARTH MAN¥499税込¥5491セット翌日出荷簡単装着!面ファスナータイプ 日本製用途水まわりの汚れ落としに(メラミンスポンジ:水アカ落としなどに/研磨スポンジ:薄さび落としなどに)セット内容メラミンスポンジ×1 研磨スポンジ(#1000)×1質量(g)2許容回転数(min-1[r.p.m])4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×26×75危険物の類別非危険物
WGコンパウンド 500ml
コンパクトツール¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷トラスコ品番333-4833材質酸化アルミニウム、界面活性剤容量(mL)500使用温度範囲(℃)1~30目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
NAJIMIシート
FUJI STAR(三共理化学)¥5,598税込¥6,1581箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ 乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり 被削材を深く削ることのない軽い研磨感 新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ穴の形状穴無危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,800税込¥4,1801個9日以内出荷非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,800税込¥4,1801個9日以内出荷非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Dispenser Bottle 品番(Q2MA-DIS) 300ml入
GYEON(ジーオン)¥700税込¥7701個当日出荷研磨ペースト剤用の詰め替えボトルです。 扱いやすいボトルサイズで、ノズルの先端はペースト剤の使用量を調整しやすい出し口になっています。 ペースト剤を区別するためのチェック欄がプリントされています。容量(mL)300直径(Φcm)約5.5高さ(cm)約21危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。用途研磨、塗装色クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷から8日以内出荷オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。用途研磨、塗装厚さ(mm)約30色オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
2ステップコンパウンド
FINIXA¥7,798税込¥8,5781本5日以内出荷仕上用に使用できる水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
2ステップコンパウンド
FINIXA¥7,798税込¥8,5781本5日以内出荷研磨力が高い水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1ステップコンパウンド 1kg
FINIXA¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
















































![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)