9ページ目: 自動車用研磨

プロの現場向け3M人気商品特集
385件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラムウールパッド FINIXA

    ラムウールパッド

    FINIXA
    2,698税込2,968
    1枚ほか
    5日以内出荷
    研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
    用途研磨、塗装材質羊毛厚さ(mm)約5危険物の類別指定可燃物
  • 2ステップコンパウンド FINIXA

    2ステップコンパウンド

    FINIXA
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷
    研磨力が高い水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
    用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 1ステップコンパウンド 1kg FINIXA

    1ステップコンパウンド 1kg

    FINIXA
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
    用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフ AUTOGLYM

    ポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフ

    AUTOGLYM
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    さらにきめ細かくポリッシャーで研磨できる極細ソフトフォームパッドです。 直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。 使いやすいベルクロバッキング。
    用途ポリッシャー用バフ使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600~800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。ブラック直径(Φmm)160区分洗車道具質量(g)25タイプ極細目寸法(cm)16×16×3危険物の類別非危険物
  • 濃色車用コンパウンド 3M(スリーエム)

    濃色車用コンパウンド

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です 特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています 従来品よりも伸びが良く、少ない量でより多く磨くことが出来ます ノンシリコン・ノンワックスタイプです
    用途目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目消し及びつや出し。濃色車の高硬度塗膜塗料などに。トラスコ品番206-3063アズワン品番64-8380-08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 足付けソフトシート 3M(スリーエム)

    足付けソフトシート

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
    用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。手研ぎ用。(専用ハンドパッド入り)危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトディスク 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1箱(50枚)
    当日出荷
    砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
    用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)危険物の類別非危険物
  • カラー復元剤(ブラック・濃色車用) クリスタルプロセス

    カラー復元剤(ブラック・濃色車用)

    クリスタルプロセス
    4,598税込5,058
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    洗車と同時に0.8μmのコンパウンドと中性洗剤が水垢や古いワックスを瞬時に落とし、小キズが目立たなくなり、新車時の色が見事によみがえる!!
    用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
  • 一発鏡面 ハード クリスタルプロセス

    一発鏡面 ハード

    クリスタルプロセス
    14,980税込16,478
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    2500# ~1500#のペーパー目や深いキズ・ウォータースポットを除去するのに最適 !ダブルアクションポリッシャーやギヤアクションポリッシャーでの作業時間を大幅に短縮出来ます。
    用途キズ取り~鏡面仕上げ危険物の類別非危険物
  • 一発鏡面 極 クリスタルプロセス

    一発鏡面 極

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本(4L)
    3日以内出荷
    ノンシリコン・ノンオイル・新素材の超微粒子混合研磨剤を使用した「さらに鏡面」をパワーアップ。最高の鏡面を可能にしたハイスピード最高級仕上剤。
    用途最終仕上げ危険物の類別非危険物
  • FMCマイスターウールバフ UNiCON(ユニコン)

    FMCマイスターウールバフ

    UNiCON(ユニコン)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    マイスター1の性能をフルに引き出すウールバフ 良質ウール素材で理想の毛足の長さ(6mm) 作業者の感覚を忠実に伝える適度なクッション性 熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で入るバフ目を軽減
    危険物の類別非危険物
  • ユニコン ウールバフ B-8 (FMC8000LS専用) UNiCON(ユニコン)

    ユニコン ウールバフ B-8 (FMC8000LS専用)

    UNiCON(ユニコン)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    良質で長めのウール(8mm) FMC8000-Lが馴染み、効果的研磨が可能。クッション性に優れ、キズを軽減。 柔らかく厚いスポンジ(20mm) "点"でなく、"面"での研磨が可能。曲面でも安定した研磨性能を発揮。 コンパクトな直径(160mm) 遠心力で過度な負荷がかかりやすい外周部をカットし、適度な研磨力を安定的に発揮。
    厚さ(mm)ウール:8、スポンジ:20危険物の類別非危険物直径(mm)160
  • PC3 Auto Magic(オートマジック)

    PC3

    Auto Magic(オートマジック)
    6,598税込7,258
    1本(1000mL)
    5日以内出荷
    微細な傷や研磨痕を簡単に取り除き、すべての塗装面に本来の美しさを復活させます。 P3000相当のペーパー目消し、ならびに濃色車の仕上げに最適な仕上げ用コンパウンドです。
    タイプ超微粒子 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • PC2 Auto Magic(オートマジック)

    PC2

    Auto Magic(オートマジック)
    6,598税込7,258
    1本(1000mL)
    5日以内出荷
    PC-1(細目)の磨きキズを確実に細かく均一にする事ができます。 研磨痕を残さずに塗装のキズを素早く平坦にします。 P2000相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
    タイプ極細目 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • PC1 Auto Magic(オートマジック)

    PC1

    Auto Magic(オートマジック)
    6,598税込7,258
    1本(1000mL)
    5日以内出荷
    高純度酸化アルミニウムをベースとした独自のマイクロ研磨技術により、 塗装面の傷を簡単に取り除くことができます。 P1500相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
    タイプ細目 ノンシリコン内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • [EA809PT-10用]ウールバフ エスコ

    [EA809PT-10用]ウールバフ

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    仕様EA809PT-10用ウールパフ(専用)サイズ直径150mm外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
  • テーパーウールバフ QT 5756 3M(スリーエム)

    テーパーウールバフ QT 5756

    3M(スリーエム)
    41,980税込46,178
    1箱(5袋)
    7日以内出荷
    トラスコ品番137-4266厚さ(mm)18質量(g)120外径(Φmm)160危険物の類別非危険物コンパウンド【推奨】QT-1LN
  • 足付けソフトシート 3M(スリーエム)

    足付けソフトシート

    3M(スリーエム)
    27,980税込30,778
    1ケース(50枚×4箱)
    3日以内出荷
    砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。この基材は、柔らかいだけでなく、 一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
    トラスコ品番128-1486粒度P400寸法(mm)130×170質量(g)270種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトディスク 穴あき 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク 穴あき

    3M(スリーエム)
    20,980税込23,078
    1ケース(50枚×4箱)
    5日以内出荷
    新品パネル、サフェーサー及び旧塗膜などの足つけ用研磨剤です。 サンダ―の穴位置に合わせた穴あきタイプなので、効率のよい吸塵作業が可能です。 砥粒を密集して配置し、しっかり固定したため、高い切削性が持続し、かつ均質な研磨目で仕上がります。 フィルム基材のため耐久性が良く、最適な厚みを追求し、「こしのある軟らかさ」を実現しています。 砥粒が高密度で均一に配置されているため、作業時に目詰まりしてもクロスで簡単にふき取ることができます。
    トラスコ品番128-1487粒度P400質量(g)130種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
  • 足付けソフトディスク 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク

    3M(スリーエム)
    20,980税込23,078
    1ケース(50枚×4箱)
    3日以内出荷
    砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。 この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
    トラスコ品番128-1488粒度P400質量(g)150種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
  • コンパウンドクリスタルカット(極細粒子) PITWORK(日産)

    コンパウンドクリスタルカット(極細粒子)

    PITWORK(日産)
    8,198税込9,018
    1本(500mL)
    7日以内出荷
    優れた切削性を発揮します。淡色車の場合は下地処理の仕上にこのコンパウンドを使用するだけで美しいつやが得られます。 ノンシリコンです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 黄金塗膜「泡タイプ」 ビッグ

    黄金塗膜「泡タイプ」

    ビッグ
    4,798税込5,278
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    シリーズ中で、作業性を最も重視した「泡タイプ」の黄金塗膜です。 「泡タイプ」なので液剤の飛び散りが少なく、伸びも良く作業性抜群です。 最終の磨き仕上げは勿論、納車直前に見つかった「オーロラマーク」も素早く簡単に除去できます。
    用途ノンシリコン最終仕上げ剤対応全色、ポリッシャー・手掛け危険物の類別非危険物
  • Auto COSMA サンドクリーナー DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA サンドクリーナー

    DNT(大日本塗料)
    4,298税込4,728
    1本(400g)
    4日以内出荷
    足付け剤。泥汚れ油分を取り、塗料の密着を良くする。
    種類艶出し剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Auto COSMA コンパウンド (極細目) DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA コンパウンド (極細目)

    DNT(大日本塗料)
    5,698税込6,268
    1本(400g)
    4日以内出荷
    ポリッシャー用コンパウンド。ペーパー傷や酸化被膜除去に最適。
    種類艶出し剤目の粗さ極細目研磨力(ペーパー相当番手)#2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターバフ(手磨用) 太閤バフ

    スターバフ(手磨用)

    太閤バフ
    4,498税込4,948
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    手軽に使用できる手磨き用バフです。
    寸法(mm)140×140×(H)50外径(Φmm)140危険物の類別非危険物
  • サンディングパット M Φ125 大塚刷毛製造

    サンディングパット M Φ125

    大塚刷毛製造
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    一体成型なのでバランスが良い。 マジック式でペーパーの取替えが簡単。 フェザーエッジ・パテ研磨。
    用途マジック式ペーパー用材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジック寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 解熱薬 メグロ化学

    解熱薬

    メグロ化学
    4,198税込4,618
    1本(450g)
    翌々日出荷
    バフ熱を下げる事により、バフ目やオーロラマーク等の傷を防ぎ、バフ磨きの時間を大幅に短縮する事が出来ます。
    危険物の類別非危険物
  • ポリッシング用スポンジバフ クリスタルプロセス

    ポリッシング用スポンジバフ

    クリスタルプロセス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • プラチナファイナルEXライトムース PK-27 UNiCON(ユニコン)

    プラチナファイナルEXライトムース PK-27

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    当日出荷
    抜群の作業性で、オーロラマークを一発解消。 作業性重視、特に手がけでその実力を発揮。 ライトムースでレべリング性が向上。液に溶け込んでいたガスの気泡が抜ける時に、液の広がりを助け、膜を平滑にする。 液だれしにくいため、垂直面での作業性も向上。 つなぎのポケットにも納まり、携帯性がアップ。 飛び散りを抑えたライトムースタイプ。軽く泡立つ程度のムース上にすることにより、従来のエアゾール品に比べ、液の飛散を飛躍的に改善。
    危険物の類別非危険物
  • スポンジパット 京セラインダストリアルツールズ

    スポンジパット

    京セラインダストリアルツールズ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)180アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物
  • トレブロックQM KOVAX(コバックス)

    トレブロックQM

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(2個)
    当日出荷
    トレカット シートを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
    用途トレカット シート用寸法(mm)42×68×28危険物の類別非危険物
  • アングルポリッシャー用ウールバフ ヤナセ(柳瀬)

    アングルポリッシャー用ウールバフ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキャロップパッド 3M(スリーエム)

    スキャロップパッド

    3M(スリーエム)
    9,598税込10,558
    1袋(5個)
    当日出荷
    ぶつ取り用に開発されたパッドです。適度な硬さと大きさでぶつ取り箇所を大きくしません。 3Mスキャロップディスク401Q、トライザクトディスク466LAを貼り付けて使用します。
    外径(Φmm)31
  • ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーR

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から27日以内出荷
    一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,698税込5,168
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から32日以内出荷
    一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,698税込5,168
    1箱(100枚)
    当日出荷から32日以内出荷
    一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴なし寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • ウールバフ コンパクトツール

    ウールバフ

    コンパクトツール
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    磨き用バフ
    トラスコ品番807-1365厚さ(mm)20質量(g)50タイプ肌調整他用内径(Φmm)80外径(Φmm)175取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • マジック付ペーパーセット HARD HEAD

    マジック付ペーパーセット

    HARD HEAD
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理にご使用できます。マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。
    セット内容荒目#60×2枚、中目#120×2枚、細目#240×1枚外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
  • 凹凸見知器キット ビッグ

    凹凸見知器キット

    ビッグ
    13,980税込15,378
    1セット(3点)
    5日以内出荷
    パテを研磨後にパテ面に当てて、こすると誰でも歪みが見える。手でなでるより合理的です。直径10mmのカーボン(鉛筆の芯)が付いているので丈夫で長持ち。
    セット内容No.506 見知器・大/610mm、No.507 見知器・小/295mm、No.508 カーボン修正器/295mm危険物の類別非危険物
  • ポリラック Professional Surface Technology GmbH

    ポリラック

    Professional Surface Technology GmbH(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本(300mL)ほか
    当日出荷

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用研磨