4ページ目: 自動車用研磨

プロの現場向け3M人気商品特集
386件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジック付ラバーパット HARD HEAD

    マジック付ラバーパット

    HARD HEAD(18件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
    軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
  • 耐水ロングサンドペーパー 武蔵ホルト

    耐水ロングサンドペーパー

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    489税込538
    1セット(6枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、使いやすい耐水サンドペーパーです。ロングタイプ(230mm)ですので、お好みの長さに切ってお使いいただけます。研磨の際に、パテの削り粉を水で流しながら作業しますと、効率よく削れます。ソフトタイプのペーパーなので曲面にもよくなじみます。
    セット内容150番×1枚、320番×2枚、600番×2枚、1000番×1枚の6枚セット寸法(mm)230×93危険物の類別非危険物
  • スポンジパッド マキタ

    スポンジパッド

    マキタ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合PV7001C外径(Φmm)180危険物の類別非危険物
  • バルブコンパウンド 光陽社

    バルブコンパウンド

    光陽社(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(200g)
    当日出荷
    用途機械部分のすり合わせ、主として各種機械、自動車等のバルブのすり合わせに使用。危険物の類別非危険物
  • ウレタンバフ 白 20×80 コンパクトツール

    ウレタンバフ 白 20×80

    コンパクトツール
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。 72mm径マジックパッドで使用できます。
    用途ポリッシング、コーティング作業にトラスコ品番827-5561適合機種450PL、942GS、942材質スポンジ厚さ(mm)20寸法(mm)80質量(g)6外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • フッキット中間ソフトパッド 3M(スリーエム)

    フッキット中間ソフトパッド

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。 3Mバックアップ パッド 9403 PAD用
    外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
  • トレブロックM KOVAX(コバックス)

    トレブロックM

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    トレカット4面カットを貼り付けて使用します。タレ・流れの除去に適した大きさの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
    用途トレカット4面カット用寸法(mm)68×27×15危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・グリーン

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(50枚)
    当日出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • サンウール ゆたか磨材

    サンウール

    ゆたか磨材(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    マジック付
    仕様マジック付
  • スポンジバフ ST-TOOLS

    スポンジバフ

    ST-TOOLS
    890税込979
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。
    寸法(Φmm)125危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし 3M(スリーエム)

    3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    当日出荷
    均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
    用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • フレックスパット ゆたか磨材

    フレックスパット

    ゆたか磨材(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)125危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • EP-300A用スポンジベースパッド EARTH MAN

    EP-300A用スポンジベースパッド

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合電動ポリシャー EP-300A危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・グリーン

    FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)
    当日出荷
    取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • SBSハードウールバフ 3M(スリーエム)

    SBSハードウールバフ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目) 適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。
    トラスコ品番753-6062厚さ(mm)22内径(Φmm)24外径(Φmm)190危険物の類別非危険物
  • SBSソフトウールバフ 3M(スリーエム)

    SBSソフトウールバフ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
    トラスコ品番471-4300厚さ(mm)25内径(Φmm)50外径(Φmm)190危険物の類別非危険物
  • ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 HAYABUSA

    ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目

    HAYABUSA
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。
    用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しにタイプ超微粒子危険物の類別非危険物
  • YAMALUBE ラビングコンパウンド YAMAHA(ヤマハ)

    YAMALUBE ラビングコンパウンド

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1本(300g)
    当日出荷
    ファイバーグラス、金属部分についた汚れ、錆等をきれいに落し、新艇時の光沢を取り戻す事ができます。 最終仕上げにはヤマハボートワックスの固形タイプ(90790-74054)または、液体タイプ(90790-74055)をお使い下さい。
    用途ファイバーグラス、金属部分の汚れや錆落としに。危険物の類別非危険物
  • ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ハード) 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ハード)

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ハード・目の粗さが中目・荒仕上用
    穴径(Φmm)10外径×穴径(Φmm)150×10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
  • 専用ヘッドΦ123 クリスタルプロセス

    専用ヘッドΦ123

    クリスタルプロセス(22件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションの振動キズを抑え、磨くことを追求した低重心設計ヘッド。
    適合リョービ製ポリッシャRSE-1250専用交換ヘッド外径(Φmm)123
  • コンパウンド 002 コンパクトツール

    コンパウンド 002

    コンパクトツール(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(350mL)
    当日出荷
    液状。超微粒子コンパウンド。ノンシリコン、ノンワックス。
    用途最終仕上げ用。硬い塗膜用。トラスコ品番807-1353容量(mL)350危険物の類別非危険物
  • スキャロップディスク401Q 3M(スリーエム)

    スキャロップディスク401Q

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
    仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • スポンジパッド マキタ

    スポンジパッド

    マキタ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途ワックスの塗布、拭き取り作業に危険物の類別非危険物
  • RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ RUPES

    RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ

    RUPES
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70H危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ

    RUPES
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70M危険物の類別非危険物
  • ウルトラポリッシュバフ SIGNET(シグネット)

    ウルトラポリッシュバフ

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。
    用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。適合(パッド径)125mm厚さ(mm)35危険物の類別非危険物
  • QT-2Lコンパウンド 3M(スリーエム)

    QT-2Lコンパウンド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(750mL)
    翌日出荷
    磨きステップ2 (仕上げ) どのような色の塗装でも、高品質な仕上がりです。
    用途磨きステップ2(仕上げ)トラスコ品番753-6119危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • スポンジバフ 京セラインダストリアルツールズ

    スポンジバフ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様マジック式適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(Φmm)180危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • テーパーバフ ハードウール 3M(スリーエム)

    テーパーバフ ハードウール

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。
    用途中目・細目・極細目コンパウンド用トラスコ品番753-6089厚さ(mm)20内径(Φmm)25外径(Φmm)170取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • 最終仕上剤 UNiCON(ユニコン)

    最終仕上剤

    UNiCON(ユニコン)
    3,198税込3,518
    1本(500mL)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ピカール 液体コンパウンド LCW-F 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LCW-F

    日本磨料工業(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(500mL)
    当日出荷
    深いキズ取り~超鏡面仕上げまで 解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム) ノンシリコン・ノンワックス 乳化性
    用途自動車塗装面のキズ取りトラスコ品番853-6301寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
  • タイスイサンドペーパー 武蔵ホルト

    タイスイサンドペーパー

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    319税込351
    1セット(6枚)
    当日出荷
    補修作業に必要な様々な番手のサンドペーパーをまとめたセット。セット内容は100番×2枚、320番×1枚、600番×1枚、1000番×2枚の6枚入りです。
    危険物の類別非危険物
  • ウレタンバフ THANKSGIVING

    ウレタンバフ

    THANKSGIVING(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    欠品中
    摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
    厚さ(mm)30タイプ極細目内径(Φmm)20材質(フィルター)通気性が最も高い高級フィルター素材採用外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • プレップペン用替芯 イスコ

    プレップペン用替芯

    イスコ
    3,998税込4,398
    1袋(4本)
    当日出荷
    小面積の塗装の足つけ・さび落としに。
    仕様プレップペン(PP-1)用危険物の類別非危険物
  • 黄金塗膜VS ビッグ

    黄金塗膜VS

    ビッグ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(450mL)
    当日出荷
    黄金塗膜VSは、塗りたて塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。 フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。 淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。 塗りたて塗膜以外にも素晴らしい効果を発揮します。 ノンシリコン。 ガンスプレー式なので作業性抜群! 黄金塗膜YP073に対し作業性よりコストを重視したタイプになります。
    仕様ノンシリコン危険物の類別非危険物
  • ウールジスク コンパクトツール

    ウールジスク

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)5危険物の類別非危険物
  • バス・トラック専用アルミホイールコンパウンド スーパーメタルミラー クリスタルプロセス

    バス・トラック専用アルミホイールコンパウンド スーパーメタルミラー

    クリスタルプロセス
    4,698税込5,168
    1本(200mL)
    当日出荷
    バス・トラックのアルミホイール用に開発されたコンパウンド。アルミホイールに発生する白サビや小キズを取り除き、新品同様の輝きが復活します。
    用途白錆除去・小傷除去・アルミホイール用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用研磨