7ページ目: 自動車用研磨

プロの現場向け3M人気商品特集
386件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アカポリ Φ150 大塚刷毛製造

    アカポリ Φ150

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。 外周部に3か所のクボミをつけ、バフの取り外しを容昜にし、バフは痛めません。
    用途電動ポリッシャー用・マジック式用(非吸麈)材質ランナー・本体:特殊ウレタン、被着面:マジック寸法(Φmm)150ねじ寸法M16
  • ワックス研磨剤 PROXXON(プロクソン)

    ワックス研磨剤

    PROXXON(プロクソン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    純毛バフに塗布して使用
    材質トリポリ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
    仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • ロロックEXLユニホイール 3M(スリーエム)

    ロロックEXLユニホイール

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷
    平面と側面が使用でき、耐久性があります。研削力に優れ、均一な仕上がりが得られます。
    用途色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。外径(Φmm)50
  • テーパーバフパッド 3M(スリーエム)

    テーパーバフパッド

    3M(スリーエム)
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    適度な柔軟性がバフの性能を倍増します。別売のセパレートバフクッションパッド5743併用時には、セパレートタイプのバフも装着可能になります。
    適合セパレートバフ/タオル(5758)、コーデュロイ(5759)、ウール(5760)、スポンジ(5763)、テーパーウールバフ(5737、5738)、ポリシングスポンジ(5734)トラスコ品番359-6893シャフト径(Φmm)16外径(Φmm)145接続テーパーバフパッドとセパレートバフを組み合わせて使用。危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,398税込2,638
    1箱(100枚)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
    用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • 一発鏡面スーパーハード クリスタルプロセス

    一発鏡面スーパーハード

    クリスタルプロセス
    2,698税込2,968
    1本(100mL)ほか
    3日以内出荷
    一発鏡面シリーズ最強の研磨力。深いキズ・ウォータースポットを除去するのに最適。キズ消し・下処理の作業時間を大幅短縮。塗装の硬い欧州車にできたキズも簡単に除去できます。高トルク型のポリッシャーとの相性も抜群です。
    用途研磨剤・キズ消し・下処理仕様#1200相当危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ウールパッド180Φ Y'mg

    ウールパッド180Φ

    Y'mg
    3,798税込4,178
    1枚
    3日以内出荷
    高品質な羊毛を採用。自動車の塗装面やガラス研磨作業に使えます。マジック式で取付方法も簡単。テーパー型で工具側の装着座面が150Φ、施工面は180Φです。装着技術によりシングルアクションのポリッシャーだけでなく、ダブルアクションやギアアクションでも使用可能です。
    用途自動車の塗装面やガラス研磨寸法装着座面:Φ150 / 施工面:Φ180危険物の類別非危険物
  • サビクリアS 細目 松永トイシ

    サビクリアS 細目

    松永トイシ
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
    用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#240寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
  • ソーラー スポンジバフ クリーム 150 ソーラー

    ソーラー スポンジバフ クリーム 150

    ソーラー
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
    用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:125危険物の類別非危険物
  • オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径125mm ミディアム・バフ (白) M125C 20AM125C AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径125mm ミディアム・バフ (白) M125C 20AM125C AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    2,998税込3,298
    1個(1枚)
    6日以内出荷
    ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたフォームパッドです。直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。使いやすいベルクロバッキング。
    用途ポリッシャー用バフ質量(g)20寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
  • マルチコットンバフ ソーラー

    マルチコットンバフ

    ソーラー
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
    用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • CTバフクリーナー コンパクトツール

    CTバフクリーナー

    コンパクトツール
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷
    エアーバフクリーナー
    付属品CMオネジカプラ(J0015)寸法(mm)156×104質量(g)171(本体のみ)空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時)使用空気圧力(MPa)0.5~0.7取付ねじG1/4危険物の類別非危険物
  • サビ落としラクラクシート 武蔵ホルト

    サビ落としラクラクシート

    武蔵ホルト
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    特殊素材を使った網目状のサビ落としシート。 目詰まりしにくいメッシュタイプ。研磨成分が表裏に施してあるため両面使用可能。 紙製のサンドペーパーに比べて約10倍の耐久性。 空研ぎ・水研ぎ、どちらでも使用可能。
    容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC) 130mm GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC) 130mm

    GYEON(ジーオン)
    3,600税込3,960
    1個
    9日以内出荷
    非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:130外径(Φmm)130危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF) 145mm GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF) 145mm

    GYEON(ジーオン)
    3,300税込3,630
    1個
    9日以内出荷
    丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mm GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mm

    GYEON(ジーオン)
    3,300税込3,630
    1個
    9日以内出荷
    丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF) 145mm GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF) 145mm

    GYEON(ジーオン)
    3,200税込3,520
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mm GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mm

    GYEON(ジーオン)
    3,200税込3,520
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mm GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mm

    GYEON(ジーオン)
    3,200税込3,520
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
  • フォームパッド FINIXA

    フォームパッド

    FINIXA
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    5日以内出荷
    研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
    用途研磨、塗装ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • オートアジャスタブル サンディングブロック FACOM

    オートアジャスタブル サンディングブロック

    FACOM
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。 スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。 プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
    用途サンディングブロック寸法(mm)200×70×90質量(kg)0.3径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター)危険物の類別非危険物
  • 足付けハンドパッド AP-800H 3M(スリーエム)

    足付けハンドパッド AP-800H

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱(15枚)
    3日以内出荷
    従来製品に比べ、均質で密な研磨目を作ることができます また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します
    用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に。トラスコ品番180-5180アズワン品番64-8408-06危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトディスク 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1箱(50枚)
    当日出荷
    砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
    用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)トラスコ品番149-7505危険物の類別非危険物
  • 足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り 3M(スリーエム)

    足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(15枚)
    当日出荷
    従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。
    用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)160×120質量(g)90危険物の類別非危険物
  • スポンジバフ Gスーパー FUJI STAR(三共理化学)

    スポンジバフ Gスーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    極細目・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフです。 細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷を残しません。
    用途自動車補修向けバフ外径(Φmm)185危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューデュアリーパッド コンパクトツール

    ニューデュアリーパッド

    コンパクトツール
    3,298税込3,628
    1箱
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ポリッシャーコンパウンド  HEAVY CUT 細目 光陽社

    ポリッシャーコンパウンド HEAVY CUT 細目

    光陽社(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本(750mL)
    当日出荷
    目消し・肌調整用の細目コンパウンド。 深いスクラッチを入れずに1200番~1500番程度のペーパー目を除去することができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:ウールバフ
    用途樹脂・塗装面の目消し・肌調整危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高級カラーサンドペーパーセット SOFT99

    高級カラーサンドペーパーセット

    SOFT99
    719税込791
    1セット(6枚)
    当日出荷
    従来のサンドペーパーにない、キズをつけないキメの細かい仕上がりを実現した特殊製法の高級サンドペーパー。 #800と#1500の2種類をセットしています。
    トラスコ品番475-7408セット内容#800×3、#1500×3質量(g)100サイズ(mm)93×115危険物の類別非危険物
  • サンディングメッシュシート SOFT99

    サンディングメッシュシート

    SOFT99
    399税込439
    1セット
    4日以内出荷
    メッシュ構造なので、空研ぎ、水研ぎ問わず目詰まりしにくく、スムーズに作業できます。 番手の表示はもちろん色分けもされているので誤使用も未然に防げます。 耐久性に優れ、しかも両面使えますのでとっても経済的。
    セット内容150番×1、320番×1、600番×1危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトシート 3M(スリーエム)

    足付けソフトシート

    3M(スリーエム)
    6,498税込7,148
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
    種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
  • ブロックバスター イスコ

    ブロックバスター

    イスコ
    6,398税込7,038
    1パック(2枚)
    当日出荷
    緩やかなカーブ面や平面などのサフェーサー研ぎやちょっとした引っかき傷などのパテ研ぎに。表面のホールパターンが研ぎ効率を30%アップ。水研ぎ、空研ぎ両方使用可能。
    用途サフェーサー研ぎやパテ研ぎに寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×65×17危険物の類別非危険物
  • セパレートバフ タオル 3M(スリーエム)

    セパレートバフ タオル

    3M(スリーエム)
    439税込483
    1枚
    翌々日出荷
    目消し・肌調整用のバフフェース材です。タオル地のため、高い研磨性を発揮します。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
    外径(Φmm)180
  • フェザークリーン 染めQ(旧テロソン)

    フェザークリーン

    染めQ(旧テロソン)(9件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(1kg)
    当日出荷
    コンパウンド、油分分解成分を配合した脱脂、足付け剤です。 補修塗装時、ボカシ際の付着性をアップさせることができます。 フェザーエッジ部に旧塗膜との差異ができません。 塗膜の酸化皮膜、油脂分、汚れをラビングで簡単に除去できます。 塗膜の水アカ、ピッチの除去が出来ます。
    危険物の類別非危険物
  • スキャロップパッド 3M(スリーエム)

    スキャロップパッド

    3M(スリーエム)
    9,598税込10,558
    1袋(5個)
    当日出荷
    ぶつ取り用に開発されたパッドです。適度な硬さと大きさでぶつ取り箇所を大きくしません。 3Mスキャロップディスク401Q、トライザクトディスク466LAを貼り付けて使用します。
    外径(Φmm)31
  • マジックパッド ゆたか磨材

    マジックパッド

    ゆたか磨材
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    寸法(Φmm)155
  • B-コットンバフ FUJI STAR(三共理化学)

    B-コットンバフ

    FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    業界初の仕上げ用コットンバフです。バフ目の除去スピードに優れています。ワイピング性に優れ、エンボス加工で研磨熱を削減します。デュポン・コンパウンドDPC-007との組み合わせで素晴らしい仕上りが得られます。
    用途ペーパー目消し厚さ(mm)15外径(Φmm)170危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研削性があり金属素地、塗装面に威力を発揮します。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • スポンジポリッシャー PROZONE

    スポンジポリッシャー

    PROZONE(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    欠品中
    高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。
    用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])3000危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用研磨