28ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,121件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    20mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CW-20危険物の類別非危険物
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 190mm  ブラシヘッド(ハード/スイベル型) エスコ

    190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
    エスコ品番EA928AK-35材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
  • AC100V/1100W 電動ポリシャー エスコ

    AC100V/1100W 電動ポリシャー

    エスコ
    157,000税込172,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899MW-2
  • 高圧温水洗浄機 Revoシリーズ 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 Revoシリーズ

    洲本整備機
    679,800税込747,780
    1台
    31日以内出荷
    スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。 多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。 小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。 多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
    付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)80
  • 高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ

    洲本整備機
    799,800税込879,780
    1台
    31日以内出荷
    種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
    付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)15-18
  • パルストルネードガン レッドサン

    パルストルネードガン

    レッドサン
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる!
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 手間なしシート (ツヤ出し仕上げ用) 武蔵ホルト

    手間なしシート (ツヤ出し仕上げ用)

    武蔵ホルト
    429税込472
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    *シートタイプなので、ペイント作業後のツヤ出しがカンタン手間なし!*拭くだけで、光沢が得られます。*塗った跡を目立たなくさせ、仕上がりに差が出ます。*カルナバ配合でペイント作業以外でもワックスとしてもお使い頂けます。
    危険物の類別非危険物
  • ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72
  • ダブルアクション用ルームクリーナーパッド クリスタルプロセス

    ダブルアクション用ルームクリーナーパッド

    クリスタルプロセス
    4,398税込4,838
    1枚
    3日以内出荷
    手掛けでは手間のかかる汚れも本品をポリッシャーに装着し使用すれば細かい毛足が汚れをかき出す為スピーディーに汚れを除去できます。
    寸法(mm)130×130×8毛丈(mm)2
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)

    友定建機
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)

    友定建機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • アングルサンダーボリッシャー120° エス・ピー・エアー

    アングルサンダーボリッシャー120°

    エス・ピー・エアー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番541-4822全長(mm)200質量(kg)1.2ねじ径5/16-24UNF最大回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(m3/min)0.66パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)
  • ミスターマジックウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    ミスターマジックウェットクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    818税込900
    1セット(15枚)
    7日以内出荷
    まるでマジシャンの様に、洗車&ワックスが素早くできるワックスウエットクロスです。 特殊クロス(マイクロファイバー)を採用!極細繊維が汚れを吸着して、しっかりかき取ります。専用のワックス処方で光り輝くツヤを実現し、更に固形ワックスと同等の高い高い撥水力が得られます。本格派なのに手軽に使え、手もべたつかない新タイプのウエットクロスです。 ツヤを出す「光沢性シリコン」、ビンビン弾く「超撥水レジン」配合。
    質量(g)350シートサイズ(mm)250×330危険物の類別非危険物効果ツヤ出し、撥水
  • くもり止めマジッククロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    くもり止めマジッククロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    718税込790
    1枚
    当日出荷
    サッとふき取るだけで、窓ガラスのくもりを止めるマイクロファイバークロスです。 超極細繊維で”くもり”の原因となる、手アカ・ホコリ・タバコのヤニ等の汚れをしっかり吸着して逃さず落とします。さらに、毛細管効果で結露等の水分を素早く吸水し、窓ガラスをクリアに仕上げます。 また、繊維を一定間隔で織り込んだ格子織り加工だから、接地面を減らせ、軽く・ラクにふき取ることができます。 これ1枚で、くもりのないスッキリとした視界を確保できます。 髪の毛、約1/200の超極細繊維。 保管に便利なチャック付き袋。
    質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×135×11危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバータオル ジョイフル

    マイクロファイバータオル

    ジョイフル(1件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維で優れた吸水性。洗車拭き取りから、車内のお手入れに最高!
    材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)400×400
  • 激落ちマルチクロス4枚入 武蔵ホルト

    激落ちマルチクロス4枚入

    武蔵ホルト
    739税込813
    1袋(4枚)
    4日以内出荷
    使う場所を選ばない柔らかタイプ。4枚入りのお得なマイクロファイバークロス。
    材質ポリエステル85%、ナイロン15%質量(g)110アズワン品番65-0407-93危険物の類別非危険物
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
    質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3200コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430バフサイズ(Φmm)185パッドサイズ(Φmm)148
  • バキュームクリーナー レッドサン

    バキュームクリーナー

    レッドサン
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)
    用途車内クリーニング用 機器類質量(kg)16.5使用温度(℃)10~50空気使用量(L/min)0.5MPa時120接続接続部/カプラーオス 1/4ホース長さ(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • [1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-360危険物の類別非危険物
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • 高圧洗浄ホース 共栄産業

    高圧洗浄ホース

    共栄産業
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    温水80℃使用可
    長さ(m)15常用圧力(MPa)15材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5金具(inch)3/8最小破壊圧力(MPa)50補強層1W(ワイヤー1重補強)ホース外径(Φmm)16材質(金具)ステンレス危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8
  • エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]

    エアーバキューム&ブロワガンキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサーの圧縮空気を利用して、吸い込みや吹き飛ばしの作業ができる清掃用のエアツールセットです。
    用途自動車の車内、作業場、工場内の清掃に危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ PPソフト 水出し クロダブラシ

    洗車ブラシ PPソフト 水出し

    クロダブラシ
    659税込725
    1本
    4日以内出荷
    車両のタイヤ洗い以外にも、建物廻りやその他多目的で使用可能で、相手を傷つけ難いソフト毛材を採用したブラシです。
    トラスコ品番417-0480タイプブラシ危険物の類別非危険物
  • 一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m   大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短   業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応 NANAHAN

    一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応

    NANAHAN
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    大型車の拭き上げは、時間も手間もかかる。特にミニバンやワンボックスの天井は、。踏み台が必要、何度もタオルを替える、水筋が残る…。そこで生まれたのが、。一撃 ICHIGEKI 超大判洗車タオル 2.8m。一般的な洗車タオルの数倍サイズ。天井から側面まで”面”で拭き取ることで、。少ないストロークで大量の水滴を一気に吸収します。本商品は、1人作業にはあえて向かない設計。2人で左右から同時に拭くことで、。拭き上げ時間を劇的に短縮し、仕上がりのムラも防止します。洗車を「作業」から「快感」へ。大型車オーナー、洗車好き、業務用途の方にこそ使っていただきたい、。唯一無二の超ロングタオルです。
    危険物の類別非危険物
  • モップ FUJI STAR(三共理化学)

    モップ

    FUJI STAR(三共理化学)
    9,698税込10,668
    1箱(1箱)
    6日以内出荷
    ポップアップ式の高級綿ウエスです。1枚ずつ取り出せて無駄なく使えます。継ぎ目がなく、洗濯も可能です。
    用途油拭き、汚れ取り長さ(mm)500幅(mm)500危険物の類別非危険物
  • ゴッソリムーバーホイールブラシ ワコー

    ゴッソリムーバーホイールブラシ

    ワコー
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    先端まで植毛されたブラシでホイールの奥まで洗えます。中空糸の毛先を先割れ加工しています。ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、滑らずにしっかり握れボデイに触れてもキズつけにくくて安心です。
    用途車の洗車材質PP・PVC・合成ゴム・PET幅(mm)100高さ(mm)450奥行(mm)100危険物の類別非危険物
  • サンカクヘッドホイール洗浄 ワコー

    サンカクヘッドホイール洗浄

    ワコー
    899税込989
    1枚
    6日以内出荷
    先端の三角形状がホイールの隙間に入り込み汚れをかきだします。筒状のヘッドは肉厚なスポンジを内臓しておりホイールをソフトに洗えます。巻き黒ファイバー生地をメッシュ生地の2層構造で耐久性能が高いです。
    用途車の洗車材質ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン・TPO幅(mm)60高さ(mm)360奥行(mm)40危険物の類別非危険物
  • 吸水拭き取りタオル ワコー

    吸水拭き取りタオル

    ワコー
    729税込802
    1枚
    6日以内出荷
    綿100%のタオル。使い始めでも良好な吸水性を発揮します。車のボデイに対して優しい天然繊維を使用しています。ソフトな肌触りの厚手タオルで驚きの吸水量。
    用途車の洗車材質綿幅(mm)330高さ(mm)480危険物の類別非危険物
  • プレミアム吸水リッチ PVAクロス ワコー

    プレミアム吸水リッチ PVAクロス

    ワコー
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    特殊製法で抜群の吸水性。生地表面の微細気孔による毛細管現象で、抜群の吸水性・保水性を発揮します。エンボスのエッジ部分で細かい水滴も逃がさず吸水します。コーテイング施工車に最適です。
    用途車の洗車材質PVA幅(mm)320高さ(mm)430危険物の類別非危険物
  • 吸水の速 水滴拭き取りクロス+PVA ワコー

    吸水の速 水滴拭き取りクロス+PVA

    ワコー
    819税込901
    1枚
    6日以内出荷
    乾いても裂けにくい高耐久のPVAクロス。PVAを加工したクロスで吸水後の拭き後を残しません。耐久性が高く毛羽が残りにくい。
    用途車の洗車材質ポリエステル・ナイロン・PVA幅(mm)330高さ(mm)620危険物の類別非危険物
  • コートフィニッシャー ワコー

    コートフィニッシャー

    ワコー
    729税込802
    1枚
    6日以内出荷
    至極の軽拭き。極細繊維の1本1本の繊維が余分なWAXコーテイングを綺麗に拭き取ります。車のコーテイング作業に最適です。
    用途車の洗車材質ポリエステル・ナイロン幅(mm)400高さ(mm)400危険物の類別非危険物
  • プレミアム吸水リッチ 水滴拭き取りクロス ワコー

    プレミアム吸水リッチ 水滴拭き取りクロス

    ワコー
    1,798税込1,978
    1枚
    6日以内出荷
    2枚重ね構造で抜群の吸水力。フラットな編み構造がボデイやガラス面に吸い付くように水滴をしっかりと拭き取るクロスです。極細繊維のミクロの隙間による毛細管現象で水滴を素早く取り込みます。メンテナンス剤の拭き取りにも最適です。
    用途車の洗車材質ポリエステル・ナイロン幅(mm)380高さ(mm)380危険物の類別非危険物
  • デルタウォッシュ3本指洗車グローブ ワコー

    デルタウォッシュ3本指洗車グローブ

    ワコー
    729税込802
    1枚
    6日以内出荷
    洗いやすいグローブ形状で手のひら感覚で自由に洗車出来ます。極細繊維が水だけでも汚れを落とします。3本の指を自由に動かせるので、細かい所までしっかり洗えます。
    用途車の洗車材質ポリエステル・ウレタンフォーム幅(mm)170高さ(mm)240奥行(mm)10危険物の類別非危険物
  • スーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベ エア・ウォーター

    スーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベ

    エア・ウォーター
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    取り替え用ボンベ。カートリッジ式の交換用ボンベ
    内容量(g)67危険物の類別非危険物
  • スーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワー エア・ウォーター

    スーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワー

    エア・ウォーター
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    炭酸ガスダストブロワー。脱フロンスプレー。ボンベを交換できるカートリッジ式で繰り返し使用可能
    内容量(g)67危険物の類別非危険物
  • 洗車用スポンジ 波タイプ 4個入り JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車用スポンジ 波タイプ 4個入り

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    699税込769
    1セット
    4日以内出荷
    ひょうたん型の洗車用スポンジです。セットなのでストックや使用箇所の使い分けもできます。
    用途洗車用品材質ポリウレタン寸法(mm)110×200×75危険物の類別非危険物入数(個)4スタイル波面
  • 洗車用スポンジ5個入り JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車用スポンジ5個入り

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    699税込769
    1セット
    4日以内出荷
    ひょうたん型の洗車用スポンジです。セットなのでストックや使用箇所の使い分けもできます。
    用途洗車用品材質ポリウレタン寸法(mm)115×220×60危険物の類別非危険物入数(個)5スタイル平面
  • エクスクリア 外窓用ウェットシート カーメイト

    エクスクリア 外窓用ウェットシート

    カーメイト
    499税込549
    1袋(12枚)
    6日以内出荷
    用途自動車ガラス外側の汚れ落とし成分アルコール類、界面活性剤(仕上げ向上)、ポリマー材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン寸法(mm)300×200質量(g)95危険物の類別非危険物
  • ナノラバーグローブ 日本磨料工業

    ナノラバーグローブ

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
洗車道具