23ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,121件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALAUNEN ヤワラカイザー洗浄用クロスレギュラサイズ SOFT99

    ALAUNEN ヤワラカイザー洗浄用クロスレギュラサイズ

    SOFT99
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    ムートンよりもボディにやさしい。高保水力でシャンプー液をたっぷり保持。泡+水が低摩擦を生みだします。特殊製法によって実現した厚さ約10mmの極厚フリースクロスは、クッション性が高いためボディにとても優しい。掴みやすく作業性もバツグン!。極細マイクロファイバーが細かい汚れもしっかりとキャッチします。水ですすぐと繊維が開いて汚れを簡単にリリースできるので、異物によるボディへのキズつきも抑制します。水洗洗車やマット塗装の洗浄にもおすすめです。
    用途自動車ボディ洗浄用素材ポリエステル危険物の類別非危険物
  • プレミアム ソフトマイクロファイバー トップコート専用 D.A.D(GARSON)

    プレミアム ソフトマイクロファイバー トップコート専用

    D.A.D(GARSON)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    2タイプの起毛によりトップコートの施工から車内の清掃まで使用可能なオールラウンダー。超極細分割繊維により極限までやわらかさを高めた高品質マイクロファイバー。
    用途トップコートの施工に。車内のホコリ取りに危険物の類別非危険物
  • プレミアム フォールディング バケツ D.A.D(GARSON)

    プレミアム フォールディング バケツ

    D.A.D(GARSON)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    洗車のために設計されたフォールディングバケツ。収納ケース付きで持ち運びに大変便利です。収納ケースの片面にはメッシュ素材を採用し、通気性を確保しています。持ち手部はクッション付きで持ち運び時、手に掛かる負担を軽減。折り畳みが可能。カーシャンプーなど希釈の際に便利なメモリ付き。収納ケースは持ち運びしやすい取手付き。グリッドガード付属により、砂利などのゴミが底に沈みます。コンパクトに折り畳めるので収納スペースに困りません。
    用途洗車バケツ直径(Φmm)組み立て時:約245高さ(mm)組み立て時:約245容量(L)12.5耐冷温度(℃)-20危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-M 60x80 cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-M 60x80 cm

    GYEON(ジーオン)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc

    GYEON(ジーオン)
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-S 40x60 cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-S 40x60 cm

    GYEON(ジーオン)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Suede EVO S(10pc) Q2MA-SEE-10 10x10cm/10pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO S(10pc) Q2MA-SEE-10 10x10cm/10pc

    GYEON(ジーオン)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Suede EVO M(10pc) Q2MA-SEE-20 20x20cm/10pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO M(10pc) Q2MA-SEE-20 20x20cm/10pc

    GYEON(ジーオン)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M PolishWipe EVO Q2MA-PWE 40x40 cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M PolishWipe EVO Q2MA-PWE 40x40 cm

    GYEON(ジーオン)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Wash Pad EVO Q2MA-WPE GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Wash Pad EVO Q2MA-WPE

    GYEON(ジーオン)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ボディ専用の新素材マイクロファイバーでボディを優しく洗浄できるグローブです。
    寸法(cm)約18×24×4.5危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M SilkMitt EVO Q2MA-SME GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M SilkMitt EVO Q2MA-SME

    GYEON(ジーオン)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    洗車にも洗車後の拭き取りにも使える万能グローブです。柔らかくて強力なマイクロファイバーを使用しており、水分を効果的に吸収してボディーワークを楽に行うことができます。
    寸法(cm)約17×25×3危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Coating Applicator Light (10pc) Q2MA-CAL10 - GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Coating Applicator Light (10pc) Q2MA-CAL10 -

    GYEON(ジーオン)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース  ステンレス 東洋国際

    精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース ステンレス

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+3CPF=1+3CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/4高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス 東洋国際

    3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス

    東洋国際
    7,198税込7,918
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 1/2高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 東洋国際

    1/2高圧洗浄用ホース 1+1 鉄

    東洋国際
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
  • 洲本整備、安全自動車対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス 東洋国際

    洲本整備、安全自動車対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1009:G1/4(オスネジ 30°メスシート)xR1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄 東洋国際

    洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄

    東洋国際
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 1/2高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス 東洋国際

    1/2高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス

    東洋国際
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:SUS品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
  • 有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際

    有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス

    東洋国際
    9,398税込10,338
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス

    東洋国際
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+4CSF=5+4CPM使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • 洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス 東洋国際

    洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス 東洋国際

    ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1013:G1/4(オスネジ 30°オスシート)xR1/4、口金具品番4:G1/4(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/4高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース 1+1 鉄

    東洋国際
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/4高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス

    東洋国際
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • ALAUNEN ウオッシュバッグ SOFT99

    ALAUNEN ウオッシュバッグ

    SOFT99
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ボディにやさしいフリース洗車スポンジ!ゴロゴロ入ったザク切りスポンジが生み出す驚きの泡立ちと泡切れ!。洗浄面に表裏異なる素材を採用することで、用途に応じた洗浄を可能にした高性能洗車スポンジ。表面にはポリエステル100%のフリース生地を採用、やわらかな手触りと高い保水力で愛車を優しく撫で洗う”フリース洗車”を体感いただけます。裏面にはメッシュ生地を採用、虫汚れや鳥フンなど、頑固な汚れもしっかり洗浄できます。内部にサイコロ状のスポンジをたくさん詰め込むことで、抜群の泡立ちを実現、つかみやすさも大きく向上しました。
    用途洗車用スポンジ材質スポンジ :ポリウレタン、フリース面:ポリエステル、メッシュ面:ポリエステル危険物の類別非危険物
  • ヘルメットシールドコーティング CARALL

    ヘルメットシールドコーティング

    CARALL
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    視界不良を解消し、いつでもクリア ! 強力に雨を弾いて、視界を確保 ! 夜間時のライトによる乱反射を抑える。細かなキズを埋め、くすみを軽減 ! 虫や泥汚れがこびり付きにくく、落としやすい。クロスに付けて拭くだけ。 雨で濡れたシールドにも使える。重ね塗りで効果アップ !
    仕様●容量:80mL●本体寸法:W40×H125×D40mm●本体重量:96gアズワン品番68-1979-82危険物の類別非危険物
  • mAGICマルチクロス ブルー・ピンク 2枚セット Apikaa

    mAGICマルチクロス ブルー・ピンク 2枚セット

    Apikaa
    2,298税込2,528
    1セット(2枚)
    当日出荷
    内窓の汚れ、虫の死骸をきれいに取ります。ガラスの拭き残しムラを解決したECOなクロスです。
    トラスコ品番537-3086ブルー、ピンクタイプクロス危険物の類別非危険物
  • コーティング施工車専用 Wウェーブスポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)

    コーティング施工車専用 Wウェーブスポンジ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    449税込494
    1個(1個)
    5日以内出荷
    これ1個で使い分けて洗車ができる、両面ウェーブ加工の2層スポンジです。 「ビッグウェーブ加工面(黒色)」は、キメ細かく柔らかいスポンジにより摩擦を抑え、豊富な泡を作りボディーを優しく洗浄します。 「スモールウェーブ加工面(灰色)」は適度な弾力のあるスポンジで、グリルやボディーの隙間など細部の汚れをスッキリ落とします。 また、硬さの異なる2種類のスポンジを合わせることで洗浄しやすい適度なグリップ感となり、持ちやすいサイドカットとゆったりサイズによりミニバン・大型車もスピーディーに洗うことができます。あらゆるコーティング被膜に対応
    質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×110×75危険物の類別非危険物適合用途洗車用
  • 両面シリコン洗車手袋 エスコ

    両面シリコン洗車手袋

    エスコ
    1,300税込1,430
    1枚
    翌日出荷
    両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。
    材質シリコン長さ(mm)中指:90幅(mm)約145全長(mm)約290危険物の類別非危険物
  • 吸水用クロスビックサイズ ワコー

    吸水用クロスビックサイズ

    ワコー
    1,098税込1,208
    1枚
    5日以内出荷
    大型サイズで吸水作業を時短出来ます。
    用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)190ブルー高さ(mm)300奥行(mm)70危険物の類別非危険物
  • 伸縮ラクモ CC-55 ワコー

    伸縮ラクモ CC-55

    ワコー
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    車のボデイに付着したホコリや花粉をキャッチ。伸縮タイプで高い所まで届く。
    用途車の洗車材質アルミニウム/PP/合成ゴム/PVC/ナイロン幅(mm)185奥行(mm)150全長(cm)最小時55、最大時85危険物の類別非危険物
  • UNIQホイール洗いスポンジハンドル付 アイオン

    UNIQホイール洗いスポンジハンドル付

    アイオン
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    泡立ち抜群のウニ形状のスポンジにより汚れを優しく洗い落とします。握りやすいグリップ形状で、保管に便利なフック付です。
    用途車の洗車材質樹脂部分:ポリプロピレン/スポンジ部分:PVAスポンジ幅(mm)65 (スポンジ部分ウェット時)グレー高さ(mm)375 (スポンジ部分ウェット時)危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    9,370税込10,307
    1セット
    翌日出荷
    通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    8,450税込9,295
    1セット
    翌日出荷
    通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • ALAUNEN ヤワラカイザー 洗浄用クロス SOFT99

    ALAUNEN ヤワラカイザー 洗浄用クロス

    SOFT99
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ボディを優しく、スピーディに洗える新スタイルの洗浄用クロス。高密度で超極細の繊維が細かな汚れをしっかりかき出しながら、手触りの柔らかさとすべりの良さで至福の洗浄体験をお楽しみいただけます。泡立てたシャンプー液をたっぷりと保持できるため、洗浄中クロスからジワリとシャンプー液が出続け、常にボディに優しい低摩擦の”うるおい洗車”を実現。多彩な洗い方が楽しめる「カイザーチェンジ(変形機能)」を搭載。左右のポケットに手を入れれば、両手を使ってボンネットなど広い面をダイナミックでスピーディーに、また、複雑な形状もすっきり洗浄できます。ミルフィーユ状にクロスを重ねれば、クッション性がアップ、水洗いなど片手を空けて洗うこともできます。
    用途自動車ボディ洗浄用材質ポリエステル危険物の類別非危険物
  • 洗車ミット Modes

    洗車ミット

    Modes
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ミットタイプのマイクロファイバークロスの片面に特殊ラバー加工をした洗車作業時等に最適な製品です。手作業での除去に最適なラバーでの塗布方法で洗車と同時に除去作業を行うなど、効率的な作業を行えます。
    寸法(mm)220×150×20危険物の類別非危険物
  • フィンガースポンジ Modes

    フィンガースポンジ

    Modes
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    フィンガーサイズのスポンジにグリッド形状の特殊ラバーを加工した製品です。指先に被せてフィットする形状で、アルミホイール周辺やボディの細部など、曲面や機械作業が困難な細部の除去作業に効率的です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×20×100危険物の類別非危険物
  • ハンディーパッド 140Φ Modes

    ハンディーパッド 140Φ

    Modes
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    湿気や水に強く、高い柔軟性と伸縮性能を備えたネオプレーン素材を使用したハンディーパッドは、ボディー曲面にも柔軟にフィットするので塗面に余計なダメージを与えません。
    外径(Φmm)140危険物の類別非危険物
洗車道具