カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(51)
- ワコー(92)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- エスコ(40)
- SOFT99(40)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(31)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- ハンディ・クラウン(23)
- アイオン(23)
- REX(レックス)[自動車用品](23)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- JTC(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- エナジーギア(15)
- マキタ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size
GYEON(ジーオン)¥4,200税込¥4,6201個当日出荷柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。材質マイクロファイバーサイズL直径(Φcm)ブラシ部分:約7長さ(cm)ブラシ部分:約23全長(cm)約45危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
ポリッシャー(脱着式) RPE202
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ボディー用グローブ カエルの手
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥708税込¥7791個当日出荷両面を使い分けができる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。 まるで虫を捕獲するカエルの様にしつこい虫汚れをスルッと落とします! さらに、落としたい汚れに応じて面の使い分けが可能! 虫汚れを絡めて落とす「立体メッシュ面」と、細かな汚れや水アカを落とす「マイクロファイバー面」で汚れの種類に応じて使い分けができます。 油汚れや水アカ、虫・鳥フン・ピッチ等のしつこい汚れをスッキリ落とします。 指先のスリット加工で、グリル部やドアバイザー等の隙間も素手感覚で洗え、車全体をとってもラクに洗車できます。質量(g)41寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×175×36危険物の類別非危険物
パルスエアーガン スペアコーン
レッドサン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パルスエアーガン用スペアコーン材質樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.028kg
プラスミュー洗車用クロス
アイオン(9件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷水滴をすばやくふきとる合成クロスです。セーム革の風合いを再現するエッチング仕上げで、ふきとる時の摩擦抵抗も大幅に減少させました。材質PVAスポンジ危険物の類別非危険物
自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH
グリーンライフ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷かがまずに巻き取れるので洗車時の片付けのひと手間を減らすことが可能。冬季でもしなやかで取り回しの良いホース。収納に便利なノズルホルダー付き。先端は270°角度変更が可能。ゴム付きでボディに当たっても傷がつきにくい。親指一つで細かく水量調整が可能。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形ノズル。用途ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:アルミ・ABS・TPR色ブラックタイプノズル水形:5種類ホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)10ノズル洗車ノズルG-SPLASH (GSN-D5SL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×34危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16耐水圧(MPa)0.7
洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm
Apikaa¥7,998税込¥8,7981セット(40枚)当日出荷拭き上げラクラク! コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。 特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。 ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル70%・ナイロン30%寸法(mm)400×400色ブルー質量(g/枚)68危険物の類別非危険物
マイクロファイバータオルクロス
Modes¥899税込¥9891袋(6枚)当日出荷プロの現場の声を元に製作されたこだわりのマイクロファイバータオルクロス。 8μmの超極細立体構造繊維により汚れをしっかりキャッチします。 表面に毛足6mmのタオル地、裏面は毛足2mmのクロス地としており、ソフトな磨き上げや、しっかり汚れ取りなど用途に合わせて使い分けができます。 1枚で約500mlを吸水できます。 また合成繊維だから軽く絞れ、速乾力は通常の綿タオルの約7倍! 商品タグは作業の邪魔になりますので付けていません。 からぶき・水ぶきのどちらでもご使用いただけます。 水ぶきの場合は固く絞ってからご使用ください。 ご使用後は水または石鹸・中性洗剤で洗いよく絞って乾燥させてください。 その場合、色落ちする事が有りますのでご注意ください。用途WAX・コーテイングの拭き上げ、洗車後の拭き上げ、パーツ磨き、工具磨き・艶出し、メッキパーツ磨き・艶出し、ナビ画面・コントロールパネル・タブレット・スマホ・窓などの汚れや手垢取りなど材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)410×410色オレンジ危険物の類別非危険物
反応染め 洗車タオル
広洋物産¥6,598税込¥7,2581セット(50枚)当日出荷から8日以内出荷プロ仕様。高い吸水性と速乾性が特徴。 一般的なタオルと比べて3倍近いスピードで吸水します。用途洗車向け混率(%)綿100質量(g/枚)約55(176匁)縦(cm)34危険物の類別非危険物横(cm)50
洗車用スポンジ ヒョウタン型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷つかみやすく泡立ちの良い洗車スポンジ用途清掃・お手入れ材質ポリウレタン寸法(mm)215×115×50危険物の類別非危険物適合用途洗車
アイサイ洗車ブラシPP先割
早川工業(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷ホースを繋げて毛先から水がでるタイプの洗車ブラシです。毛先が先割れタイプで傷をつけにくい。材質毛先:ポリプロピレン、柄:ポリエチレン質量(g)約158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×70×380危険物の類別非危険物
ロングハンドルブラシ
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングタイプなので大型車のホイール回りも素早く簡単に洗浄できます。用途ホイールの洗浄に最適です材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)410×60×60色黒質量(g)320耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
内窓・ダッシュボード用ハンディモップ
アイオン(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷伸縮するハンドルと360°回転するモップヘッドでフロントガラスやダッシュボードの奥など手の届きにくい場所も簡単にお掃除できるハンディモップです。コンパクトな設計なので収納にも困りません。トラスコ品番115-7242長さ(mm)405幅(mm)230質量(g)200シートサイズ(mm)405×230危険物の類別非危険物
SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード
ワコー(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷洗車後のボディ、ガラスを素早く水切り!。湾曲したゴムブレードが曲面にフィット!。固定式ワイパーなので、力が伝わりやすく作業性が良いのでラクに水滴を取り除きます。用途洗車後の水切りに材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー部)合成ゴム寸法(mm)90×20×400質量(g)約76危険物の類別非危険物
ホワイトロール
SCOTT¥539税込¥5931巻(60カット)当日出荷用途塗装作業、自動車・機械メンテナンス、家庭や事務所のお掃除の際に材質パルプ寸法(mm)【1枚カット】279×239色ホワイト質量(g)290入数(枚)60寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×110×280危険物の類別非危険物
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付
ツツミ工業¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
シリコン水切りワイパー
ジョイフル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷洗車後の水切りに最適。伸縮グリップ採用でハイルーフ車にも対応。用途洗車材質ブレード:シリコンゴム/本体:ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)500奥行(mm)23危険物の類別非危険物
18Vコードレスランダムサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
洗車ブラシボディ用 パキン
マルテー東北石橋(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷水含みの良い植物繊維「パキン」を100%使用し、強めの洗浄ブラシ。作業が楽な通水タイプ!用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン全長(mm)420質量(g)173危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
グッドジョブブラシ
マルテー東北石橋¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷ロング柄のスタンダード品デリケートな場所もキレイに洗浄!用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。壁などの洗浄危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
B&Y やわかるバーブラシ ボディー用
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)188危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ドライングクロス ビッグ
Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ペルシードのドライングクロス ビッグです。 ボディを傷つけないソフトな素材、抜群の吸水力。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズと厚みで拭き取りやすく、排水性が良いので絞りやすい。 窓ガラスの汚れ、ナビ画面の指紋、ダッシュボードのほこり取りにも使用可能。汚れを落としながらコーティング被膜を保護します。 超吸水、高密度、超極細繊維、ソフトタッチでガラス、インテリアにも使用できます。色ピンク寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750危険物の類別非危険物
充電式ランダムオービットポリッシャ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
スキマにズバッと 薄型ロング
ワコー¥589税込¥6481個(2枚)当日出荷スポンジ表面の凸凹加工によってボディの凸凹部分に沿うように洗えます。 また洗浄面にかかる摩擦力が小さくなることで、コーティング施行したボディにも優しく洗車できます。用途自動車用洗車スポンジ質量(g)83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×80×40材質(柄部)ABS材質(頭)ウレタンフォーム危険物の類別非危険物
マイブラシ ホイール用
マルテー東北石橋¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ホイールについた頑固な汚れ落としに!用途自動車などのホイール洗浄など材質[毛/柄]PP・パキン/ポリエチレン全長(mm)240質量(g)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ
PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コーティング被膜にやさしい、プレミアムマイクロファイバーと作業性に優れた柄(グリップ)付きスポンジがひとつになりました。 約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします。 表面のマイクロファイバー層の内側に、ソフトな弾力のウレタンスポンジを内蔵しているから、ボディーへ均等に力が加わり、洗いムラがありません。さらに、ウレタンスポンジが水分を適度に保持し、洗浄力を高めます。また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。材質マイクロファイバー、ウレタン質量(g)163寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×133×113危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車対応洗車)
洗車水滴拭き取りクロス
シュアラスター(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ソフトなタッチで塗装面にやさしく保水性に優れたPVAS素材を使用。 ディンプル加工で水滴を素早く強力吸収。ふき残しが少なく作業性抜群 タオル使用時に残ってしまう水滴のふき跡が残らない。 耐久性に優れているので、長時間繰り返し使用可能用途ボディやガラス面の水滴ふき取り用クロス材質PVAS、ポリエステル寸法(mm)約430×325危険物の類別非危険物
トラック専用 洗車ブラシ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷ブラシが細部まで入り込み、隅々までスピーディーに洗える。工具箱や蝶番の裏側など、スポンジで洗いにくい部分もラクラク。コーティング施工車の塗装面やメッキ部にも優しく洗える。握りやすい極太グリップで疲れにくい。用途トラック専用 ボディーが洗えるやわらかブラシ!危険物の類別非危険物
カーワックススポンジ
エスコ¥200税込¥2201パック(3個)当日出荷車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約93×38危険物の類別非危険物
洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット 40×40cm
Apikaa¥7,498税込¥8,2481セット(20枚)欠品中ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!!。【使用後のお手入れ方法】。使用後に洗った後は、洗濯機での脱水後に天日干ししてください。乾燥機にも対応してしますが。吸水性が低下する場合がありますので出来るだけご使用をお避け下さい。濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了します。。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。寸法(mm)400×400質量(g)140危険物の類別非危険物
洗車ブラシ ガラススクイージー付
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ブラシに水切り用スクイージーが付いて一石二鳥アイテム!!用途清掃・お手入れ材質ボディ:PP、ブラシ:PVC長さ(mm)ブラシ毛:約60寸法(幅W×高さH)(mm)約265×100危険物の類別非危険物
ハンドブラシ(ボディー下部用)
Vikan(ヴァイカン)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅広タイプなので清掃が素早く簡単にできます。用途車の足回りや車体の下部の洗浄に最適です。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)250×70×57色黒質量(g)270耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト













































![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)