7ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,124件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フクピカ コーティング施工車専用 SOFT99

    フクピカ コーティング施工車専用

    SOFT99(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(12枚)
    当日出荷
    サッと拭くだけで、汚れを拭き取ると同時に、コーティング本来の艶・光沢感に仕上がります。 セミウェットタイプなので、ボディに拭きスジを残さず、また掻きとった汚れをシート内部に取り込むので、汚れの引きずりによる、キズつきの心配もありません。 中性・ノーコンパウンドタイプなので、あらゆるコーティング施工車に安心してご使用頂けます。
    用途自動車塗膜の保護および艶出し。 全塗装色車対応シートサイズ(mm)300×350危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果艶・光沢出し
  • マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット)

    マイクロファイバーホイールブラシ

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。
    用途洗車、カーケアに全長(mm)450材質(ブラシ部)マイクロファイバーハンドル長さ(mm)130材質(ハンドル)PP、TPEブラシ長(mm)160危険物の類別非危険物
  • 洗車ホースリール G-EVO Plus グリーンライフ

    洗車ホースリール G-EVO Plus

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    「ビューティフルカーズ監修」洗車に特化したホースリール。取り回しのしやすいしなやかなホースを採用。洗車に特化した拘りの5水形。ノズルの先端は角度調節可能で、ルーフや下回りも洗いやすい。片手で水量調節も可能。ホースがタイヤへ食い込むのを防ぐ、ホースガイド付き。
    用途ホースリール付属品ノズル、補助ホースセット、3点止め蛇口コネクター、ホースガイドブラック×アッシュグレー材質(本体)ポリプロピレン材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)15材質(ノズル)アルミ、ABS、TPR危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16本体寸法(cm)23.5×36.5×34(ハンドル・ホースガイド含む)
  • マイクロファイバークロス(厚手) BRIDGE[自動車用品]

    マイクロファイバークロス(厚手)

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(3枚)
    欠品中
    吸収性、速乾性に優れています。
    用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適寸法(mm)400×400黄/灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APE201

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
    用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • 魁磨き塾 くるくる磨き丸 PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁磨き塾 くるくる磨き丸

    PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)
    3,028税込3,331
    1セット
    当日出荷
    電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
    材質マイクロファイバー質量(g)393寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82危険物の類別非危険物
  • Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ ワコー

    Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ

    ワコー(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
    用途洗車・タイヤ足まわり寸法(mm)約50×335×40質量(g)約92材質(柄部)ポリプロピレン・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン危険物の類別非危険物適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄
  • パルスエアーガン ステン付き用コーン レッドサン

    パルスエアーガン ステン付き用コーン

    レッドサン(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。
    適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
  • パチット洗車ブラシ タカギ

    パチット洗車ブラシ

    タカギ(5件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    ブラシの先から水が出ます。 ブラシとホースの接続がワンタッチでできます。
    仕様ワンタッチ接続式トラスコ品番003-7851長さ(mm)390質量(g)110材質(毛)PP(ポリプロピレン)適合コネクタタカギ製コネクタ全て危険物の類別非危険物
  • マイクロセーマ SOFT99

    マイクロセーマ

    SOFT99(10件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    0.05デニールクラスの超々極細繊維の不織布を使用。表面は起毛仕上げでさらに表皮に特殊ウレタン加工を施しているので本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省けてとても便利です。 (※)…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。天然繊維で最も細いのは絹の1デニールです。
    トラスコ品番478-7773寸法(mm)320×440質量(g)45危険物の類別非危険物
  • フクピカ ドライ SOFT99

    フクピカ ドライ

    SOFT99(6件のレビュー)
    549税込604
    1袋(3枚)
    当日出荷
    洗車後、ボディの水を拭き取るだけでワックスがけも完了。 特殊加工のハイテククロスが、ボディについた水気をグングン吸い取り、同時に固形ワックスにも匹敵するワックス被膜を形成します。 水で絞って使えば、乾いたボディにも使えます。 1枚で約3台分のWAX効果があります。
    用途自動車塗膜の保護および艶出し 全塗装色車対応シートサイズ(mm)350×600危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果ワックス、吸水
  • 電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ポリッシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    欠品中
    ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
    質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5
  • EG電動フォームスプレー エナジーギア

    EG電動フォームスプレー

    エナジーギア
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで水と泡を強力噴射します。タイプC充電。連続使用時間20分。
    用途車の洗車幅(mm)180高さ(mm)290奥行(mm)125入力電源タイプC 5V/2A危険物の類別非危険物
  • 伸縮柄 洗車柄付ブラシ ワコー

    伸縮柄 洗車柄付ブラシ

    ワコー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
    用途車の洗車材質PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm Apikaa

    洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚 34×50cm

    Apikaa
    9,998税込10,998
    1セット(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。 ボディにやさしい洗車タオル。 プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。 しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×50cm 広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。 場所ごとに使い分け色鮮やかな6色展開! 自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。
    用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質綿100%寸法(mm)340×500質量(g/枚)56危険物の類別非危険物
  • Q2M SilkDryer S シルクドライヤー 50x55 cm GYEON(ジーオン)

    Q2M SilkDryer S シルクドライヤー 50x55 cm

    GYEON(ジーオン)(6件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。 その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
    ブルーサイズS寸法(cm)50×55危険物の類別非危険物
  • TOOLBOX(R) ショップタオル(ケース付) ブルー SELLARS

    TOOLBOX(R) ショップタオル(ケース付) ブルー

    SELLARS(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(200カット)ほか
    当日出荷
    急な雨や湿気の多い場所でもケースがウエスをドライに保ちます。 吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。 青色なので油汚れが目立ちにくいです。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。仕様ポップアップ材質DRCペーパーブルー高さ(mm)255長さ(m)61シートサイズ(mm)250×300危険物の類別非危険物
  • スパ・プレミアムマイクロファイバー洗車モップ ワコー

    スパ・プレミアムマイクロファイバー洗車モップ

    ワコー(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ムートンの様な洗い心地! すべらず、ボディにふれてもキズがつきにくい 毛足の長いマイクロファイバーが毛の奥に汚れを取り込んで細かな汚れもシッカリ落とす! ムートンのようなスムーズな洗い心地! ふわふわのマイクロファイバー生地を使用していますので、塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 中芯のスポンジを薄型にしていますので、サイドバイザーのすき間や細部もきれいに洗えます。
    材質【本体】ポリエチレン【頭部】ポリウレタンフォーム、ポリエステル・ナイロン【スポンジグリップ】合成ゴム・PVC寸法(mm)約130×349×64.4質量(g)約134危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバークロス クリスタルプロセス

    マイクロファイバークロス

    クリスタルプロセス(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    特殊加工のクロスでボディーにキズを入れることなく塗り込み・拭き取りがスピーディーに出来ます。
    材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)300×400危険物の類別非危険物
  • ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット)

    ディテール洗車ブラシセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。車の内部・外部清掃に使用できます。乾湿両用で使用できます。スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。
    用途細部の汚れ落とし用材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
  • ALAUNEN ウルトラファインブラシ SOFT99

    ALAUNEN ウルトラファインブラシ

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!。大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。
    用途自動車ボディ洗浄用セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP長さ(mm)(大)230、(小)207幅(mm)(大)40、(小)25厚さ(mm)(大)40、(小)25危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバー 伸縮モップ Mitsukin(三金商事)

    マイクロファイバー 伸縮モップ

    Mitsukin(三金商事)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    角度15°という絶妙なカーブが、車の屋根等を洗う時の負担を劇的に軽減してくれます。長さも3段階に調整が可能で、様々な場所の洗車に適しています。モップのヘッドを簡単に外す事ができ、マイクロファイバー部分もボディから取り外せるので清潔に保つことができます。
    材質マイクロファイバー、PP質量(g)475寸法(cm)モップ:28×15全長(cm)110危険物の類別非危険物本体寸法(cm)59/85/110
  • シャインポリッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    シャインポリッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。
    用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)220奥行(mm)250電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)10パット径(Φmm)152危険物の類別非危険物
  • 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース

    1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

    中部高圧ホース
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
  • ボディー用グローブ カエルの手 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ボディー用グローブ カエルの手

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    708税込779
    1個
    当日出荷
    両面を使い分けができる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。 まるで虫を捕獲するカエルの様にしつこい虫汚れをスルッと落とします! さらに、落としたい汚れに応じて面の使い分けが可能! 虫汚れを絡めて落とす「立体メッシュ面」と、細かな汚れや水アカを落とす「マイクロファイバー面」で汚れの種類に応じて使い分けができます。 油汚れや水アカ、虫・鳥フン・ピッチ等のしつこい汚れをスッキリ落とします。 指先のスリット加工で、グリル部やドアバイザー等の隙間も素手感覚で洗え、車全体をとってもラクに洗車できます。
    質量(g)41寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×175×36危険物の類別非危険物
  • 洗車グローブ ソーアップ

    洗車グローブ

    ソーアップ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    凄くやさしく落ち洗車 水だけでもしつこい汚れを強力洗浄!! ムートン洗車のようなきめ細かい泡洗車を実現 使いやすさを追求した作業性バツグンのグローブタイプ 高品質ふわふわ弾力繊維+スポンジ
    用途デリケートなコーティング施工車に最適材質生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%、スポンジ:ウレタンフォーム寸法(mm)約220×150×20危険物の類別非危険物
  • オイル吸着シート FALCON

    オイル吸着シート

    FALCON
    8,698税込9,568
    1箱(50枚)
    欠品中
    抜群の吸収力と保持力で床にこぼれたオイルや油水分離槽のオイルなどを吸収します。オイルの吸収量は1枚で770mlです。 素材はポリプロピレン(合成繊維)を使用しております。
    材質ポリプロピレン(合成繊維)危険物の類別非危険物効果オイル吸着
  • ウォッシンググローブ シュアラスター

    ウォッシンググローブ

    シュアラスター(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    愛車にやさしい、やわらかい天然羊毛!。クリーミーな泡立ちのグローブタイプで洗車をスピーディーに。
    材質羊毛寸法(mm)約250×190×40危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • コンパウンド用スポンジ2P 武蔵ホルト

    コンパウンド用スポンジ2P

    武蔵ホルト(4件のレビュー)
    669税込736
    1セット(2個)
    当日出荷
    コンパウンドでの磨き作業時に使用することで均一に力が加わりムラなくスピーディーな作業が可能です。 2色のスポンジなのでコンパウンドの粒子に合わせ使い分けが可能です。 「高密度ウレタンスポンジ」を使用しているため、スポンジの穴が極めて小さくなっており、コンパウンドを吸い込みにくく尚且つ空気は通す為、研磨の熱を冷却する効果がります。
    材質発泡硬質スポンジ寸法(mm)90×65×30グレー/ブラック危険物の類別非危険物適合用途コンパウンド磨き
  • ラバータッチ洗車スポンジ ワコー

    ラバータッチ洗車スポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
    材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約130×250×60危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • カラフルバケツ7L PROSTAFF(プロスタッフ)

    カラフルバケツ7L

    PROSTAFF(プロスタッフ)(7件のレビュー)
    978税込1,076
    1個
    当日出荷
    カラフルで可愛い、洗車に最適な7Lタイプのバケツです。 水を捨てる時に便利な流し口やホースを固定するリング付きで、とっても使いやすい。 カラーバリエーションは、洗車が楽しくなるポップカラーのブルー・グリーン・ピンクの3色をご用意しました。 水入れに便利なホース固定リング付き。
    質量(g)259寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×285×280
  • フクピカキズ消し鏡面 SOFT99

    フクピカキズ消し鏡面

    SOFT99(9件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10枚)
    当日出荷
    超微粒子パウダーで、塗装の細かいキズを磨き消し、高級天然カルナバロウとシリコーン樹脂でさらに細かなキズを埋めて、素晴らしい艶に仕上げます。シートタイプなので、ドアノブ周辺など、細かい部分のキズ消しも簡単に行えます。石油系溶剤や香料不使用なので、手肌はもちろん、塗装にも安心です。
    用途全塗装色対応成分超微粒子パウダー、シリコーン樹脂、カルナバロウ、洗浄液材質合成繊維寸法(mm)350×280シートサイズ(mm)280×350危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果細かいキズ消し
  • 超ソフトワックススポンジ ウイルソン

    超ソフトワックススポンジ

    ウイルソン(19件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチスポンジ採用 ボディに優しい 薄くムラなくグングン伸びる
    用途固形ワックスの塗りこみ材質特殊ポリウレタンフォーム寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×30危険物の類別非危険物適合用途ワックス塗布
  • プラスミュー洗車用クロス アイオン

    プラスミュー洗車用クロス

    アイオン(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水滴をすばやくふきとる合成クロスです。セーム革の風合いを再現するエッチング仕上げで、ふきとる時の摩擦抵抗も大幅に減少させました。
    材質PVAスポンジ危険物の類別非危険物
  • キイロビン ゴールド PROアプリケーター PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビン ゴールド PROアプリケーター

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    708税込779
    1個(1個)
    当日出荷
    ループマイクロファイバーで効率よく速攻クリア!。フロントガラスの油膜汚れ・劣化した被膜を短時間で効率よく除去するキイロビン油膜。取りシリーズ専用PROアプリケーターです。新開発したPROアプリケーター表面の”ループマイクロファイバー”がキイロビンの内容。液と絡み合い、ガラス表面に密着させ頑固な油膜汚れや被膜を素早く除去し、時間をか。けずクリアな視界を与えます。弾力あるクッション性で軽い力で汚れた箇所にしっかり。アプローチができ、誰でも簡単にムラなく仕上げられます。ガラスの撥水コーティング。施工前の下地処理にも時間をかけずスピーディーに完了できます。PROアプリケーターと。併用すれば、キイロビンの性能を最大限引き出します。
    危険物の類別非危険物
  • CARFITY ホイール洗浄ブラシ CARFITY

    CARFITY ホイール洗浄ブラシ

    CARFITY
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ・コジットのCARFITY ホイール洗浄ブラシです。・ホイールの奥まで しっかり届く!すき間掃除に!。・芯を自在に曲げられるから、ホイールの内側にも!。・細い芯ながらもソフトで弾力のあるブラシはすき間掃除にピッタリ!
    材質毛:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、ポリプロピレン 、芯:スチール寸法(cm)直径10.5×47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • タイヤワックスブラシ取替用 ワコー

    タイヤワックスブラシ取替用

    ワコー
    479税込527
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。CW-12の取替用です。
    用途洗車幅(mm)105高さ(mm)145奥行(mm)60材質(毛)PET危険物の類別非危険物材質(台座)PP適合用途洗車
  • タイヤワックス用ブラシ ワコー

    タイヤワックス用ブラシ

    ワコー(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。
    用途洗車幅(mm)120高さ(mm)325奥行(mm)60材質(柄部)PP・TPO材質(毛)PET危険物の類別非危険物材質(台座)PP適合用途洗車
  • マイクロファイバータオルクロス Modes

    マイクロファイバータオルクロス

    Modes
    899税込989
    1袋(6枚)
    当日出荷
    プロの現場の声を元に製作されたこだわりのマイクロファイバータオルクロス。 8μmの超極細立体構造繊維により汚れをしっかりキャッチします。 表面に毛足6mmのタオル地、裏面は毛足2mmのクロス地としており、ソフトな磨き上げや、しっかり汚れ取りなど用途に合わせて使い分けができます。 1枚で約500mlを吸水できます。 また合成繊維だから軽く絞れ、速乾力は通常の綿タオルの約7倍! 商品タグは作業の邪魔になりますので付けていません。 からぶき・水ぶきのどちらでもご使用いただけます。 水ぶきの場合は固く絞ってからご使用ください。 ご使用後は水または石鹸・中性洗剤で洗いよく絞って乾燥させてください。 その場合、色落ちする事が有りますのでご注意ください。
    用途WAX・コーテイングの拭き上げ、洗車後の拭き上げ、パーツ磨き、工具磨き・艶出し、メッキパーツ磨き・艶出し、ナビ画面・コントロールパネル・タブレット・スマホ・窓などの汚れや手垢取りなど材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)410×410オレンジ危険物の類別非危険物
  • Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size GYEON(ジーオン)

    Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size

    GYEON(ジーオン)
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
    材質マイクロファイバーサイズL直径(Φcm)ブラシ部分:約7長さ(cm)ブラシ部分:約23全長(cm)約45危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
洗車道具