絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(42)
  • JTC(215)
  • エスコ(69)
  • KTC(58)
  • KOTO(50)
  • HASCO(33)
  • ハゼット(27)
  • REX(レックス)[自動車用品](25)
  • Lisle(ライル)(23)
  • SIGNET(シグネット)(17)
  • 日平機器(16)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • CUSTOR(クストー)(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • KUKKO(クッコ)(10)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • Pro-Auto(6)
  • アヴァンギャルド(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(155)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン関連とはエンジンを製作、メンテナンスを目的とした整備工具、またはその収納用具全般。自動車工場でのメンテナンスや修理に使用され、作業効率を上げることができます。硬く締められたエンジン内部を手早く緩めるために、材質は耐久性の高いスチール製や鋼製を使用しているものが多いです。取り外しの多いオイルフィルターやオイルエレメントに関しては、長さが調整可能なものや直接オイルフィルターを掴めるなど利便性が重視されています。
753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ カップ型

    モノタロウ(733件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
    用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウ

    オイルフィルターレンチ プライヤータイプ

    モノタロウ(142件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
    用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用
  • ホースリムーバープーラー モノタロウ

    ホースリムーバープーラー

    モノタロウ(129件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
    用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ

    オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ

    モノタロウ(201件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
    用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応

    モノタロウ(153件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
    用途オイルフィルターの脱着形状14P外径(Φmm)79差込角(mm)9.5(3/8)高さ(mm)45二面幅(mm)64.5適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他販売区分業務用
  • シールプーラーセット モノタロウ

    シールプーラーセット

    モノタロウ(48件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1セット(3本組)
    当日出荷
    特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
    用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)販売区分業務用
  • ピストンリングコンプレッサー モノタロウ

    ピストンリングコンプレッサー

    モノタロウ(41件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
    用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ

    オイルフィルターレンチ アジャスタブル

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
    用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102販売区分業務用
  • ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ

    ラインホースクランプ セット ストレートタイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
    用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155質量(g)(大)120・(中)70・(小)40適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm販売区分業務用
  • ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウ

    ロックリング (C型リング) プライヤー

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
    用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222最大開口(mm)24先端長(mm)6.8使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)先端幅(mm)6.5販売区分業務用
  • シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウ

    シールプーラー 7段階調節機能付

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
    用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着仕様7段階角度調整全長(mm)330刃幅(mm)84刃厚(mm)3販売区分業務用
  • バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウ

    バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
    用途オイルフィルターの取り外しに材質クロームバナジウム全長(mm)240適合径(Φmm)55~118販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ トラック用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ トラック用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サイズに合わせて使用可能です
    用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに差込角(mm)12.7(1/2)バンド幅(mm)40販売区分業務用
  • カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン

    カップ型オイルフィルターレンチ

    グリフィン(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
    材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
  • オイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)

    オイルフィルターレンチ

    SIGNET(シグネット)(17件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ハンドル式のオイルフィルターレンチ
  • ダンパーストッパークランプ モノタロウ

    ダンパーストッパークランプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
    用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用ハンドル長さ(mm)64販売区分業務用
  • フィルターチェンレンチ トップ工業

    フィルターチェンレンチ

    トップ工業(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
  • ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用 モノタロウ

    ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。
    用途破損や冷却系統の漏れの検査に適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mmセット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式

    モノタロウ(51件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
    用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(mm)9.5(3/8)レンチサイズ(mm)17つかみ寸法(深さ)18mm適合範囲(mm)60~80販売区分業務用
  • オイルパンセパレーター モノタロウ

    オイルパンセパレーター

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。 オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
    材質SK-5幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)24刃幅(mm)47刃厚(mm)1.6販売区分業務用
  • プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ

    プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
    用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3販売区分業務用
  • ロッキングピンチオフプライヤー モノタロウ

    ロッキングピンチオフプライヤー

    モノタロウ(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
    用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下販売区分業務用
  • オイルフィルターカッター モノタロウ

    オイルフィルターカッター

    モノタロウ(31件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
    用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。全長(mm)280(最短)~385(最長)フィルター直径(Φmm)60~140刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用
  • エキゾーストマフラーハンガープライヤー モノタロウ

    エキゾーストマフラーハンガープライヤー

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
    用途マフラーハンガーの取り外しに幅(mm)(差込)20全長(mm)280ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm販売区分業務用
  • ホースクランププライヤー モノタロウ

    ホースクランププライヤー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
    用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ全長(mm)200クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)販売区分業務用
  • ベルト引っ掛けツール モノタロウ

    ベルト引っ掛けツール

    モノタロウ(24件のレビュー)
    798税込878
    1本
    当日出荷
    自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
    用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20販売区分業務用
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
  • オイルフィルターレンチ ゆるめ専用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ ゆるめ専用

    モノタロウ(74件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アジャスタブルタイプの為60mm~80mmのオイルフィルターに使用可能です。
    用途取り外し専用差込角(mm)9.5(3/8)使用範囲(mm)60~80販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量です。
    用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
  • ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC

    ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

    JTC(8件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
  • ホースピンチャー セット モノタロウ

    ホースピンチャー セット

    モノタロウ(63件のレビュー)
    769税込846
    1セット(2個)
    当日出荷
    フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
    用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。適合径(Φmm)0~20サイズ(mm)55×40×13販売区分業務用
  • ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ モノタロウ

    ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
    用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155質量(g)(大)130・(中)90・(小)50適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール差込角(inch)3/8
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターレンチ エーモン

    フィルターレンチ

    エーモン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。 油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
  • ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付 モノタロウ

    ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
    用途ピストンリングを取外しや取付けに適合(リング厚み)1.2~6.3mm全長(mm)約175販売区分業務用
  • ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用 モノタロウ

    ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。 廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。 ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
    用途オイルフィルターの廃棄時分別に適合20Lペール缶適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25質量(g)610幅(cm)9.7長さ(cm)32高さ(cm)2.5販売区分業務用
  • ホースクランププライヤー CLICK-R専用 モノタロウ

    ホースクランププライヤー CLICK-R専用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
    用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応材質樹脂、鉄全長(mm)178質量(g)300先端幅(mm)21販売区分業務用
  • カートリッジレンチ スリーピークス

    カートリッジレンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
    材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
...
エンジン関連