10ページ目: エンジン関連

543件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト式フィルターレンチ HASCO

    ベルト式フィルターレンチ

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。
    用途オイルフィルター、燃料フィルター、エアフィルター用。トラスコ品番257-3398材質ナイロン、スチール差込角(mm)12.7ベルト幅W×長さL(mm)80×630適合径(Φmm)0~180
  • ホースバンドツール JTC

    ホースバンドツール

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    スズキ車 下向きバンドに最適 ホースバンドのロック位置が下方向に向いているスズキ車等、プライヤーでは作業が困難な状況で大変便利です。
    中央部穴径(Φmm)52・67
  • キングトニー コンパクトボルトカッター KING TONY

    キングトニー コンパクトボルトカッター

    KING TONY
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズのボルトカッターです。 太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
    全長(mm)212切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ)切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線)切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
  • エンジンオイルフィルターケースレンチ HASCO

    エンジンオイルフィルターケースレンチ

    HASCO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    専用ケースレンチにより、変形・傷を防止
    主な適合純正品番15620-78140差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
  • プレ燃料フィルターケースレンチ HASCO

    プレ燃料フィルターケースレンチ

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    専用ケースレンチにより、変形・傷を防止
    主な適合純正品番23383-78150差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
  • プレ燃料フィルターレンチソケット HASCO

    プレ燃料フィルターレンチソケット

    HASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
    主な適合純正品番8-98349209-1差込角(sq.)12.7適合車種いすゞ/エルフ年式2018年~エンジン型式4JZ1
  • 12.7sq充電インパクトレンチ 空研

    12.7sq充電インパクトレンチ

    空研
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
    用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143種類普通ボルト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm商品タイプ本体実用トルク(N・m)50~260
  • 19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売

    19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ

    東空販売
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。
    用途自動車、産業機械のボルト脱着。全長(mm)221質量(kg)3.7タイプ単発能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)全高(mm)290最大トルク(N・m)1100モーターブラシレスモーター締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600騒音レベル(dB(A))103充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36V差込角(sq.)19回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)283タイプボールポイントヘキサゴンビット先端径(mm)六角軸:6
  • 1/2ドライブ チェーンレンチ D149 FACOM

    1/2ドライブ チェーンレンチ D149

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    73日以内出荷
    オイルフィルターレンチでアクセスできない場合にオイルフィルターを取り外す。 1/2"ドライブビット。 オイルフィルターの場合:50>110mm。
    用途ドライブチェーンレンチ質量(g)280
  • ストラップ式オイルフィルターレンチ(66mm-106mm) U46ACL FACOM

    ストラップ式オイルフィルターレンチ(66mm-106mm) U46ACL

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    73日以内出荷
    車用の高速オイルフィルターレンチ。 最大長:290mm(フィルター直径の場合:66->106mm)。 ラチェット効果の増分:5°。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46ACL06。
    用途オイルフィルターレンチ質量(g)345
  • ストラップ式オイルフィルターレンチ(65mm-105mm) U46 FACOM

    ストラップ式オイルフィルターレンチ(65mm-105mm) U46

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    73日以内出荷
    自動車用自動オイルフィルターレンチ。 最大長:260mm(フィルター直径の場合:65>105mm)。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46-2A。
    用途オイルフィルターレンチ質量(g)310
  • L型ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)

    L型ホースクランププライヤー

    CUSTOR(クストー)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
    材質耐摩耗性ナイロン
  • ユニバーサルアイドラーレンチセット JTC

    ユニバーサルアイドラーレンチセット

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所で大活躍!
    セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット JTC

    クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット

    JTC
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC6925AとJTC1469のセットとなります。 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
    用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用全長(mm)560差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7トルク調整範囲(N・m)10~200適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23WRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09917-67010、09912-37010ギア数72T
  • ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)

    ホースクランププライヤー

    CUSTOR(クストー)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
    用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
  • 燃料フィルターレンチ KOTO

    燃料フィルターレンチ

    KOTO
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
  • スペーサー KOTO

    スペーサー

    KOTO
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷
  • ホースリムーバー Bタイプ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホースリムーバー Bタイプ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)90寸法L(mm)200寸法H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホースリムーバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランププーリーボルト用レンチ KOTO

    クランププーリーボルト用レンチ

    KOTO
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
    仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • スバル カムシャフトプーリーホルダー JTC

    スバル カムシャフトプーリーホルダー

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    スバル
    主な適合純正品番12305AA440(プーリー)適合エンジン型式GTFB20・FB16A適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルシールプーラー JTC

    アジャスタブルシールプーラー

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    7段階で角度調整が可能!
    仕様オイルシールを抜く際に使用します。最大使用荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメントカッターペール缶用アダプター JTC

    オイルエレメントカッターペール缶用アダプター

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ペール缶に取り付けて廃油受けと分別が簡単!!JTC4272用
    用途JTC4272をペール缶に取付けるアダプター適合20Lペール缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールピッカー KUKKO(クッコ)

    シールピッカー

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    オイルシールなどの取り外しに使用します。
    全長(mm)300質量(kg)0.57
  • クランクプーリープーラーセット (124-K) KUKKO(クッコ)

    クランクプーリープーラーセット (124-K)

    KUKKO(クッコ)
    72,980税込80,278
    1セット
    翌日出荷
    タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。 フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。 このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。
    セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース質量(kg)2.52能力(mm)外掛け:115-195リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
  • カムプーリー用プーラー KUKKO(クッコ)

    カムプーリー用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌日出荷
    カムプーリーの引き抜きに最適です。
    用途VW、AUDI用。適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8)質量(kg)1.26
  • 引掛フック STAHLWILLE(スタビレー)

    引掛フック

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    マフラーを固定しているラバーの取り外しに。
    全長(mm)210質量(g)100
  • オイルフィルターレンチ (ハンドル付) STAHLWILLE(スタビレー)

    オイルフィルターレンチ (ハンドル付)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    14,980税込16,478
    1個
    91日以内出荷
    滑りにくい強化カムにより安全に作業できる。レバーハンドル付き。
    全長(mm)240質量(g)319適合サイズ(mm)80-110
  • ピストンリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ピストンリングプライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ピストンリングの取り付け・取り外しに
    全長(mm)220質量(g)194サイズ(mm)60-160
  • クランクシールリプレッサーAK HASCO

    クランクシールリプレッサーAK

    HASCO
    359,800税込395,780
    1セット
    5日以内出荷
    いすゞ専用フロント及びリアのクランクシールの交換工具です。
  • オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用 KOTO

    オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用

    KOTO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
    主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
  • ストラップレンチ Lisle(ライル)

    ストラップレンチ

    Lisle(ライル)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。 ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。 タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。 1インチから6 5/8インチまでの範囲。 ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高所作業向けオイルフィルターレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けオイルフィルターレンチ

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1丁
    5日以内出荷
    トラスコ品番855-2052材質工具鋼全長(mm)520質量(g)890適合径(Φmm)60~160アズワン品番64-6803-11
  • ホースバンドピッカー 日平機器

    ホースバンドピッカー

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
    用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
  • ショックレンチ 日平機器

    ショックレンチ

    日平機器
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
    用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
  • ベルトセッティングツール 日平機器

    ベルトセッティングツール

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様ベルトセッティングツールトラスコ品番835-4988セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類質量(kg)0.68
  • ベルト調整レンチセット 日平機器

    ベルト調整レンチセット

    日平機器
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。 長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。 角度調整ができます。
    トラスコ品番835-4986セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]質量(kg)1.7差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
エンジン関連