カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC(200)
- KTC(53)
- KOTO(49)
- HASCO(32)
- ハゼット(26)
- エスコ(17)
- 日平機器(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- Lisle(ライル)(12)
- REX(レックス)[自動車用品](12)
- SIGNET(シグネット)(10)
- CUSTOR(クストー)(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- アヴァンギャルド(6)
- SUN TOOL(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- Pro-Auto(5)
- KUKKO(クッコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: エンジン関連

オイルフィルターレンチ
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。質量(g)195差込角(mm)9.5適合車種レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他素材アルミニウム適合フィルター64.5mm・14point
ホースバンド プライヤー
CUSTOR(クストー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用全長(mm)195質量(g)250最大開き(mm)22
12.7sq充電インパクトレンチ
空研¥67,980~税込¥74,778~1セット5日以内出荷重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143質量(kg)1.8種類普通ボルト全高(mm)249(電池付)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16充電時間(分)実用:約40、フル:約60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm実用トルク(N・m)50~260
クランププーリーボルトレンチ
KOTO¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷軽自動車のクランクプーリー固定具! スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。 軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。 クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
ホースクランププライヤー
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷奥まった場所に 縦でも横でもはさめる用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット
KTC¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷アジャスタブルオイルフィルタレンチ AVSA-6379 の補給部品です。セット内容ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付ボタンボルト(M5×L8)・六角穴付ボタンボルト(M4×L5)各2
ロングテンションレンチ
KOTO¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷オートテンショナーに多いH17mmに対応しています。 ソケット部とハンドル部はオフセットしているので、メガネレンチでは作業できない場所も対応できます。 狭いエンジンルーム内でも使用できる様、先端ソケット部の高さを抑えた専用レンチです。 ソケット部は2重六角で振り角度を30度で調整できます。 全長:600mmを超えた超ロングレンチで楽に作業が行えます。全長(mm)600適合車種テンショナー装着車(一部除く)
チェーンレンチダブル
HASCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで用途オイル交換作業に適合普通車~大型車ハンドル長さ(mm)250適合フィルターΦ60~150チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
カップ式オイルフィルターレンチセット
日平機器¥27,980税込¥30,7781個当日出荷トラスコ品番783-9308セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)材質ダイキャスト質量(kg)4差込角(mm)12.7
ホースクリッププライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。材質スチール全長(mm)240
オイルフィルターレンチ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷主な適合純正品番SZ311-96004RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式E13C2003年~
スバル用ストレッチベルトツール
JTC(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷用途エアコンのストレッチベルト用適合車種2008年以降STIエンジンWR×(2008~2014年)、インプレッサ(2008~2011年)等RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトプーリーホルダー
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式
KOTO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)1.02ケース寸法(mm)345×170×170適合車種軽自動車~普通乗用車
ラジエーターエアーブリーダー
KOTO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷誰でも簡単にラジエーター内のエアー抜きと保水作業を行えます。 取付は3つのアダプターを選びワンタッチで簡単。 離れた場所からエアー抜きと保水が確認できます。セット内容耐熱タンクASSY、ホース、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)0.31タンク容量(L)1ケース寸法(mm)240×95×95
クランクプーラー
KOTO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。 クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。 ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL質量(kg)0.59ケース寸法(mm)160×120×40
プーリーホールドレンチ
JTC(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷全長(mm)375タイプリブタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
トヨタ車用ホースバンドツール
JTC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等RoHS指令(10物質対応)対応
カップ式オイルフィルターレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷サイズ24・27・32・36・38mm/6角差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応














































![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)






![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)