5ページ目: エンジン関連

557件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライト光軸調整レンチショート KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチショート

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • カムロックツール JTC

    カムロックツール

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換時にカムプーリーを簡単に固定できます。
    適合エンジン型式シングル、ツインカムエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料ケースレンチ KOTO

    燃料ケースレンチ

    KOTO
    8,698税込9,568
    1台
    5日以内出荷
  • オイルフィルターレンチ KOTO

    オイルフィルターレンチ

    KOTO
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
    用途トラック用フォルターレンチの脱着。主な適合純正品番12108-EV011形状16角差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)108適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途19-56mmのホース直径に最適レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
  • オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)

    オイルフィルターレンチ

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
  • ストレッチベルトストッパー HASCO

    ストレッチベルトストッパー

    HASCO(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ストレッチベルト対応のベルト交換ツール
  • ラチェットグリップ KTC

    ラチェットグリップ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • ホースリムーブプライヤー 日平機器

    ホースリムーブプライヤー

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260適合径(Φmm)4~21
  • 3/8"sq オイルフィルターレンチセット エスコ

    3/8"sq オイルフィルターレンチセット

    エスコ(1件のレビュー)
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型差込角(inch)3/8
  • ストラップ型オイルフィルタレンチ ハゼット

    ストラップ型オイルフィルタレンチ

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    通常の工具では回しづらい掛かりの無いものの回転作業にも使用可能です。 綿ベルトにラバーコーティングした専用バンドで滑りと対象物への衝撃を軽減します。
    用途カートリッジフィルターの緩め作業トラスコ品番584-4321材質ハンドル:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)235質量(g)297適合径(Φmm)10~160
  • クランクシャフトリアオイルシールインサーター JTC

    クランクシャフトリアオイルシールインサーター

    JTC
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番SZ311-01044RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式E13C2003年~
  • 大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO

    大型用フィルターレンチ ユニバーサル式

    KOTO(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
    バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
  • 大型用トラックオイルフィルターレンチ KOTO

    大型用トラックオイルフィルターレンチ

    KOTO(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
    セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)質量(kg)1.024ケース寸法(mm)140×100×80
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KOTO

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
    質量(kg)0.43ケース寸法(mm)85×85×55能力(Φmm)115~160差込角(sq.)12.7
  • 燃料フィルターレンチ HASCO

    燃料フィルターレンチ

    HASCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられる工具です。
  • プーリーブラシ JTC

    プーリーブラシ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
    材質厚さ(mm)25差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
  • クランクシールリムーバー&インサーター JTC

    クランクシールリムーバー&インサーター

    JTC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
    仕様適応シールサイズ(mm):Φ28~64までボルト8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC
    5,498税込6,048
    1セット(4個)
    当日出荷
    ホース外径(Φmm)10・15・25・45mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチセット JTC

    オイルフィルターレンチセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    欠品中
    サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角差込角(mm)9.5・21適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロッキングピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用全長(mm)240
  • オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー)

    オイルパンセパレーター

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。
    用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
  • オイルシールプーラー HASCO

    オイルシールプーラー

    HASCO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
  • ベルトテンショナーレンチセット KTC

    ベルトテンショナーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
    用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
  • セットボルトセット KTC

    セットボルトセット

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様AE701補給部品トラスコ品番112-4336セット内容ピン:2コピン用セットボルト(六角穴付)M8:長さ25×2本ワッシャ M8:2コ
  • 12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ KTC

    12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)12.7
  • ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    ベルト式フィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    太さを自由に調整できるため、軽自動車から大型トラック、外車まで、これ1本でどんなフィルターにも対応できる万能レンチ
    用途オイルフィルターの着脱に
  • オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ(10インチ)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    強力なハサミ構造で力強く回し切ることができる
    用途オイルフィルターの着脱に
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    工具を差し込んで回すと、ギヤの力で3つの爪が内側にギュッと自動で縮まり、フィルターの底をガシッと掴んで回します。
    用途オイルフィルターの着脱に
  • ホースリムーバーL 日平機器

    ホースリムーバーL

    日平機器
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
    全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
  • ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用 JTC

    ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です
    用途タイミングベルト交換用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Pro-Auto

    オイルフィルターレンチ

    Pro-Auto
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターレンチ9.5(3/8)。トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
    材質アルミニウム質量(g)165寸法D(mm)45差込角(sq.)9.5適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他適合フィルター64.5mm,14point
  • インジェクションラインレンチ 差込角12.7mm ハゼット

    インジェクションラインレンチ 差込角12.7mm

    ハゼット
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • インジェクションラインレンチ 差込9.5mm ハゼット

    インジェクションラインレンチ 差込9.5mm

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • オイルフィルターレンチカップ式 38mm JTC

    オイルフィルターレンチカップ式 38mm

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    オペル等
    差込角(mm)9.5 38/6角
  • オイルフィルターレンチカップ式 36mm JTC

    オイルフィルターレンチカップ式 36mm

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    VW AUDI ベンツ BMW MINI VOLVO FORD等
    差込角(mm)9.5 36/6角
  • オイルフィルターレンチカップ式 24mm JTC

    オイルフィルターレンチカップ式 24mm

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    BMW GM等
    差込角(mm)9.5 24/6角
エンジン関連