絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
731件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトナットエキストラクター ホイールナット用 アヴァンギャルド

    ボルトナットエキストラクター ホイールナット用

    アヴァンギャルド(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
    用途ホイールナット用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)17/19/21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーシングキャップ HASCO

    ホーシングキャップ

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • サイドスリップボードセット KTC

    サイドスリップボードセット

    KTC(1件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
    タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • コンプレッサークラッチリムーバー JTC

    コンプレッサークラッチリムーバー

    JTC
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
    ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーステアリングポンプツール JTC

    パワーステアリングポンプツール

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    パワステポンププーリーの着脱に使用する専用工具です。
    適合車種FORD(C11/C2)、GM、CHEVROLETRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパンシールカッター JTC

    オイルパンシールカッター

    JTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オイルパンを外す際のシールのカットに
    幅(mm)48全長(mm)78
  • ラックエンドレンチ HASCO

    ラックエンドレンチ

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
    仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
  • ピットマンアームプラー KTC

    ピットマンアームプラー

    KTC
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。
    用途ピットマンアームの引き抜き作業。適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクタートラスコ品番113-5336質量(kg)1.5適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
  • ドライブシャフトジョイントプラー KTC

    ドライブシャフトジョイントプラー

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50
  • サイドスリップボード KTC

    サイドスリップボード

    KTC(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
    用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • アームM KTC

    アームM

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1227寸法(Φmm×Lmm)16×105
  • パイロットベアリングブッシュプラー KTC

    パイロットベアリングブッシュプラー

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    小型軽量で使いやすく、取り扱いが容易です作業性がアップします。クローのかかりがよく、車上整備も可能です。幅広い車種に適用します。
    用途フライホイルのパイロットベアリング・ブッシュの引き抜き作業。トラスコ品番113-6902質量(g)215寸法L(mm)145使用範囲(Φmm)内径:12~19
  • つば付ピン KTC

    つば付ピン

    KTC
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    仕様AE81補給部品トラスコ品番112-7406
  • コンプレッサ本体 KTC

    コンプレッサ本体

    KTC
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7509質量(kg)3.8寸法(Φmm×Lmm)42×480
  • ステアリングホイールロックプレートツール エスコ

    ステアリングホイールロックプレートツール

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。
    仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用エスコ品番EA514BM材質スチール
  • 1/2インチ ドレンプラグキーセット エスコ

    1/2インチ ドレンプラグキーセット

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CZ-5セット内容7個組(【ドレンプラグキー】(四角)8×10、(六角)8×3/8”、10×11、12×13、14×17、19mm、【アダプタ】17mm)差込角(inch)1/2”
  • ドレンプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドレンプラグなどの4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです。
    トラスコ品番694-6165材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)32差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)14
  • プッシュホルダーASSY KOTO

    プッシュホルダーASSY

    KOTO
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    KPF-247用部品です。
  • ボルト KOTO

    ボルト

    KOTO
    4,498税込4,948
    1台
    5日以内出荷
    KP60用部品です。
  • NO1 爪 KOTO

    NO1 爪

    KOTO
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    BL-600用部品です。
  • スライドハンマー用切替えJ/O HASCO

    スライドハンマー用切替えJ/O

    HASCO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    ねじサイズの異なる、スライドハンマーとツールを接続可能にするジョイント各種です。
  • ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]

    ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    ・油圧プレスを使用せずに脱着できます。・ネジの力で脱着します。・押し出すシャフトは4種類
    用途サスペンションのコントロールアームやロアアームのブッシュ交換、ホイールハブ周辺のベアリング脱着、各種ゴムマウントやオイルシールの入れ替えに使用できます。
  • ドレンプラグソケット10mm四角 JTC

    ドレンプラグソケット10mm四角

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ドレンプラグ脱着用ソケット
    用途差込12.7mm。サイズ:四角10mm 。長さ:75mm 。材質:CR-MO
  • ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]

    ボールベアリングプーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    ・ボール部分にアームを差し込み引き抜きます。
    用途打ち抜けないボールベアリングを抜けます。
  • ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]

    ホイールハブプーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    39,489税込43,438
    1個
    3日以内出荷
    用途ホイールハブ&ブレーキドラムの分解に必要な工具です。
  • 2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]

    2段式ボールジョイントセパレーター

    REX(レックス)[自動車用品]
    10,556税込11,612
    1個
    3日以内出荷
    2段式ボールジョイントセパレータ。軸径19mmの乗用車用
    用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。
  • 2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]

    2ウエイボールジョイントリムーバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    57,467税込63,214
    1セット
    3日以内出荷
    ・4トン~大型に対応。・油圧とねじ式の2ウェイ。・油圧は12トンの強力ラム。・爪の幅は3タイプ
    用途ボールジョイントやタイロッドエンドを、テコの原理やネジの押し出す力で安全に切り離すための工具です。
  • ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]

    ワイパーアームプーラーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    25,889税込28,478
    1セット
    3日以内出荷
    小型車などスペースの狭いアームでも抜けます。幅広い車種に対応できます。
    用途手で引っ張っても抜けないワイパーアームを、ネジの回転力で安全に引き抜きます。
  • ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]

    ボールジョイントリムーバー交換式

    REX(レックス)[自動車用品]
    64,600税込71,060
    1個
    3日以内出荷
    ・5種類のジョーで幅広く対応
    用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。
  • ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]

    ボールジョイントリムーバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,933税込7,626
    1個
    3日以内出荷
    ボールジョイントの取外しに使用します。タイロッドエンドの取外しもOK!
    用途ボールジョイントやタイロッドエンドを、テコの原理やネジの押し出す力で安全に切り離すための工具です。
  • ボールジョイントセパレーター SATA

    ボールジョイントセパレーター

    SATA
    12,244税込13,468
    1個
    3日以内出荷
    安定して力をかけられるハンドル付
    用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。
  • ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]

    ホイールハブプーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    1セット
    取扱停止中
    用途自動車のホイールハブやブレーキドラム、ハブベアリングなどを取り外すために使用する工具です。4穴専用
  • ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]

    ベアリングプーラーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    56,511税込62,162
    1セット
    3日以内出荷
    ベアリングのインナーカラーに爪を引っ掛けて、ネジによる巻き上げ、又はスライディングハンマーを使用して抜き取ります。貫通していない場所のベアリングの抜き取りも楽に出来ます。
    用途自動車・バイクの整備に
  • ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]

    ハブプーラー(ネジ式)

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,067税込13,274
    1セット
    3日以内出荷
    1/2Sqと21mmのメガネレンチやラチェットハンドルを使用できます。
    用途ハブの抜き取りに使用します。
  • ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]

    ハブプーラー(スライディングハンマー式)

    REX(レックス)[自動車用品]
    25,044税込27,548
    1個
    3日以内出荷
    ・ボール部分にアームを差し込み引き抜きます。
    用途自動車のホイールハブやブレーキドラム、ハブベアリングなどを取り外すために使用する工具です。4穴・5穴両用
  • タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]

    タイロッドエンドリムーバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,000税込3,300
    1個
    3日以内出荷
    二股に分かれたフォーク状の先端を隙間に差し込み、ハンマーで叩くことでクサビの原理で押し外します。
    用途自動車部品のタイロッドエンドやボールジョイントをハブから取り外すための工具です。
  • スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    38,778税込42,656
    1個
    3日以内出荷
    ボールジョイントの取外しに使用します。タイロッドエンドの取外しもOK!
    用途ハブ、ギア、ベアリング等の抜き取りに
  • ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]

    ステアリングホイールプーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    16,667税込18,334
    1セット
    3日以内出荷
    用途ステアリングホイールプーラーは、自動車のステアリングやステアリングボスを、ステアリングシャフトから取り外す工具です。
  • アクスルホッパーキット 2種セット STECK

    アクスルホッパーキット 2種セット

    STECK
    37,067税込40,774
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ドライブシャフト取外しに使います!。ミッションとドライブシャフトの間に差し込み、こじって外します。隙間に合わせた2種類セット
    用途車のメンテナンス
  • ストラットスプリングコンプレッサー JACKTECH

    ストラットスプリングコンプレッサー

    JACKTECH
    408,000税込448,800
    1台
    3日以内出荷
    他の工具を必要としない便利でコンパクトなコンプレッサー。小型コンパクトセダンからピックアップトラックまで対応するモデルです。大型ハンドルで一人で安全かつ楽にスプリングを圧縮できます。収納スペースが小さく、キャスター付きの為、移動に便利
    用途車のメンテナンス。SUVやピックアップトラックのスプリングなどヘビーデューティースプリングを中心に、小型コンパクトセダンからピックアップトラックまで対応するモデルです。
ハンドル/ミッション関連工具