絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- JTC(204)
- KOTO(113)
- KTC(97)
- エスコ(80)
- HASCO(50)
- KUKKO(クッコ)(39)
- 日平機器(38)
- REX(レックス)[自動車用品](24)
- ハゼット(18)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- アヴァンギャルド(5)
- SIGNET(シグネット)(3)
- FPC(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- はくでん(2)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ベアリングレースプーラー
日平機器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
ワンウェイブーツバンド
JTC(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)521使用範囲(mm)Φ25~150RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットベアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
クラッチアライナー
日平機器¥37,980税込¥41,7781個当日出荷ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
クイックステアリングプーラー
KOTO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)質量(kg)1.29ケース寸法(mm)220×110×40
プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用
日平機器¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
タイロッドエンドリフター
日平機器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
大型車用リアハブプラー
KTC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
ボールジョイントセパレーター
KTC(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
パイロットベアリングブッシュプラー
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷小型軽量で使いやすく、取り扱いが容易です作業性がアップします。クローのかかりがよく、車上整備も可能です。幅広い車種に適用します。用途フライホイルのパイロットベアリング・ブッシュの引き抜き作業。トラスコ品番113-6902質量(g)215寸法L(mm)145使用範囲(Φmm)内径:12~19
ドレンプラグソケットセット
KTC¥4,998税込¥5,4981セット(3個組)当日出荷12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
ねじサイズ変換アダプターセット
KTC¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。二面幅(mm)外部六角:27
ブーツバンドインサーター
KOTO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。SBI-600の後継品。セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L)質量(kg)約1.8ケース寸法(mm)290×145×60適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5
サポート型ドライブシャフトバー
JTC¥9,598税込¥10,5581個15日以内出荷ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。
ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット
KOTO¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181
四角ドレンプラグソケット 8mm
JTC¥3,500税込¥3,8501個当日出荷最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。材質CR-MO差込角(mm)12.7サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))












































![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)

![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131518-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131448-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)
![2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] 2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131457-260908-02.jpg)
![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131466-260908-02.jpg)