絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- JTC(204)
- KOTO(113)
- KTC(97)
- エスコ(80)
- HASCO(50)
- KUKKO(クッコ)(39)
- 日平機器(38)
- REX(レックス)[自動車用品](24)
- ハゼット(18)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- アヴァンギャルド(5)
- SIGNET(シグネット)(3)
- FPC(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- はくでん(2)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572629-260903-02.jpg)
スプリングコンプレッサー
REX(レックス)[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット(2本)3日以内出荷自動車のショックアブソーバーやサスペンションのコイルスプリングを交換する際に使用されます。ストラット用用途車のメンテナンス![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572656-260903-02.jpg)
スプリングコンプレッサー
REX(レックス)[自動車用品]¥45,980税込¥50,5781セット(2本)3日以内出荷自動車のショックアブソーバーやサスペンションのコイルスプリングを交換する際に使用されます。用途車のメンテナンス![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572672-260903-02.jpg)
コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ)
REX(レックス)[自動車用品]¥84,980税込¥93,4781セット3日以内出荷コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ)。ストラットタイプに最適。樹脂カバー付きでスプリングを傷つけません。U字プレートの1本タイプで作業時間が短縮。3種類のU字プレートで幅広い車種に対応用途車のメンテナンス
ワイパーアームリムーバー
はくでん¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ワイパーアームやバッテリー端子の取り外しに使用できるリムーバーです。高炭素鋼製で、作業箇所に合わせて簡易・可調・アップグレード可調の3タイプから選べます。
ワイパーアームプーラー
はくでん¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷ワイパーアームやバッテリー端子の取り外しに使用できる2本爪タイプのプーラーです。高炭素鋼製で、作業箇所に合わせて簡易・可調・アップグレード可調の3タイプから選べます。
ボールジョイントセパレーターパンチ
KTC¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のクイックチェンジリテーナー。先端は狭い作業箇所でも使いやすいボールポイント形状。
クイックチェンジリテーナー
KTC¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のクイックチェンジリテーナー。ワンアクションでチャッキングが可能。![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558670-260824-02.jpg)
デントプーラー(マニュアル式)
REX(レックス)[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・小さな凹を引っ張り修復します。・プラスチックパッドをホットグルーで自動車のボディに貼り付け、スライディングハンマーで引っぱり凹を修復します。・キズの形状によっては修復出来ない事もあります。用途車のボディ修復にセット内容デントプーラー本体x1、プラスチックパットx10枚、質量(g)300サイズ(mm)W110×D84×H125![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558679-260824-02.jpg)
デントプーラー(スライディングハンマー式)
REX(レックス)[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷・小さな凹を引っ張り修復します。・プラスチックパッドをホットグルーで自動車のボディに貼り付け、スライディングハンマーで引っぱり凹を修復します。・キズの形状によっては修復出来ない事もあります。用途車のボディ修復に
ボールジョイントセパレーター
エスコ¥7,010税込¥7,7111本翌々日出荷ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。材質スチール (鍛造)全長(mm)315質量(g)840シャフト径(Φmm)21爪幅(mm)12口の開き(mm)23.8
ボールジョイントセパレーター
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌々日出荷前輪駆動車に使用できます。軸径20mm未満の自動車用。ボールジョイントセパレーター。鉄製。ジョイント部変更可能。材質鍛造鋼全長(mm)155質量(kg)1.28最大開き(mm)50口幅(mm)22
ロッキングプーラーセット (スリムアーム)
エスコ¥109,900税込¥120,8901セット翌々日出荷スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。全長(mm)スライドハンマー:320質量(kg)2.4先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H)引張強度4tアーム長さ(mm)130能力(mm)内抜き:55-180適合径(Φmm)22~160
タイロッドセパレーター
エスコ¥6,870税込¥7,5571本翌々日出荷ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。材質スチール (鍛造)全長(mm)295質量(g)720シャフト径(Φmm)21口幅(mm)17.5爪幅(mm)7
2アームプーラー
エスコ¥7,740税込¥8,5141個翌日出荷内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。全長(mm)240質量(kg)1.73サイズ6"直径(Φmm)最大:150深さ(mm)アーム:217引張強度6t
スプリングコンプレッサー
プロト¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷付属品専用箱特記ツインショック用のスプリングコンプレッサー。ツメの厚さが薄く、狭いスプリングにも使用可能。材質スチール色ブラック容量2個使用箇所サスペンション関連部品品番:PGR0031,PGR0036,PGR0037、PGR0132
ボールジョイントセパレーター 39mm
JTC¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷SCANIA 大型のタイロッドエンドに対応可能な開口部ワイドタイプ用途適合車種:SCANIA EURO6 他爪幅(mm)39
スライドハンマー GS50
サンエー¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷足場パイプなどを固い地面に打ち込むための専用ハンマー。自由な位置でパイプを打ち込むことができるので安全に作業を行なえます。質量(kg)9寸法(cm)36×11.8×14.2適合パイプ径(Φmm)48.6(単管パイプ)
3/8エアーハンマー用ロッド
KOTO¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷INR-168用エアハンマーロッド。エアハンマーと組み合わせて作業効率をアップさせるオプション品。3/8シャンク対応のエアーハンマーの振動を利用して、INRシリーズのM16、M18サイズの抜き取りを可能に。シャンク径(mm)Φ10
ベアリングプーラーセット
エスコ¥165,000税込¥181,5001セット(1セット)4日以内出荷セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2![ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271817-250120-02.jpg)
ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N
REX(レックス)[自動車用品]¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷仕様モーション:ラック&ピニオン材質SUS、特殊S45C合金ストローク(mm)520全長(mm)最低960/最大1480質量(kg)25直径(Φ)固定バイス:355荷重(kg)圧縮:1500
ブーツバンドツール
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ベンツ・VW・Audi・トヨタ イヤーレス(耳無し)クランプ用用途ブーツバンドの脱着が簡単主な適合純正品番3340A適合車種VAG、ベンツ、トヨタ
FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH
FACOM¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から73日以内出荷もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
タイロッドエンドリムーバー
エスコ¥8,150税込¥8,9651個翌日出荷先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
エアサスリークテスター
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷アブソバーを外さずに 点検用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 。設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
固定式2本爪プーラー
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷開きづらい!用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 。厚み:46mm 。開き幅:65.5mm~84mm 。ジョー長さ:114mm 。クロスバー長さ:120mm
固定式2本爪プーラー
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷開きづらい!用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。厚み:41.5mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・130mm 。クロスバー長さ:180mm
固定式2本爪プーラー
JTC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷開きづらい!用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。奥行:25.4mm~57.2mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・114mm・130mm 。クロスバー長さ:120mm・180mm
箱型スライドハンマー用引き寄せ板 特大(18mm用)
土牛¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷18mmの厚めのフロアーに対応したスライドハンマー用引き寄せ板。全長(mm)100高さ(mm)36全質量(g)250




![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572629-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572656-260903-02.jpg)
![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572672-260903-02.jpg)





![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926416-260824-02.jpg)

![デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558688-260824-02.jpg)
![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558670-260824-02.jpg)
![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558679-260824-02.jpg)










![ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271817-250120-02.jpg)
















![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)

![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131518-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131448-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)
![2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] 2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131457-260908-02.jpg)
![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131466-260908-02.jpg)