カテゴリ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- クロスレンチ(68)
- L型レンチ(14)
- T型レンチ(4)
- ホイールナット用ソケット(19)
- ホイールナット用インパクトソケット(68)
- トラック用ベアリングプーラー(6)
- トラック用ベアリングインストーラー(11)
- ホイールキャップレンチ(3)
- 車用ロックナットレンチ(9)
- ハブボルト修正機(43)
- スタッドボルトリムーバー(56)
- デスクブレーキスプレッダー(41)
- ブレーキピストンツール(27)
- ブレーキ調整ツール(68)
- ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)(11)
- ブリーダー用レンチ(9)
- ブレーキキャリパークリーナー(7)
- ブレーキスプリング関連工具(31)
- ハブキャッププライヤー(9)
- シリンダー清掃(64)
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 整備工具・収納
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- JTC(97)
- KTC(61)
- HASCO(45)
- エスコ(40)
- KOTO(38)
- FPC(34)
- ハゼット(20)
- REX(レックス)[自動車用品](20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 空研(16)
- SIGNET(シグネット)(14)
- FACOM(11)
- 日平機器(9)
- CUSTOR(クストー)(8)
- SUN TOOL(7)
- KUKKO(クッコ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Meltec(大自工業)(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ブレーキ/足廻り関連工具

ディスクブレーキピストンスプレッダー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷用途ブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。全長(mm)150、プレート:100全幅(mm)100、プレート:45-50全高(mm)61ハンドル径(Φmm)55プレート厚(mm)4.6先端径(Φmm)28開口幅(mm)9-100
スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース
(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(8個)当日出荷スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mmセット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼販売区分業務用
アルミホイール用薄口ソケット
エーモン(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応差込角(mm)12.7
ハブポリッシャ
KTC¥999~税込¥1,099~1本当日出荷自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
ハブキャッププライヤー 強力型
(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135販売区分業務用
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(3本)当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付トラスコ品番395-6873セット内容14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)カードボードボックス質量(g)690寸法L(mm)(青・赤・黄)110差込角(mm)12.7寸法D(mm)(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5寸法l(mm)(青)21、(赤)23、(黄)25二面幅(mm)(青)17、(赤)19、(黄)21
タイロッドロックナットレンチ
KTC(19件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)トラスコ品番373-0514質量(g)500寸法L(mm)220寸法D(mm)66寸法l(mm)95寸法T1(mm)15寸法T2(mm)10寸法T3(mm)17
クロスレンチ
大橋産業(BAL)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。用途ラグナット脱着用材質S-45C軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23
12.7sq.スタッドボルトリムーバー
KTC(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。種別スタッドリムーバー寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7
ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足
(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。仕様2本足粒度#220全長(mm)207質量(g)84シャンク径(Φmm)7使用範囲(mm)23~63砥石長(mm)28販売区分業務用
スタッド&ハブクリーナーツール
CUSTOR(クストー)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見! 磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。 カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能! エアー・電動工具をご使用ください。
ブレーキピストンリセッター
KTC(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番823-0798質量(g)750寸法L(mm)145~195寸法H(mm)214
デュオサーボ型スプリングツール
KTC(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
ホイールレンチ L型 ソケット付
(28件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)全長(mm)350~500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時)ソケットサイズ(mm)17×19、21×23販売区分業務用
ブレーキリテーナースプリングツール
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。全長(mm)150質量(g)81内径(Φmm)先端部:12.1-17.1全幅(mm)23寸法(幅W×高さH)(mm)先端部切り割き部:10×10全高(mm)23ハンドル長さ(mm)94先端外径(Φmm)19.9
クロスレンチ アルミホイール対応
大橋産業(BAL)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)16レンチサイズ(mm)400×400ソケットサイズ(mm)17・19/21×2表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
ブレーキキャリパーほじほじ
JTC(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。幅(mm)26(先端部)厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)約50RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナット専用ソケット
KTC(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。質量(g)200寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)22差込角(sq.)12.7
9.5sqコードレスラチェットレンチ
KTC¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。用途ボルト・ナット締緩作業幅(mm)53.5全長(mm)253高さ(mm)62.3質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)7.2トルク(N・m)最大34、実用30差込角(sq.)9.5商品タイプセット
折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
ハブキャッププライヤー 爪付
(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)275質量(g)450開口寸法(mm)35~115販売区分業務用
ブレーキシュースプレッダー
JTC(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。寸法(mm)差込6.3×14使用範囲(mm)18~105RoHS指令(10物質対応)対応
スペアタイヤレンチセット
JTC¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。全長(mm)780差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スクロールブラシ
KOTO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
錆とり佐助キャリパー溝用ブラシ
SUN TOOL(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。 ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。厚さ(mm)約2外径(Φmm)約38
ホイールナット専用ロングソケット
KTC(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷RV車に最適なロングサイズです。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。寸法L(mm)180寸法D2(Φmm)24差込角(sq.)12.7
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット
FPC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。全長L(mm)100寸法D2(mm)25差込角(sq.)12.7(1/2")
T形ドラムリムーバー
KTC(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。
ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー
HASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
インパクト用薄形ホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ差込角(mm)12.7
薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。 傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。差込角(mm)9.5[3/8]












































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128980-260908-02.jpg)
![ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129032-260908-02.jpg)
![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128946-260908-02.jpg)
![ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品] ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129050-260908-02.jpg)
![ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129041-260908-02.jpg)
![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128989-260908-02.jpg)
![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品] ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615792-260903-02.jpg)
![ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品] ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616336-260903-02.jpg)


![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616327-260903-02.jpg)


![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)