カテゴリ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- クロスレンチ(59)
- L型レンチ(12)
- T型レンチ(4)
- ホイールナット用ソケット(19)
- ホイールナット用インパクトソケット(59)
- トラック用ベアリングプーラー(6)
- トラック用ベアリングインストーラー(11)
- ホイールキャップレンチ(3)
- 車用ロックナットレンチ(6)
- ハブボルト修正機(42)
- スタッドボルトリムーバー(53)
- デスクブレーキスプレッダー(32)
- ブレーキピストンツール(23)
- ブレーキ調整ツール(64)
- ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)(10)
- ブリーダー用レンチ(9)
- ブレーキキャリパークリーナー(5)
- ブレーキスプリング関連工具(22)
- ハブキャッププライヤー(6)
- シリンダー清掃(53)
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 整備工具・収納
絞り込み
ブランド
- JTC(91)
- KTC(61)
- HASCO(45)
- KOTO(38)
- FPC(34)
- エスコ(22)
- ハゼット(20)
- REX(レックス)[自動車用品](19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 空研(15)
- FACOM(11)
- 日平機器(9)
- SIGNET(シグネット)(8)
- CUSTOR(クストー)(8)
- SUN TOOL(7)
- KUKKO(クッコ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Meltec(大自工業)(6)
- DEEN(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ブレーキ/足廻り関連工具

ブレーキブリーダープラグレンチ
KOTO¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。材質SCM材(メッキ仕上げ)全長(mm)(8/10)180/202適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
ブレーキブリーダープラグレンチ
KOTO¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した9mmレンチ。サイズ(mm)T4.5×L203六角(mm)9
ブレーキブリーダープラグレンチ
KOTO¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した7mmレンチ。サイズ(mm)T4.5×L186六角(mm)7
ホイールベアリングインサーター
HASCO¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷ハンマーでスピーディーに!インナーベアリング装着専用ツール。4t~大型車適応。専用アタッチメントがベアリングがフィット!寸法(Φmm)アタッチメント:50、55、60、65、80、85、90、95、100、本体(S):75、本体(L):105
カップカッター(CC500)
制研化学工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ピストンを傷つけることなく、迅速・確実にカップを切断する事が出来ます。 ワンタッチ作業、はさんで引き伸ばして切ります。 軽自動車から小型車まで適応しています。 (大型車の場合2~3回で切断可能です) 刃先は専用設計となっておりますので、確実に切り離せます。仕様【ツール色:適用サイズ】黒/1-3/8”、金/1-1/2”・1-5/16"、青/1-7/16”、緑/1-1/2”
大型車用カップツール(S771)
制研化学工業¥21,980税込¥24,1781セット(2本)6日以内出荷大型トラックのピストン公称寸法47.5mm、55.5mm、用のカップ装着に対応しています。 ツールの角度は、長年の研究を基にカップに負担が少なく、作業しやすい設計です。 またカップを押し込みやすいよう、カップ押し治具が入っています。 樹脂材のため錆が発生しません。
4サイズレンチ
BIKEHAND¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷300mmロンググリップ 5/6/8/10mmの六角レンチ 高トルクが必要なペダル着脱作業がスム-ズにできます。 作業のさいにはケガ防止のためギアにウエスをかけてください。 作業のさいはケガ防止のグロ-ブを着用してください。
超音波診断機 フルセット
HASCO¥449,800税込¥494,7801セット5日以内出荷配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、発信機、ヘッドホン、オプションニードル
超音波診断機 受信機
HASCO¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、ヘッドホン
ボールジョイントキーレンチ
Pro-Auto¥259~税込¥285~1本4日以内出荷から5日以内出荷先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。機能エクストラクター
ブレーキメンテナンスキット
KTC¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402Aセット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40
8pc. トルクス・キーレンチセット(ホルダー付き) 89JP8AL
FACOM¥21,980税込¥24,1781個73日以内出荷Torx(R)およびResistorx(R)仕様に準拠しています。 キーはコンパクトなウォレットにパッケージ化されているため、必要な寸法を簡単に選択できます。 4種類のキーで利用可能なセット:--89:Torx(R)キー。--89L:長いTorx(R)キー。--89R:Resistorx(R)キー。--89S:長い-球形の頭。用途トルクス・キーレンチ質量(g)260
8pc. トルクス・キーレンチセット(ホルダー付き) 89JP8A
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷Torx(R)およびResistorx(R)仕様に準拠しています。 キーはコンパクトなウォレットにパッケージ化されているため、必要な寸法を簡単に選択できます。 4種類のキーで利用可能なセット:--89:Torx(R)キー。--89L:長いTorx(R)キー。--89R:Resistorx(R)キー。--89S:長い-球形の頭。用途トルクス・キーレンチ質量(g)200
9pc. メトリック6角ロングキーレンチセット・スフェリカルヘッド(ホルダー付き) 83SJP9AL
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷キーはコンパクトなウォレットにパッケージ化されているため、必要な寸法を簡単に選択できます。 4種類のキーで利用可能なセット:--82H:短いキー。--83H:長いキー。--83SH:球形のヘッドロングキー。--83S.L:球形ヘッドのエクストラロングキー。用途六角レンチ質量(g)450
ラチェット セット レンチ 6pc. メトリック・ストレート・ラチェッティング・ボックスエンドレンチセット 64JE6T
FACOM¥71,980税込¥79,1781個73日以内出荷ストレートラチェットリングレンチ:フラットなナットにも届く。 コンパクトなラチェット機構で、レンチをひっくり返すことでリバーシブルに使えます。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。用途ボックスエンドレンチ質量(g)820
12pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE12
FACOM¥33,980税込¥37,3781個73日以内出荷収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)2290呼び寸法(mm)6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24-26×28-27×29-30×32
9pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE9T
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ロールケース付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)580呼び寸法(mm)3.2×5.5-4×5-6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19
8pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE8T
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷ロールケース付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)1050呼び寸法(mm)8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24
18pc. メトリック・オフセット・コンビネーションレンチセット 41JE18
FACOM¥83,980税込¥92,3781個73日以内出荷ロールケースまたは箱付き。用途コンビネーションレンチ質量(g)3000
12pc. メトリック・オフセット・コンビネーションレンチセット 41JE12T
FACOM¥60,980税込¥67,0781個73日以内出荷ロールケース付き。用途コンビネーションレンチ質量(g)2000











































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128980-260908-02.jpg)
![ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129032-260908-02.jpg)
![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128946-260908-02.jpg)
![ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品] ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129050-260908-02.jpg)
![ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129041-260908-02.jpg)
![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128989-260908-02.jpg)
![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品] ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615792-260903-02.jpg)
![ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品] ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616336-260903-02.jpg)


![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616327-260903-04.jpg)


![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)