絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
493件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッドスプレッダー UNIT(ユニット)

    ブレーキパッドスプレッダー

    UNIT(ユニット)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    P2710 ブレーキパッド スプレッダーブレーキキャリパーに差し込むだけで、素早く簡単にブレーキパットの隙間を開けられるツール。 タイヤ交換時にホイールの装着がスムーズに行えるため、一秒が貴重となるオンタイムエンデューロなどでもその効果を発揮する。前後ブレーキキャリパー兼用
    材質スチール製Black板厚(mm)4
  • セミディープインパクトソケット JTC

    セミディープインパクトソケット

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型、全長100L
    全長(mm)100差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形ショートレンチ FPC

    T形ショートレンチ

    FPC
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    早回しや、力加減の微調整がしやすいです。
    用途T形のソケットレンチです。
  • 強力L形ホイルナットレンチ(レバー付) FPC

    強力L形ホイルナットレンチ(レバー付)

    FPC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途L形のホイルナットレンチ(レバー付)です。
  • ショートドラムリムーバー FPC

    ショートドラムリムーバー

    FPC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。先端ねじ部に焼き入れをしているので摩耗しにくく丈夫です。ロングタイプのDRLと組み合わせることでサービスホールのピッチが短い車種でも安心してお使いいただけます。
    用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)90寸法W(mm)130
  • トルクリミットソケット trad

    トルクリミットソケット

    trad
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。 トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。 過剰締め付け防止機能は右回し専用です。 トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。 本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。 薄肉タイプ ピン・リング付
    材質クロームモリブデン鋼差込角(mm)12.7(1/2")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×33×33、台紙:170×60×38
  • ホイールハブポリッシャー JTC

    ホイールハブポリッシャー

    JTC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
    高さ(mm)90差込角(mm)12.7ディスク内径(Φmm)85外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2DR ホイルナット用インパクトソケット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ホイルナット用インパクトソケット

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    自動車のホイルナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。
    用途インパクト用全長(mm)85
  • キャリパーツール 日平機器

    キャリパーツール

    日平機器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
    用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
  • ソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付) TECH

    ソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付)

    TECH
    3,698税込4,068
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容17、19、21mm全長(mm)85外径(Φmm)(カバー付/カバー無)17mm:26.5/24.2、19mm:28.5/26.3、21mm:30.5/28.2、(ソケットエンド)30
  • 燃料ホースリムーバー JTC

    燃料ホースリムーバー

    JTC(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    燃料パイプの取り外しに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROKI ハンドブラシ LESSMANN

    ROKI ハンドブラシ

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途自動車修理、整備等に幅(mm)12全長(mm)225線径(Φmm)0.35毛丈(mm)22行数2植付(mm)90
  • ユニバーサルマスターキー KNIPEX(クニペックス)

    ユニバーサルマスターキー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
    寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10質量(g)255アーム長さ(mm)157/95
  • ブレーキスプリングツール JTC

    ブレーキスプリングツール

    JTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    用途ドラムブレーキのシュースプリング脱着に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキクリップツール JTC

    ブレーキクリップツール

    JTC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    乗用車~2t車までOK
    用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。先端内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)23
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
    用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
  • カップ・ロケット HASCO

    カップ・ロケット

    HASCO
    19,980税込21,978
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
    材質アルミ
  • スタッドボルトリムーバー セット KTC

    スタッドボルトリムーバー セット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(4個組)
    当日出荷
    締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
  • ブレーキドラムビスドライバ KTC

    ブレーキドラムビスドライバ

    KTC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    太く滑らない握り部で力をかけやすいT形ハンドル。ドアヒンジボルト等の脱着にも有効です。
    用途ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業。トラスコ品番821-7781質量(g)260寸法L(mm)270先端サイズクロスNo.3
  • ディスクパーキングツールセット KTC

    ディスクパーキングツールセット

    KTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(3個組)
    3日以内出荷
    3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいからキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適合ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
    トラスコ品番113-2173セット内容・ABX102 ローター(A・B)、ABX103 ローター(C・D)、ABX104 ローター(E・F)質量(g)200 (A・B 70/C・D 60/E・F 70)寸法L(mm)ABX102:34ABX103:30ABX104:34寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
  • ブレーキシリンダーホーン3本足 Lisle(ライル)

    ブレーキシリンダーホーン3本足

    Lisle(ライル)
    8,978税込9,876
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキオーバーホールにおいて、シリンダー内部のメンテナンスを行うための専用研磨工具です。
    用途内面研磨・サビ落としに
  • ビット型スライドピン用3本セット SUN TOOL

    ビット型スライドピン用3本セット

    SUN TOOL
    17,980税込19,778
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
  • ナットホイールブラシ M20 空研

    ナットホイールブラシ M20

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角をなめることなく安心して作業可能。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な仕様に。ストレートと30度+10度の設計で作業効率アップ。
    全長(mm)210適合車種トヨタ系ミニバン、一部ホンダ車、ブレンボ製ブレーキ搭載車、欧州車等六角(mm)11
  • クロスハンドル ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
    用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番567-9693材質軸:特殊鋼 グリップ:複合材軸径(Φmm)5全長(mm)117軸長(mm)80全幅(mm)73刃先T20適合キャップスクリューM4
  • トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUS

    トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1組
    翌々日出荷
    いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
    用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。付属品ホルダトラスコ品番249-4111セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーハンガーセット 2個入り JTC

    キャリパーハンガーセット 2個入り

    JTC(1件のレビュー)
    1,443税込1,587
    1個
    5日以内出荷
    直径4.5mm ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。
    用途全長:160mm 。ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利
  • キャリパーハンガーセット 2個入り JTC

    キャリパーハンガーセット 2個入り

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。 ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利。
  • アルミホイール用インパクトソケット JTC

    アルミホイール用インパクトソケット

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)85差込角(mm)12.7
  • M8X1.25アダプター ダブルナット JTC

    M8X1.25アダプター ダブルナット

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5703用
  • 左回りブレーキピストンツール JTC

    左回りブレーキピストンツール

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC1452A・JTC1452AJ・JTC1613A・JTC6820用
  • 自在クロスレンチ KDR

    自在クロスレンチ

    KDR
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷
    クロス形状なので力を入れやすく、1本で4サイズに対応しています。 センターのボルトナットを緩めるだけで、簡単に折りたたむことが出来ます。 コンパクトなので車載道具として大変便利です。 高級感あふれ、耐食性のあるフルポりッシュ仕上げはオリジナル仕様です。 材料の無駄が出ず、強度が高いまま鍛造成型が出来るアプセット鍛造によるクロスレンチです。
    用途自動車やバイク等のタイヤ交換に。トラスコ品番364-0266材質機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)400全幅(mm)400対辺寸法(mm)14、17、19、21
  • ボルトクリーナーキット SHINANO(信濃機販)

    ボルトクリーナーキット

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としにセット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)使用ホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • Z-EALフリーターンクロスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALフリーターンクロスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。 ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。 専用の不織布製袋が付いています。
    付属品不織布製専用収納袋質量(g)915寸法L1(mm)133寸法L2(mm)264寸法L3(mm)350差込角(inch)1/2
  • ハウジングソケットレンチ KOTO

    ハウジングソケットレンチ

    KOTO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
  • 9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC

    9.5sqコードレスラチェットレンチ

    KTC
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
    用途ボルト・ナット締緩作業幅(mm)53.5全長(mm)253高さ(mm)62.3質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)7.2トルク(N・m)最大34、実用30差込角(sq.)9.5商品タイプ本体
  • ホイールマスターレンチ Meltec(大自工業)

    ホイールマスターレンチ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)。ソケットサイズ 19・21mm
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼タイプ収縮仕様本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555本体質量(kg)約0.9ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
  • 手帳型ケース対応 タブレットホルダー ヘッドレスト取り付け カシムラ

    手帳型ケース対応 タブレットホルダー ヘッドレスト取り付け

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ヘッドレスト専用タブレットホルダー。手帳型対応で3段階調整可能なヘッドレスト用アーム
    材質(本体)ABS質量(g)320(850まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×165適合幅(mm)95~205適合厚さ(mm)25まで
  • DEEN インパクト用ホイルナットソケット 21mm DEEN

    DEEN インパクト用ホイルナットソケット 21mm

    DEEN
    3,100税込3,410
    1本
    当日出荷
    ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。 サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。 ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
  • CL-368用・アダプター CUSTOR(クストー)

    CL-368用・アダプター

    CUSTOR(クストー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
ブレーキ/足廻り関連工具