5ページ目: 電気系統用工具

286件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC

    9.5sqユニバーサルプラグレンチ

    KTC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途スパークプラグの脱着に使用。寸法l1(mm)73差込角(sq.)9.5
  • T型フレックスプラグレンチ KTC

    T型フレックスプラグレンチ

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。
    仕様パワーフィット
  • スパークプラグスレッドチェザー エスコ

    スパークプラグスレッドチェザー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA514BC全長(mm)65.5適合ねじ(mm)14、18
  • 端子リリースツールセット はくでん

    端子リリースツールセット

    はくでん
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    自動車用配線コネクタなどから端子を取り外すためのリリースツールセットです。複数形状のツールをまとめた27点セットで、コネクタや端子形状に応じた作業に使用できます。
  • サーキットテスター SATA

    サーキットテスター

    SATA
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    自動車、オートバイ、ブルドーザー、ローラー、その他の輸送機械のメンテナンス作業に使用できます。光でサイン。◆6V、12V、24V用
    その他スペア発光ダイオード 2個付全長(mm)140コード長さ(m)【カールコード】2
  • 電気テストコネクターセット JTC

    電気テストコネクターセット

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    テストプローブセット 。コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
    セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4
  • スパークプラグソケット16mm Performance Tool

    スパークプラグソケット16mm

    Performance Tool
    3,098税込3,408
    1個(1個)
    5日以内出荷
    マグネット付き 16mm 12ポイントのスパークプラグソケットです
    用途マグネット付きでプラグの落下リスクを低減。12ポイントタイプのプラグに適応。ボールジョイント付きで狭い場所でも作業しやすい。クロームバナジウム鋼にクロームメッキ処理をしています。16mmソケット部は約7cm、エクステンション部が約8.3cm、合計約15.3cm長長さ(cm)約15.3適合サイズ16mmソケット、12ポイントタイプのプラグ
  • サージチェッカー アクソンデータマシン

    サージチェッカー

    アクソンデータマシン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    AXON製のサージ除去機能付ケーブルで正常にサージが吸収されるかを簡単にチェックすることができます。
    付属品バッテリークリップ付電源ジョイントケーブル(1セット)対象機種診断:AXON製サージケーブル(A-SZ1・A-SZ11・A-SZ3・A-SZ33・A-SZ22・BKZ-1・BKZ-2・BKZ-3)
  • プラグレンチ (12.7) KTC

    プラグレンチ (12.7)

    KTC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)19差込角(sq.)12.7
  • ヘッドライト光軸調整レンチ エスコ

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    エスコ
    2,710税込2,981
    1本
    翌日出荷
    ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
    寸法(mm)60×15×35
  • スパークプラグソケットレンチ(6角) 差込角9.5mm 対辺18mm ハゼット

    スパークプラグソケットレンチ(6角) 差込角9.5mm 対辺18mm

    ハゼット
    6,598税込7,258
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9545
  • スパークプラグレンチ(6角) 差込角12.7mm 対辺16mm ハゼット

    スパークプラグレンチ(6角) 差込角12.7mm 対辺16mm

    ハゼット
    28,980税込31,878
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9272
  • スパークプラグソケットレンチ(6角) 差込角9.5mm 対辺16mm ハゼット

    スパークプラグソケットレンチ(6角) 差込角9.5mm 対辺16mm

    ハゼット
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • スパークプラグソケットレンチ(6角)差込角9.5mm対辺20.8mm ハゼット

    スパークプラグソケットレンチ(6角)差込角9.5mm対辺20.8mm

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • スパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様 ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1個
    59日以内出荷
    特殊形状の入り組んだ位置にあるプラグソケット取り外しツールです。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9012
  • スパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付き ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付き

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルガイドスリット付きのプラグソケット取り外しツールです。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9009
  • スパークプラグソケットプライヤー リングタイプ ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー リングタイプ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    59日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9008
  • スパークプラグソケットプライヤー ロングリーチ ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー ロングリーチ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    59日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9007
  • スパークプラグソケットプライヤー ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9005
  • スパークプラグソケットプライヤー ハゼット

    スパークプラグソケットプライヤー

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
    用途自動車整備に。トラスコ品番868-9004
  • 赤・黒各1本 連接線 JTC

    赤・黒各1本 連接線

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • LEDテスト線 JTC

    LEDテスト線

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • テスト棒赤・黒 各1本 JTC

    テスト棒赤・黒 各1本

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC4790用
  • コードのみ JTC

    コードのみ

    JTC
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    JTC1720A用
  • 電工ペンチ Meltec(大自工業)

    電工ペンチ

    Meltec(大自工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    LEDなどの電装品取り付け専用工具。端子をかしめる・圧着する、配線コードを切断する、被覆をむくなどがこの1つで可能
    材質[本体]12Cカーボン鋼、[グリップ]PVC質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×220×23
  • リレーテスターアダプター JTC

    リレーテスターアダプター

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
    全長(mm)160
  • キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm KING TONY

    キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm

    KING TONY
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。 クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
    全長(mm)300質量(g)293差込角(inch)1/4"hex適合ビット(mm)6.35
  • プラグソケット DEEN

    プラグソケット

    DEEN
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    国内大手メーカー協力のもとDEENのプラグレンチが進化しました。 スリムなデザインがプラグホールまでのアクセスをスムーズにします。 プラグの保持方法はマグネット。 磁力が強すぎるとプラグホール内でプラグにはまった時に衝撃でマグネットが割れてしまう恐れがあり弱いとプラグの保持が不安ですが、絶妙な磁力のマグネットを採用しています。
    全長(mm)65質量(g)62二面幅(mm)14差込角(sq.)3/8外径(mm)18
  • ヘッドランプレンズリムーバークロー KTC

    ヘッドランプレンズリムーバークロー

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    先端は隙間に差しこみやすい一直線形状。
    用途AP601の先端の替え。質量(g)14
  • ヘッドランプレンズリムーバー KTC

    ヘッドランプレンズリムーバー

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    握ると先端が開き、クロー先端の独自形状で滑らず確実に開きを保持します。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)179質量(g)191
  • 3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット 20Pc ソケットセット J.360-3P6 FACOM

    3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット 20Pc ソケットセット J.360-3P6

    FACOM
    84,980税込93,478
    1個
    73日以内出荷
    グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。 回転ハンドル付き1×3/8"高速ラチェット:J.360。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
    用途ソケット全長(mm)233質量(kg)2.46ギア数60T
  • 3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6 FACOM

    3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6

    FACOM
    76,980税込84,678
    1個
    73日以内出荷
    1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
    用途ラチェット+ソケットセット質量(kg)2.19
  • SXM 1/2 ドライブ トルクスR ビット ソケット SXM.50 FACOM

    SXM 1/2 ドライブ トルクスR ビット ソケット SXM.50

    FACOM
    5,698税込6,268
    1個
    73日以内出荷
    標準長シリーズ。 Torx(R)メスドライブファスナー用。 取り外し不可能なビット。 ケースセットでもご利用いただけます(AMEX.3確認)。
    用途ソケット質量(g)75仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
  • S.H 1/2 メトリック 6ポイント ソケット S.19H FACOM

    S.H 1/2 メトリック 6ポイント ソケット S.19H

    FACOM
    1,498税込1,648
    1個
    73日以内出荷
    OGV(R)プロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。
    用途ソケット質量(g)75仕上ブライトクローム
  • S - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.18 FACOM

    S - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.18

    FACOM
    1,498税込1,648
    1個
    73日以内出荷
    OGVプロファイル:より強力な締め付けができます。 金属製ラックRefS.40E(8->16mm)およびRefS.41E(17->24mm)。
    用途ソケット質量(g)70仕上ブライトクローム
  • S - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.10 FACOM

    S - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.10

    FACOM
    1,298税込1,428
    1個
    73日以内出荷
    OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。 金属製ラックで供給されます。 RefS.40E(8->16mm)およびRefS.41E(17->24mm)。
    用途ソケット質量(g)50仕上ブライトクローム
  • RX 1/4 ドライブ トルクスR ビット ソケット RX.30 FACOM

    RX 1/4 ドライブ トルクスR ビット ソケット RX.30

    FACOM
    4,298税込4,728
    1個
    73日以内出荷
    耐久性を高めるための取り外し可能なハードチップ。 R.245ソケット。
    用途ソケット質量(g)18仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
  • NSTX TorxR 1/2 インパクト ソケット NSTX.14 FACOM

    NSTX TorxR 1/2 インパクト ソケット NSTX.14

    FACOM
    4,198税込4,618
    1個
    73日以内出荷
    安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。 Torx(R)オスドライブファスナー用。
    用途インパクトソケット質量(g)90
電気系統用工具