絞り込み
ブランド
- JTC(61)
- KTC(36)
- FACOM(25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(17)
- ハゼット(13)
- エスコ(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- FPC(9)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- Pro-Auto(7)
- CUSTOR(クストー)(7)
- エーモン(6)
- BAHCO(バーコ)(6)
- SIGNET(シグネット)(5)
- WADAI(5)
- KOTO(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- KING TONY(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 電気系統用工具

サーキットテスター
JTC¥8,998税込¥9,8981個32日以内出荷通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットテスター
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります仕様+時,赤色LED点灯-時,緑色LED点灯全長(mm)1800使用範囲6~24V用RoHS指令(10物質対応)対応
センサーソケットセット
JTC¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷セット内容・差込12.7mm 12P 28mm×全長78mm ・差込12.7mm 12P 27mm×全長78mm ・差込12.7mm 12P 22mm×全長78mm ・差込12.7mm 6P 22mm×全長110mmRoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケットレンチ9.5□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番816-5166差込角(mm)9.5二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケットレンチ12.7□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番816-5167差込角(mm)12.7二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷ゴムが内側に有り、ゴムの弾力で保持するプラグソケットです。用途スパークプラグの脱着に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷トラスコ品番810-9238全長(mm)382差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)16
12.7sqプラグレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。差込角(mm)12.7
20.8mm専用プラグレンチショートタイプ
KTC(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。トラスコ品番823-0809質量(g)176寸法L(mm)170寸法S(mm)20.8寸法D1(mm)34寸法D2(mm)32
スーパーロングプラグレンチ
KTC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。用途スパークプラグの脱着に使用。トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法L(mm)250寸法S(mm)16(六角)寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35差込角(sq.)9.5![ワイヤーハーネステストプローブ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーハーネステストプローブ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ワイヤーハーネスなどからテスト用電圧などを取り出せます。ワイヤーハーネスのビニール被膜に針で小さな穴を開けるのでテスト後、絶縁処理をする必要性がありません。用途導通や誤配線の検査に![ターミナルリリースツールセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリリースツールセット
REX(レックス)[自動車用品]¥3,898税込¥4,2881セット(2種類)3日以内出荷ターミナルリリースツールセットです。4ピン・6ピンなどのカプラーから端子を引き抜く工具です。用途ターミナル外しに![ターミナルリムーバーセット 12個入 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリムーバーセット 12個入
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981セット(12種類)3日以内出荷国産・外車のカプラ端子抜きに最適!細かい作業をスムーズにお手伝い!用途ターミナル外しに![ターミナルリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリムーバー
REX(レックス)[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷カプラのロックボタンを押して簡単にターミナルを取り外すことができます。コンパクトで限られたスペースでも使用可能用途ターミナル外しに![コネクターリムーバー11本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
コネクターリムーバー11本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,798税込¥1,9781セット(11種類)3日以内出荷あらゆる脱着が大変なコネクターをスムーズにできるリムーバーキットです。用途ターミナル外しに![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
クイックコネクタプライヤー
REX(レックス)[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷自動車やバイクのクイックコネクターを安全に取り外すことができます。用途燃料ホース(フューエルライン)の脱着に
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5





























![ワイヤーハーネステストプローブ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)

![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)