バイク用品カテゴリーのメンテナンスツールには、バイクメンテナンスに必要なツールを多数取り扱っています。汎用工具のほか、プロユースにも対応する各種ガレージ機器を展開。車体関連のほか駆動系関連やブレーキ関連、足回り関連など要素ごとに分類されています。さらにテスターや故障診断器も充実。バルブキャップやエアーバルブジョイントといった小物類に加え、各種ブラシや専用工具など、あらゆるメンテナンスニーズに関して対応可能です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ

    ブラシ 部品クリーニング用

    モノタロウ(376件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
    全長(mm)280径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)毛丈(mm)約70材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)ブラシ長(mm)70線径(mm)約0.4販売区分業務用
  • ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ

    ノズルクリーナーピン(火口掃除針)

    モノタロウ(72件のレビュー)
    499税込549
    1セット(13本)
    当日出荷
    携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
    用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚販売区分業務用
  • リムガード セット モノタロウ

    リムガード セット

    モノタロウ(321件のレビュー)
    449税込494
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
    材質TPE寸法A(mm)147寸法F(mm)4寸法D(mm)14.5寸法E(mm)8.5寸法B(mm)19寸法C(mm)23販売区分業務用
  • エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 モノタロウ

    エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
    用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30販売区分業務用
  • エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    エア抜きポンプ (チューブ 1m付)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](64件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
    使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7
  • チェーンブラシ モノタロウ

    チェーンブラシ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
    用途チェーンのメンテナンス作業に。適合415~630(チェーン)材質PP(毛)、ABS(取っ手)全長(mm)255質量(g)約72販売区分業務用
  • キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    キャブレター用ピンクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
  • スプリングフック モノタロウ

    スプリングフック

    モノタロウ(175件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    引っ張りスプリングの脱着に便利!
    用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用販売区分業務用
  • ノズル掃除針セット ホーザン

    ノズル掃除針セット

    ホーザン(13件のレビュー)
    519税込571
    1セット(6本)
    当日出荷
    VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルホルダー モノタロウ

    ユニバーサルホルダー

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
    用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13販売区分業務用
  • タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ

    タイヤレバー グリップ付 リムガードセット

    モノタロウ(447件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2組)ほか
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
    用途タイヤ交換に。材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)販売区分業務用
  • ワイドタイプワイヤーインジェクター モノタロウ

    ワイドタイプワイヤーインジェクター

    モノタロウ(185件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
    適合ノズル口径(Φmm)約2適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル参考値)販売区分業務用
  • ワイヤーツイスター(オートリターン式) モノタロウ

    ワイヤーツイスター(オートリターン式)

    モノタロウ(82件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。 後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。 便利なオートリターン式。
    全長(mm)212適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7他社参考品番(DAYTONA)41769他社参考品番(KIJIMA)302-2212他社参考品番(KTC)WTP-210他社参考品番(キタコ)674-0500502販売区分業務用
  • パーツクリーニングブラシ DAYTONA(デイトナ)

    パーツクリーニングブラシ

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
    全長(mm)275ブラシ長(mm)約70
  • スパークチェッカー モノタロウ

    スパークチェッカー

    モノタロウ(54件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
    用途スパークの状態のチェックに寸法(mm)72.4×Φ19.3販売区分業務用
  • タイヤレバー グリップ付 モノタロウ

    タイヤレバー グリップ付

    モノタロウ(444件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
    用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用全長(mm)290質量(g)約197グリップ径(Φmm)36グリップ長さ(mm)120材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒)材質(ブレード)Cr-V先端幅(mm)26.6販売区分業務用
  • キャリパーピストンツール モノタロウ

    キャリパーピストンツール

    モノタロウ(239件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
    全長(mm)220適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37販売区分業務用
  • プラグレンチ 3ウェイ モノタロウ

    プラグレンチ 3ウェイ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
    用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
  • フォーク油面調整ゲージ モノタロウ

    フォーク油面調整ゲージ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
    用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1容量(mL)(シリンダー)60ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mmチューブ長さ(mm)300販売区分業務用
  • コンパクトシリコンジョウゴ DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトシリコンジョウゴ

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    材質シリコン製高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
  • PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    筆を使ったこだわりの洗車。汚れをかき出す!。愛車をよりきれいにしたい方へ!。【特徴】。ハード:届かなかった汚れをかき出す。100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す。100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
    本体寸法(mm)220×Φ23
  • TONE オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量です。 凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
    用途オイルフィルター脱着用。トラスコ品番195-4911形状14角差込角(mm)9.5全高(mm)35対辺寸法(mm)64外径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブラッパー (タコ棒) セット モノタロウ

    バルブラッパー (タコ棒) セット

    モノタロウ(47件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2本)
    当日出荷
    バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
    用途バルブすり合わせに。全長(mm)(大)225、(小)205適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16販売区分業務用
  • モーターサイクルジャッキ モノタロウ

    モーターサイクルジャッキ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
    用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用
  • エレメントレンチ UNION(ユニオン産業)

    エレメントレンチ

    UNION(ユニオン産業)(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ユニオン産業エレメントレンチ取り外しに使用する工具
  • 二輪車用スタンド リア用 モノタロウ

    二輪車用スタンド リア用

    モノタロウ(367件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
    質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330販売区分業務用
  • エクステンションエアーバルブ KITACO

    エクステンションエアーバルブ

    KITACO(84件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
    適合汎用
  • 簡単ブレーキエア抜きツール プロト

    簡単ブレーキエア抜きツール

    プロト(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
    用途ディスクブレーキ車レッド(アルマイト)タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
  • スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

    スパークプラグレンチ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
    差込角(mm)9.5
  • 洗車ブラシ 4本セット 東安

    洗車ブラシ 4本セット

    東安
    979税込1,077
    1セット(4本)
    当日出荷
    <ソフトブラシ>。特長:たっぷりのやわらかい毛質で車体への傷を抑えながら。優しく掃除することができます!。使用例:サイドミラーやエンブレム、クリアパーツなどに!。<ミディアムブラシ>。特長:厳選した豚毛を使用したほどよいコシの毛質で、。幅広いポイントで活躍します!。使用例:グリル周辺やエンブレム、ライトの隙間などに!。<ハードブラシ>。特長:品質の高いPP素材を使用した硬めの毛質で隙間の奥まで。しっかり汚れを落とします!。使用例:ホイールやボルト周辺、ヒンジの隙間などに!。<車内用ブラシ>。特長:極細毛質の柔らかいソフトブラシで車内の気になる。細かい部分まで、綺麗に掃除ができます!。使用例:ルーバーやシート周辺、ボタン周辺などに!。ジップ付き収納ケース付き。まとめて収納可能なケース付き!。半透明で中身も確認しやすくなっています♪
    種別CarWashBrush寸法(cm)約22.5(3本共通サイズ)・約8.5
  • チェーンカッター&リベッターセット モノタロウ

    チェーンカッター&リベッターセット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。
    用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C適合サイズ420~630(ドライブチェーン)販売区分業務用
  • シリコンプレート プロト

    シリコンプレート

    プロト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
    用途汎用ツール材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
  • バンドホルダー モノタロウ

    バンドホルダー

    モノタロウ(119件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
    適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001販売区分業務用
  • タイヤレバー グリップ付 クランクタイプ モノタロウ

    タイヤレバー グリップ付 クランクタイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所にも力をかけやすいオフセット形状のタイヤレバーです。 ストレートタイプと組み合わせて使用すると便利です。 握りやすいグリップを採用!
    用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用材質ハンドル:PP、レバー:中炭素鋼全長(mm)350質量(g)235タイプクランクグリップ径(Φmm)25.7グリップ長さ(mm)90販売区分業務用
  • リムーバーツール ステムベアリング レース モノタロウ

    リムーバーツール ステムベアリング レース

    モノタロウ(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。 アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。
    用途アウターレースの抜き取りに材質クロムモリブデン鋼全長(mm)78質量(g)410使用範囲(mm)36~60販売区分業務用
  • リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ)

    リムシールドⅡ

    MotionPro(モーションプロ)(37件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
    材質強化ナイロン製
  • シックネスゲージ 25マイセット DAYTONA(デイトナ)

    シックネスゲージ 25マイセット

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
    セット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。全長×全幅W(mm)75×13
  • クラッチロックナット ソケット モノタロウ

    クラッチロックナット ソケット

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クラッチロックナットを外す際に使用します。
    用途バイクのメンテナンス作業に材質炭素鋼差込角(mm)12.7販売区分業務用
  • 洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用 メディアカバーマーケット

    洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用

    メディアカバーマーケット(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。 乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。 塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。 傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。 ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。 エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
    用途用途に応じて使い分けください。 【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など 【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど 【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなどセット内容3本ブラック長さ(cm)22材質(毛)【ソフト】PP(ポリプロピレン)【ミディアム】豚の剛毛【ハード】ナイロン
  • Oリングピックセット DAYTONA(デイトナ)

    Oリングピックセット

    DAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
    付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
バイクメンテナンスツール