3ページ目: タイヤ交換工具

288件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コアドライバー ホーザン

    コアドライバー

    ホーザン
    139税込153
    1本
    当日出荷
    D-16の単品商品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤレバー JTC

    タイヤレバー

    JTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
    全長(mm)500
  • マーキングペンシルバー TIPTOP

    マーキングペンシルバー

    TIPTOP
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
    全長(mm)140
  • ドレンプラグ修理セット JTC

    ドレンプラグ修理セット

    JTC
    11,900税込13,090
    1セット
    欠品中
    作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
    セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易タップ&ダイスセット JTC

    簡易タップ&ダイスセット

    JTC
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-2000用キャップ廻し サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    GT-2000用キャップ廻し

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    バッテリーキャップの取り外し用。
    用途車両整備に。質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーバルブインサーター(ねじ込みタイプ) ALLIGATOR(アリゲーター)

    イージーバルブインサーター(ねじ込みタイプ)

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    799税込879
    1個
    欠品中
    バルブねじ山を使用するスタンダードタイプで幅広いバルブの装着・取外しに対応できます。
    材質プラスチック全長(mm)290
  • ハブクリーナーブラシ SIGNET(シグネット)

    ハブクリーナーブラシ

    SIGNET(シグネット)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
    材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
  • レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー) リンリンジャパン

    レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー)

    リンリンジャパン(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ナイロン#66全長(mm)350
  • ビードヘルパー PCチェンジャー用 モノタロウ

    ビードヘルパー PCチェンジャー用

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
    用途乗用車用材質樹脂幅(mm)150厚さ(mm)48全長(mm)290質量(g)560販売区分業務用
  • タイヤペンV DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    タイヤペンV

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(15g)
    当日出荷
    世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
    ホワイト標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
  • ホイールプロテクタ 嵯峨電機工業

    ホイールプロテクタ

    嵯峨電機工業(6件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(3本)
    当日出荷
    タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
    用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に適合ホイールサイズ(inch)16
  • キャッチングツール 東洋金属(コンドル)

    キャッチングツール

    東洋金属(コンドル)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
  • バルブコアドライバー エスコ

    バルブコアドライバー

    エスコ
    255税込281
    1本
    当日出荷
    自動車のタイヤのバルブコアにも使用できます。
    全長(mm)215軸長(mm)150材質(軸)合金鋼材質(グリップ)アセテート樹脂先端材質炭素鋼
  • スターエキストラクター JTC

    スターエキストラクター

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JTC4453用
  • ダイス JTC

    ダイス

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JTC3916用
  • 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー)

    樹脂カバー付タイヤバー

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!
    材質クロムバナジウム鋼
  • ドレンプラグリペアキット 日平機器

    ドレンプラグリペアキット

    日平機器(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
    付属品パッキン×12枚、タップ×1本全長(mm)20質量(g)300首下長(mm)13
  • バルブリペアツール TECH

    バルブリペアツール

    TECH
    659税込725
    1個
    欠品中
    バルブの内外のネジ山修理とバルブコアの脱着ツール。
  • タップホルダー KOTO

    タップホルダー

    KOTO(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    車両専用のタップ用ハンドルです。 9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
    質量(kg)0.106ケース寸法(mm)120×60×35タップサイズM4~M14
  • 筒型ダイスハンドル KOTO

    筒型ダイスハンドル

    KOTO(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
    寸法D3(Φmm)38
  • スプライン簡易ダイス JTC

    スプライン簡易ダイス

    JTC
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックバルブツール 交換用ヘッド TIPTOP

    クイックバルブツール 交換用ヘッド

    TIPTOP(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途VT-70用
  • ビードヘルパー MTO

    ビードヘルパー

    MTO(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
    用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)材質樹脂製幅(mm)約65厚さ(mm)約55全長(mm)約145質量(g)約100
  • タイヤビートブレーカー リキマエダ

    タイヤビートブレーカー

    リキマエダ(7件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    タイヤのビート部を落とす時に使用します。
    用途軽~普通乗用車サイズ450-10~650-15適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
  • ねじ山修正機エアコンパイプ用 JTC

    ねじ山修正機エアコンパイプ用

    JTC
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業)

    ホイールセットボルト M14×P1.25

    Meltec(大自工業)
    889税込978
    1個
    欠品中
    ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り
    材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
  • ソケット虫回しマグネット付き 旭産業

    ソケット虫回しマグネット付き

    旭産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。
    材質アルミ全長(mm)28質量(g)10先端外径(Φmm)Φ12持ち手寸法(mm)Φ16
  • ビードホルダー付ビードデプレッサー REX(レックス)[自動車用品]

    ビードホルダー付ビードデプレッサー

    REX(レックス)[自動車用品]
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
    用途扁平タイヤ交換材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66寸法(mm)(駒)90×50全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810質量(g)227使用温度(℃)0~50数量(個)(駒)4
  • タイヤ開き(PC用) TECH

    タイヤ開き(PC用)

    TECH
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    アルミニウム製で強度があります。
    用途乗用車用タイヤ等の内面修理の際に最適縦(mm)48横(mm)235
  • ムシマワシ(バルブコアヌキ) DAYTONA(デイトナ)

    ムシマワシ(バルブコアヌキ)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • バルブコアツール JTC

    バルブコアツール

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    虫が落ちないスプリングキャッチ式
    先端径(mm)4.5材質(シャフト)8660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒ツール(虫廻し) 伊藤金属工業所

    棒ツール(虫廻し)

    伊藤金属工業所
    479税込527
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240質量(g)38タイプ乗用車・トラックバス用
  • タイヤバルブインサーター JTC

    タイヤバルブインサーター

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホイールを傷つけないラバー付き
    用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫回しロックツール TIPTOP

    虫回しロックツール

    TIPTOP
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クイックバルブツール 交換用ピン TIPTOP

    クイックバルブツール 交換用ピン

    TIPTOP
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途VT-70用
  • バルブツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    バルブツール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    タイヤチューブのバブル取り外し工具。
    用途車両整備等に。軸径(Φmm)4全長(mm)235質量(g)36軸長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールカバーハンマー リンリンジャパン

    ホイールカバーハンマー

    リンリンジャパン
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
  • スプーンレバー ケンツール

    スプーンレバー

    ケンツール(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
タイヤ交換工具