4ページ目: タイヤ交換工具

288件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棒タップツール 伊藤金属工業所

    棒タップツール

    伊藤金属工業所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    タイヤバルブの内ネジを修復する工具です。ドライバータイプなので、使い勝手が良いです。
    全長(mm)260質量(g)50
  • 修正ナット KOTO

    修正ナット

    KOTO
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    クリップボルトや各種ボルトのネジ山修正用ダイスナット。
    ナットM10×P1.25
  • タイヤレバー (ドロップセンター型) エスコ

    タイヤレバー (ドロップセンター型)

    エスコ
    6,460税込7,106
    1本
    翌々日出荷
    乗用車、オートバイ、ATV、軽トラック用。
    材質鍛造鉄軸径(Φmm)17.5先端ドロップセンター型
  • タイヤレバー (ストレート型) エスコ

    タイヤレバー (ストレート型)

    エスコ
    5,570税込6,127
    1本
    翌々日出荷から72日以内出荷
    素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
    材質鍛造鉄先端ストレート
  • タイヤビードブレーカー エスコ

    タイヤビードブレーカー

    エスコ
    28,300税込31,130
    1個(1個)
    3日以内出荷
    用途38”42”タイヤのビード外し用。材質スチールストローク(mm)101.6全長(mm)255質量(kg)4.9
  • 乗用車用ビードフォルダー ノーブランド

    乗用車用ビードフォルダー

    ノーブランド
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    材質ゴム質量(g)180長さ(cm)9.5高さ(cm)9
  • タイヤリフター Meltec(大自工業)

    タイヤリフター

    Meltec(大自工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
    材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
  • コレットチャック 849IG-M3~M6用 ハゼット

    コレットチャック 849IG-M3~M6用

    ハゼット
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    トラスコ品番828-8487
  • DEEN.J バルブツールロング DEEN

    DEEN.J バルブツールロング

    DEEN
    579税込637
    1個
    当日出荷
    自動車用のタイヤバルブ虫回しです。
    先端外径(Φmm)4
  • バルブキャップ シルバー ロング VC-17 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ シルバー ロング VC-17 (4個入)

    TIPTOP
    469税込516
    1個
    12日以内出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質真鍮シルバータイプロング
  • ラチェット式ダイスハンドル KOTO

    ラチェット式ダイスハンドル

    KOTO
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
    全長(mm)246タップ径M4~M14タップ対応ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
  • バルブインサートプロテクター TECH

    バルブインサートプロテクター

    TECH
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バルブを簡単にホイールにセットできます。
  • ビードブースター ゲーター

    ビードブースター

    ゲーター
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途乗用車からトラックチューブレスタイヤのビードフィッティングツール。特にトラックタイヤに最適。付属品ホース、ゴーグル、耳栓タンク容量(L)18.92(5ガロン)
  • タイヤレバー ハゼット

    タイヤレバー

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • OR用棒ツール(虫回し) 伊藤金属工業所

    OR用棒ツール(虫回し)

    伊藤金属工業所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全長(mm)276質量(g)80タイプOR用
  • キャップドライバー HASCO

    キャップドライバー

    HASCO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
  • タイヤレバー (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タイヤレバー (台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。
    軸径(Φmm)9全長(mm)280質量(g)189軸長(mm)170刃先厚(mm)1刃先幅寸法(mm)16
  • スタッドクリーニングスペアブラシ TECH

    スタッドクリーニングスペアブラシ

    TECH(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スタッドクリーニングツール用スペアブラシ
  • ねじ山修正ヤスリ JTC

    ねじ山修正ヤスリ

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)0.80・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア抜き 東洋金属(コンドル)

    エア抜き

    東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タイヤから強制的に空気を排出させる工具で、チューブ交換や窒素ガス充填時に有効的な仕様です
    質量(g)100
  • バルブインサーター(ロック付) リンリンジャパン

    バルブインサーター(ロック付)

    リンリンジャパン
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ボールロック機構が付いてバルブへのねじ込みが極めてスムーズに。クッションゴムの抜け落ちを防止するスリット加工。操作感覚に優れた長さに変更し、グリップ部はやヤスリになっており、バルブ装着部分の錆などを落とせる。
    全長(mm)220
  • 木綿モップ TECH

    木綿モップ

    TECH
    889税込978
    1本
    当日出荷
    材質木綿長さ(mm)310モップ寸法(mm)Φ40×120
  • リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    リム幅ゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ホイルのリム幅が簡単に測定できます!!。ホイルバランサーの必需品!!
    材質ABS寸法(mm)400×410測定範囲3.5~12J質量(g)360
  • トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    トラック用ビードホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    タイヤの組み込み時にこれがあれば便利
    長さ(mm)170高さ(mm)60質量(g)220
  • タイヤバルブコアツール Lisle(ライル)

    タイヤバルブコアツール

    Lisle(ライル)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    丈夫な熱処理スチール製チップでバルブコアの取り外し・取り付けができます。握りやすい2層構造のゴム製ハンドルを採用しています。手のひらで押しながら回せる回転ノブが付いています。145mmの長さで奥のバルブにも届きます。便利なポケットクリップが付いています。
    全長(mm)145
  • ソケット虫回し150mmタイプ 旭産業

    ソケット虫回し150mmタイプ

    旭産業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。
    材質アルミ全長(mm)150質量(g)40先端外径(Φmm)Φ11持ち手寸法(mm)Φ15
  • 23mm ドレンプラグ修理セット JTC

    23mm ドレンプラグ修理セット

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
    セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4適合車種22mmボルト用(ふそう・他)
  • タイヤレバー(ランフラットタイヤ用) エスコ

    タイヤレバー(ランフラットタイヤ用)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1本
    翌日出荷
    ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
  • ランフラットタイヤ用タイヤレバー ハゼット

    ランフラットタイヤ用タイヤレバー

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    60日以内出荷
    トラスコ品番147-9335
  • トルクレンチ エナジーギア

    トルクレンチ

    エナジーギア
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。
    用途車のメンテナンス付属品(ソケット)19/21材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム幅(mm)496BK高さ(mm)70奥行(mm)80
  • タップ15mmX1.5#2 JTC

    タップ15mmX1.5#2

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JTC2016N・JTC2029L用
  • タップのみ(M6X1.0) JTC

    タップのみ(M6X1.0)

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    JTC4781用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    JTC3916用
  • タイヤレバー GROZ

    タイヤレバー

    GROZ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
    用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
  • TONE パワーグリップタイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップタイヤレバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEEN.J バルブツールビット差し替え式 DEEN

    DEEN.J バルブツールビット差し替え式

    DEEN
    900税込990
    1個
    当日出荷
    バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。 バイク用に人気のスタビタイプです。
    外径(Φmm)30(ドライバ本体)ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
  • なめた精密ネジはずし ANEX

    なめた精密ネジはずし

    ANEX
    349税込384
    1本
    当日出荷
    AK-23-0用刃先です。
    タイプ交換ブレード
  • ビードホルダー(アルミ製) エスコ

    ビードホルダー(アルミ製)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
    材質アルミニウム質量(g)220本体長さ(mm)135
  • ビードブレーキングツール エスコ

    ビードブレーキングツール

    エスコ
    6,360税込6,996
    1個
    当日出荷
    ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
    全長(mm)152質量(kg)1.36
  • チョークホルダー TIPTOP

    チョークホルダー

    TIPTOP
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    TM-44用
    適合チョーク:TM-44芯径(mm)適合:10
タイヤ交換工具