絞り込み
テープ幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「テープ幅(mm)」から絞り込む

目盛り付きマスキングテープ
エーモン(20件のレビュー)¥609税込¥6701巻当日出荷位置決めに便利な目盛りが入ったマスキングテープ。アクリル系粘着剤を使用しベタつきが少ない用途部品やステッカーなどの取り付け位置決めに。塗装時のマスキングに。簡易的な長さの計測にテープ幅(mm)20基材平面紙テープ長さ(m)15目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
ぼかしテープ
大塚刷毛製造(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙幅(mm)約13長さ(m)16太さ(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ファインラインテープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
曲面用マスキングテープ
SOFT99(9件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。 弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8危険物の類別非危険物
プレミアムアドヘイシブテープ
ビッグ¥2,498税込¥2,7481袋(2巻)ほか当日出荷車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2色透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
マスキングシール
TAMIYA(タミヤ)¥679税込¥7471袋(5枚)当日出荷RCカーやスケールモデルなどの塗装作業に便利なマスキングシールです。耐溶剤性に優れ、塗料を重ね塗りしてもノリ残りしにくいのも特徴。用途塗装用寸法(mm)240×180テープ幅(mm)240危険物の類別非危険物
マスキングテープSD
武蔵ホルト(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷はりやすく、はがしやすい、テープの後がつかず使いやすいマスキングテープです。テープ幅(mm)18基材紙テープ長さ(m)18危険物の類別非危険物
ファインラインテープ
FINIXA¥1,698~税込¥1,868~1巻翌日出荷から5日以内出荷補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。長さ(m)55危険物の類別非危険物
車両塗装用マスキングテープ 武蔵
カモ井加工紙¥529~税込¥582~1パック(12巻)ほか当日出荷シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。コストパフォーマンスに優れています。直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。用途車輌塗装用。車輌、工業向けの塗装用。材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09色イエロー備考手で切断可能長さ(m)18使用温度範囲(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.43危険物の類別非危険物
マスキングテープ”BIG BOSS”(車輌塗装用)
カモ井加工紙¥529~税込¥582~1パックほか当日出荷手切れ性が良く、巻き戻しが軽いです。重ね貼りもしっかりでき、のり残りしにくい頼りがいあるテープです。耐熱・耐水・耐候性にも優れています。用途車輌塗装用。厚さ(mm)0.08色ピンク備考手で切断可能長さ(m)18使用温度範囲(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)1.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
CHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープ
MIARCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷自動車のマスキング作業をスピーディに!正確に!効率的に! 自動車のマスキング作業を飛躍的に革新させる画期的なマスキングテープ 塗装工からの要望で誕生した画期的なマスキングテープです。 複数のテープを使用したマスキングを、1種類のテープで効率的に行えるため作業時間の大幅な短縮だけでなく、副資材コストが約半分になります。 (1)作業時間の大幅短縮 時間を節約し、マスキング時間を大幅に短縮します (2)副資材の費用削減 1つの製品でゴムとシールジョイントを分離する材料を節約します (3)質の高い自然な仕上がり(境目をうまくぼかすことができます) 車内への塗料の侵入を防ぎ、カットラインをブレンドして目立たなくする優れた仕上がり 【使用箇所】・・・ボンネット、窓枠ゴム、トランク、ドアの隙間など特にゴムがある場所 使用方法 (1)幅の狭い面を内側のふちに貼り付けます。 (2)ドアを閉めます。 (3)幅の広い面を下へ引っ張り、外面に貼り付けます。用途車、工業、作業、DIYの塗装時のマスキング幅(mm)75長さ(m)20危険物の類別非危険物
シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H
ニチバン¥699税込¥7691パック(5巻)当日出荷巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。シーリング用。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番601-1874材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)24厚さ(mm)0.89色青長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6危険物の類別非危険物
ジョイントストッパー
FINIXA¥7,698税込¥8,4681箱5日以内出荷パネルや給油口等の隙間を手早くマスキングできるスポンジテープです。大小2つの楕円形スポンジをくっつけた8の字型の断面をしています。フィットするサイズのスポンジを隙間に差し込むだけでマスキング完了です。糊を不使用なので、取り外しも素早く簡単です。(塗装がウェットな状態で取り外してください。)。8の字型のスポンジは真ん中でちぎって使用することも可能危険物の類別非危険物
マスキングテープワイド
武蔵ホルト¥429税込¥4721個4日以内出荷ドアノブやモールなどの広い範囲をマスキングするのに大変便利です。はりやすく、はがしやすい、テープのノリ跡が付かず使いやすいマスキングテープです。危険物の類別非危険物
”マスキングテープカブキ-S”(車輌塗装用)
カモ井加工紙¥579~税込¥637~1パック(12巻)ほか当日出荷しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです。巻き戻しが軽く作業性が良好です。のり残りが無く、100℃30分の乾燥条件に耐えることができます。用途車輌塗装用。車輌、建築、工業向け全般の塗装用。その他【筆記】可材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09色イエロー備考手で切断可能長さ(m)18使用温度範囲(℃)100(30分)引張強度(N/15mm)43.6粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)29.1危険物の類別非危険物
マルチリフティングテープ
FINIXA¥4,298税込¥4,7281箱5日以内出荷サイズの異なる2枚のフィルム(プラスチック片)がついた耐熱クレープマスキングテープです。モール(トリム)とパネルのすき間にフィルムを差し込んで、リフトアップしてマスキングができます。約4cm毎にミシン目が入っており、手でちぎることができます。剥離紙がついており、さらに外箱がディスペンサーボックスなるため、清潔に保管できます。長さ(m)10危険物の類別非危険物
マスキングテープ No.2311(巻単位)
ニチバン¥6,998税込¥7,6981箱(70巻)欠品中塗装現場のニーズより開発された、より高度な仕上げに最適です。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。用途車両塗装マスキング用など。材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09色イエロー長さ(m)18粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)31.3危険物の類別非危険物
『車塗装/養生用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用塗装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)