4ページ目: カーシャンプー

202件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーカット ニューホープ

    スーパーカット

    ニューホープ
    9,998税込10,998
    1個(4L)
    5日以内出荷
    がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。 強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。 洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。 各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
    成分非イオン系有機溶剤内容量(L)4危険物の類別非危険物
  • スーパーカット ニューホープ

    スーパーカット

    ニューホープ
    23,980税込26,378
    1個(20L)
    4日以内出荷
    がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。 強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。 洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。 各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
    成分非イオン系有機溶剤内容量(L)20容器バックインボックス危険物の類別非危険物
  • Q2M Ceramic Detailer 品番(Q2M-CD100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Ceramic Detailer 品番(Q2M-CD100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,700税込5,170
    1個
    9日以内出荷
    シリカ配合のボディメンテナンス剤、コーティング皮膜を保護し艶や撥水能力を高めます。
    容量(mL)1000性質撥水危険物の類別非危険物
  • Q2M Bathe Essence 品番(Q2M-BAE100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Bathe Essence 品番(Q2M-BAE100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    5,500税込6,050
    1個
    9日以内出荷
    日常的に使えるベーシックなカーシャンプーです。 濃密な泡で滑らかに優しくお車を洗い上げることができます。 pH中性洗剤を使用しておりますので、すでに施工されているコーティング剤にも影響なく安心してお使いいただけます。
    容量(mL)1000液性中性危険物の類別非危険物
  • 超撥水コーティングシャンプー クリスタルプロセス

    超撥水コーティングシャンプー

    クリスタルプロセス
    2,998税込3,298
    1本(500mL)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カーシャンプー感覚で洗車をするだけで、素晴らしい光沢と撥水性に優れた被膜を形成します。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理性質撥水
  • モコモコクリームシャンプー クリスタルプロセス

    モコモコクリームシャンプー

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    炎天下でもシミにならず抜群の泡立ちと泡切れ。スプレーガンを引くとクリーミーな泡が勢いよく飛び出すバケツのいらないシャンプー
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性中性危険物の類別非危険物
  • 超飛ぶ クリスタルプロセス

    超飛ぶ

    クリスタルプロセス(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    下処理をしなくても手軽に使える。ガラスクリーナーと同じ使い方で、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成し瞬時に超撥水ガラスになります。(作業時間わずか2~3分で完了)。塗り込みと油膜除去が同時に行え、下処理の工程が不要。作業性に優れた撥水剤。
    用途自動車ガラス用性質撥水危険等級危険物の類別第四類
  • 雨ジミ除去シャンプー クリスタルプロセス

    雨ジミ除去シャンプー

    クリスタルプロセス
    4,798税込5,278
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    科学の力で雨ジミ(輪状痕)を分解!。洗車では落ちにくい雨ジミをシャンプーするだけで簡単に除去できます。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性酸性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
  • B&Y 泡立ちシャンプー ハンディ・クラウン

    B&Y 泡立ちシャンプー

    ハンディ・クラウン
    1,198税込1,318
    1本(2L)
    3日以内出荷
    中性タイプだからコーティング施工車にも安心対応。豊かな泡でボディの汚れをすっきり洗浄!20倍に希釈して使用するシャンプーなので、たっぷり使えて大型車にもオススメ!
    用途B&Yシリーズ用カーシャンプー寸法(mm)260×130×90液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 撥水シャンプー 横浜油脂工業(Linda)

    撥水シャンプー

    横浜油脂工業(Linda)
    6,998税込7,698
    1個(4L)
    当日出荷
    洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。
    用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル仕様原液使用4L減容ボトル材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤質量(kg)4.15容量(L)4性質水アカ落とし、撥水危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
  • 撥水シャンプー イチネンTASCO

    撥水シャンプー

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個(4L)
    4日以内出荷
    仕様シャンプーと同時に撥水コーティングができます! 洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜をつくります! 原液使用、直接スポンジになじませて洗車。容量(L)4性質撥水危険物の類別非危険物
  • アワワムース イーグルスター

    アワワムース

    イーグルスター(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(10L)
    当日出荷
    手洗い洗車用に開発された、車と手肌にやさしいムース剤。シルクのような泡がボディを包み込み、やさしく洗い上げます。
    内容量(L)10容器バックインボックス危険物の類別非危険物
  • カーシャンプー QMI

    カーシャンプー

    QMI(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(236mL)
    8日以内出荷
    ボディーコート施工車専用の高濃縮カーシャンプー全ての塗装色に対応で、抜群の泡切れを実現。
    容量(mL)236危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
  • 簡単シャンプー PITWORK(日産)

    簡単シャンプー

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(4L)
    当日出荷
    水で50倍に希釈し、使用してください。
    内容量(L)4危険物の類別非危険物
  • 撥水ボディコートシャンプ&水垢取り PITWORK(日産)

    撥水ボディコートシャンプ&水垢取り

    PITWORK(日産)
    6,498税込7,148
    1本(1L)
    5日以内出荷
    高発泡なマイクロムースの泡で、やさしくきれいに車輛を洗いあげます。 専用発砲洗剤噴霧ガンとムートンモップの使用で通常の手洗い洗車に比べて、効率的且つ効果的に洗車をすることが可能です。 使用量は車種によって異なります。
    有効期間(効果持続)約3ヶ月性質撥水使用量約40台分危険物の類別非危険物
  • 洗浄シャンプー ジョイフル

    洗浄シャンプー

    ジョイフル
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    通常のシャンプーでは落とすことが出来ない、水アカ・汚れを徹底洗浄します。
    性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
  • 泡仕立てシャンプー ウイルソン

    泡仕立てシャンプー

    ウイルソン
    919税込1,011
    1本(560mL)
    当日出荷
    抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。また、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約18回分の洗車が可能)
    形状液体危険物の類別非危険物対応ボディー色ライトカラー
  • マイカーシャンプー 全色対応 ウイルソン

    マイカーシャンプー 全色対応

    ウイルソン(1件のレビュー)
    579税込637
    1本(580mL)
    当日出荷
    天然成分「オレンジオイル」配合の中性タイプ。豊かな泡立ちで、汚れをすっきりと落とし、泡切れも良好です。
    形状液体容量(mL)580液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • ボディーシャンプー&ワックス スズキ

    ボディーシャンプー&ワックス

    スズキ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    洗浄液とワックスが1つになりました。
    性質ワックスイン危険物の類別非危険物
  • ツヤ出しトリートメント濃縮【洗車専用】 AUG

    ツヤ出しトリートメント濃縮【洗車専用】

    AUG
    59,980税込65,978
    1個(18L)
    4日以内出荷
    洗車機専用に開発した車のつや出しトリートメント剤。持続は約1~2ヶ月!
    危険物の類別非危険物
  • ボディフォームシャンプー(泡モコ希釈タイプ    撥水&中性シャンプー) センス

    ボディフォームシャンプー(泡モコ希釈タイプ 撥水&中性シャンプー)

    センス
    2,198税込2,418
    1個(1セット×300mL)
    7日以内出荷
    泡立ちがリッチな撥水パワーで、戦車が楽しくなるシャンプー。モコモコ泡がボディを包み込み、しっかり汚れをキャッチし、洗車するだけで撥水コート。水玉がはじけて、汚れも付きにくい!洗い流しも簡単で泡切れ抜群のため、時短洗車を実現します。
    危険物の類別非危険物
  • ボトル容器カーシャンプー SONAX

    ボトル容器カーシャンプー

    SONAX
    3,298税込3,628
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    撥水シャンプー、洗浄&ツヤ効果、2ヶ月耐久、濃縮タイプ20台分。ボディ用コーティングシャンプー。※用途以外に使用しない。※通気のよい所で作業する。※使用箇所の状態によっては充分な効果が得られない場合がある。※風の強い時や砂ボコリの多い所で使用しない。※炎天下や使用箇所が熱い時は使用しない。※原液を直接かけたり、液をつけたまま放置しない。※劣化塗装、再塗装、特殊な塗装、クリア塗装が無い車、自動停止機能やカメラ等の安全装置等には使用しない。※使用後は石けんで手をよく洗う。※ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読み正しくお使いください。※画像はイメージの為、実際の商品とは多少異なる場合がございます。
    危険物の類別非危険物
  • モンスター トライオ シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター トライオ シャンプー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,028税込3,331
    1個(1セット)
    4日以内出荷
    3種類のシャンプーが実感できる!。3タイプの特徴(鉄粉取り、コーティング、メンテナンス)のシャンプーセットです。高。濃度ならではの優れた性能を、使い比べながら実感できます。?鉄粉取りシャンプー「メルトアイアン」はボディーに付着した鉄粉や、ホイールのブ。レーキダストを化学反応でしっかり洗浄します。?コーティングシャンプー(撥水)「ラピッドグロス」は汚れを落とすと同時に車全体。(ボディーも窓も)コーティング効果が得られ爆速で撥水・艶仕上げになります。?メンテナンス(中性)シャンプー「アイシーニュートラル」は摩擦を極限まで抑える。ことで、驚くほどの潤滑性により滑るように汚れを洗浄できます。コーティング施工車。のメンテナンスに最適です。 各シャンプーにより、驚異の仕上がりで車が輝きます。【特長 1】全色対応・コーティング施工車対応 各90ml。【付属品】計量カップ、取扱説明書
    危険物の類別非危険物
  • 生分解性強力洗浄剤 光沢仕上げ アドバンストTFRスーパーストレングス AUTOGLYM

    生分解性強力洗浄剤 光沢仕上げ アドバンストTFRスーパーストレングス

    AUTOGLYM
    54,980税込60,478
    1個(25L)
    4日以内出荷
    洗うだけで簡単に美しい光沢のある仕上がりになります。高発泡性洗剤なので、泡立ち良く、路面から付着した汚れや油分を迅速に除去します。また、本製品を使うとすぐに乾きますので、作業時間を大幅に短縮できます。すべての車両外装での使用に適しています。仕上がると美しい光沢と撥水加工が施されます。【使用方法】。パッケージ記載の希釈率を参考に本製品を適宜水で薄めてください。本製品は高圧洗浄機に対応しています。車両の低い所から洗浄を始めてください。ボディーに均等にスプレーします。洗剤が乾かないうちに水で洗い流してください。
    用途生分解性強力洗浄剤(グロスフィニッシュ)区分塗装面・ホイール・内装用危険物の類別非危険物
  • Bath & Body Extreme Snow Foam Tonyin

    Bath & Body Extreme Snow Foam

    Tonyin
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ベーシックカーシャンプー。バケツウォッシュにもフォームガンにも使用可能。
    危険物の類別非危険物
  • カーシャンプーボール Fluke Forest(フルークフォレスト)

    カーシャンプーボール

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    【ボディもガラスもホイールもこれ一つ。コーティングも傷めず、しっかりした泡であらゆる汚れを洗浄!】。バケツで洗車の場合。20リットル以下のバケツにシャンプーボール1個を入れ、水を少量注いで30秒待つ。水圧をかけてバケツいっぱいに泡が出来上がれば準備完了。高圧洗浄機で洗車の場合。高圧洗浄機を持っている場合はスプレーガンに500mLの水にシャンプーボールを1個入れて吹きかけます。シャンプーボールのPHは中性です。コーティング車にも使用できます。酸性、アルカリ性などの強い溶剤ではないのでコーティング、WAXだけでなくボディへも優しく、万が一洗剤の流し残しが発生してもシミになることがありません。1台1個で濃度が濃くなってもボディへの優しさは変わりません。パッケージはチャック付きでそのまま保管袋になります。
    質量(g)約217.5対応濃淡両方対応(全色対応)主成分界面活性剤、強起泡剤危険物の類別非危険物入数(個)約15
  • ワックスアンドウォッシュ撥水コート TIPTOP

    ワックスアンドウォッシュ撥水コート

    TIPTOP
    3,798税込4,178
    1本(3L)ほか
    6日以内出荷
    泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
    用途洗車成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • 泡仕立てシャンプー 香りの楽園 ウイルソン

    泡仕立てシャンプー 香りの楽園

    ウイルソン
    1,198税込1,318
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    豊かな香りときめ細やかな泡で新しい洗車体験を実現。従来品より香り立ちをアップし、泡立ちを20%アップしました。超濃縮タイプ25回洗車可能。
    用途自動車ボディ、タイヤ、その他の外装の洗浄用使用の目安洗車回数:25危険物の類別非危険物特性計量キャップ付き推奨車体色全塗装色対応
  • 鉄粉取りシャンプー IRON OUT FALCON

    鉄粉取りシャンプー IRON OUT

    FALCON
    7,898税込8,688
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    豊富なミクロな泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるチオグリコール酸アンモニウムがボディやホイールに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが出来ます。
    付属品スポンジ容量(L)4希釈原液~2倍希釈危険物の類別非危険物対応色全色(一部除く)
  • プレミアム ベースクレンジング D.A.D(GARSON)

    プレミアム ベースクレンジング

    D.A.D(GARSON)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    ひと拭きで蘇る、鮮やかな輝き。プロ仕様の仕上がりを手軽に。マイクロ粒子コンパウンドが塗装を傷めずに水アカや古く劣化したコーティング剤をしっかり除去し、愛車本来の色と艶を鮮やかに復元。豊かな泡立ちでシャンプー感覚の手軽さを実現し、特殊成分が。塗装面に残らず、すすぎもスムーズ。乾燥防止成分が作業中の塗装面を守り、仕上がりをより美しく整えます。全てのボディカラーに対応し、愛車にプレミアムな輝きをもたらします。
    用途自動車のボディーに使用方法1洗車で砂埃や汚れを落として下さい。2ソフトマイクロファイバ―クロスまたはスポンジを水で濡らして軽く絞り、本品を適量とって軽く揉みこんでください。3パーツごとに塗広げて優しくこすります。4液が乾かないうちにパウダーが残らない様に綺麗なソフトマイクロファイバークロスやブラシ、スポンジなどでこすり洗い流して下さい。5水滴をマイクロファイバードライクロスなどで綺麗に拭き上げてください。(※水アカやコーティングが落ちない場合は3、4を繰り返してください。)内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • プレミアム シャンプー ホワイトムスク D.A.D(GARSON)

    プレミアム シャンプー ホワイトムスク

    D.A.D(GARSON)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    濃密な泡で、極上の輝き。香りで楽しむ、極上の洗車体験。プレミアムシャンプーは、高い起泡性と優れた洗浄力で、愛車のボディをしっかり洗い上げます。豊かな泡立ちが汚れを包み込み、再発泡しないので、すすぎも驚くほどスムーズ。さらに、洗車中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。
    用途自動車のボディーに仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01、推奨洗車ブラシ:CA008-01-01使用方法1バケツに原液10mlと水2L(※200倍希釈の場合)を入れ、泡立ててください。シャワーを使い、強い水圧でかき混ぜると綺麗に泡立ちます。2ブラシやスポンジ等に泡をたっぷりと含ませてボディを洗ってください。3水洗い後、マイクロファイバードライクロス等で水滴が残らないよう拭き上げてください。内容量(mL)300希釈倍率手洗い洗車:200~300倍、フォームガン:30倍香りホワイトムスク危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Bathe+ Q2M-BAP50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Bathe+ Q2M-BAP50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,598税込5,058
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M PPF Wash Q2M-PPFW50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M PPF Wash Q2M-PPFW50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,098税込4,508
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M PPF Maintain Q2M-PPFM100 1000 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M PPF Maintain Q2M-PPFM100 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    8,698税込9,568
    1個(1000mL)
    8日以内出荷
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • カーシャンプースーパー TIPTOP

    カーシャンプースーパー

    TIPTOP
    2,798税込3,078
    1個(3L)
    6日以内出荷
    洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
    用途洗車成分界面活性剤他タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)内容量(L)3容器ボトル希釈倍率15倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • 泡×WAXシャンプー ウイルソン

    泡×WAXシャンプー

    ウイルソン
    1,198税込1,318
    1個(720mL)
    4日以内出荷
    泡で洗えばWAX仕上げ!泡立ちバツグンのワックスインシャンプーです。
    用途自動車用シャンプー&ワックス危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
  • ワックスシャンプー AUG

    ワックスシャンプー

    AUG
    5,880税込6,468
    1個(1800mL×1個)
    3日以内出荷
    全塗装色対応
    内容量(L)18容器バックインボックス危険物の類別非危険物
  • 水なし洗車&ツヤ出し AUG

    水なし洗車&ツヤ出し

    AUG
    24,980税込27,478
    1個(1800mL×1個)
    4日以内出荷
    水なしでも驚きの除去力。ヌレタボディにも使用可能。
    用途通常の車のメンテ、洗車機後での濡れたままでの使用など内容量(L)18容器バックインボックス危険物の類別非危険物
  • 超濃縮カーシャンプースーパー TIPTOP

    超濃縮カーシャンプースーパー

    TIPTOP
    7,798税込8,578
    1個(10L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
    用途洗車成分界面活性剤他タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)容器バックインボックス(コック付き)希釈倍率15倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • カーシャンプースーパー TIPTOP

    カーシャンプースーパー

    TIPTOP
    6,698税込7,368
    1個(10L)ほか
    6日以内出荷
    洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
    用途洗車成分界面活性剤他タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)容器バックインボックス(コック付き)希釈倍率15倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カーシャンプー