カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GYEON(ジーオン)(10)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(8)
- SOFT99(7)
- AUTOGLYM(6)
- ウイルソン(5)
- カーメイト(5)
- マザーズ(5)
- DJ(ドライブジョイ)(5)
- スズキ(4)
- クリスタルプロセス(4)
- エスコ(3)
- リンレイ(3)
- SONAX(3)
- ニューホープ(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(2)
- AUG(2)
- シュアラスター(2)
- ジョイフル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タイヤ・マットクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷トラスコ品番853-6118質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-47危険物の類別非危険物
クロームホイールクリーナー
マザーズ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷マザーズクロームホイールクリーナーは、クローム処理されたホイールやスポークホイール、鍛造アルミホイールなどを素早く簡単に綺麗にするための専用クリーナーです。ホイールにスプレーをすると、素早く安全にブレーキダストやグリス・タールなどに浸透し溶かして除去します。簡単に洗い流すことができ、放置されていた鍛造アルミが新品のように蘇ります。用途ホイールの洗浄適合自動車・オートバイのホイール容量(mL)710アズワン品番64-3280-39危険物の類別非危険物
エックスマールワン タイヤクリーナー&WAX
PROSTAFF(プロスタッフ)¥659税込¥7251本(420mL)当日出荷泡で汚れを落として深い黒ツヤを与える「タイヤクリーナー&ワックス」がX-MAL1シリーズから新登場。 汚れたタイヤにシュッとスプレーするだけでOK! 泡でタイヤを包み込んで汚れを浮かして落とし、足元を引き締める黒いツヤと雨汚れを弾く撥水効果を与えます。 洗車後の濡れたタイヤにも使え、泡切れが早くスピーディーに作業が完了します。 また、石油系溶剤不使用だから安心してお使いいただけます。 濡れたタイヤに使用可能・撥水&クリーナー・水性タイプ・泡タイプ タイヤにやさしい石油系溶剤不使用質量(g)462寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66危険物の類別非危険物
グラシアス ゴールド アイアンリムーバー
PROSTAFF(プロスタッフ)¥1,598税込¥1,7581本(400mL)当日出荷ボディーやホイールに付着した鉄粉やブレーキダストを化学反応で落とす、鉄粉除去クリーナーがグラシアスゴールドシリーズから新登場! 垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分がしっかりと密着。 ボディーやホイールに付着したガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く(赤紫色に)化学反応させ、ねこそぎ溶かし落とします。 また、鉄粉取りクリーナー特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適な作業性を実現しました。 ボディーコーティング前の下地処理に特にオススメで、塗装表面がつるつるになりコーティング効果を最大限に発揮させます。 車全体をリフレッシュできる鉄粉取りのNEWアイテムです。質量(g)482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×79×201危険物の類別非危険物
金属磨き剤メタルポリッシュ MP
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。 ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。 飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。トラスコ品番161-7031粒度平均1ミクロン色白質量(g)200容量(g)200アズワン品番64-8326-29危険物の類別非危険物
カスタム・ホイール・クリーナー
AUTOGLYM¥4,298税込¥4,7281本(500mL)当日出荷デザインホイール用クリーナー。 特殊配合された生分解性界面活性剤、アルカリ性洗浄剤等の働きにより、アルミホイールはもちろんクロームメッキやアルマイト処理されたホイールに付着したブレーキダストや汚れを素早く安全に取り除くことができます。 ハイテック・ホイール・ブラシと合わせてお使いいただくと隅々まで簡単にクリーニングすることが可能です。危険物の類別非危険物
Stoner ホイールクリーナー
呉工業(クレ)(6件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071本(473mL)当日出荷密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディープクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。 鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。 ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。 タイヤにも使用できます。 ●においが気にならない無香性です。用途自動車用アルミ・スチールホイールの洗浄成分界面活性剤、増粘剤トラスコ品番828-2673液性中性危険物の類別非危険物
業務用タイヤコート(シリコン配合)
DJ(ドライブジョイ)¥2,898~税込¥3,188~1本(500mL)ほか3日以内出荷タイヤウォールのヒビ割れを防止、光沢を長期間持続するコート剤です。(油性タイプ)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鉄粉除去クリーナー
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌々日出荷中性。全塗装色対応。サビの原因となる鉄分・塩分や油分を泡で洗浄。変色やくすみを強力に取り除きます。鉄分に反応すると泡が赤紫色に変化します。内容量(mL)1000危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR400 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥15,980税込¥17,5781個(4000mL)当日出荷危険物の類別非危険物
Q2M Tire Express 品番(Q2M-TE100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥7,000税込¥7,7001個9日以内出荷まるで新品のタイヤのように自然な黒色を保つタイヤ保護剤です。 伸びが良く簡単に塗り広げられ、濡れていても乾いていても両方のタイヤに使用できます。 水性タイプなのでタイヤにも優しく、簡単で美しいタイヤに仕上がります。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC50) 500 ml
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301個当日出荷全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。容量(mL)500液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ヴューズフロー
テクノ・ソテック¥3,798~税込¥4,178~1本(500mL)ほか5日以内出荷から6日以内出荷汚れたホイールに吹き付け、水で洗い流すだけでブレーキダストが落ち、ホイールが綺麗に輝きます。用途ダストクリーナー。危険物の類別非危険物
タイヤクリーナー(ガン付)
DJ(ドライブジョイ)¥2,098税込¥2,3081本(1L)欠品中汚れを落とし光沢のある被膜をつくることにより泥水などの汚れからガードします。危険物の類別非危険物使用可能回数約25台
ホイールダストブロッカー
SOFT99(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ホイール表面に超防汚被膜を形成することで、ブレーキダストの付着を防ぎ、きれいなホイールの状態を長期間をキープする専用のホイールコーティング剤。ナノレベルの突起状コーティングが水滴やブレーキダストのこびりつきを抑制、ホイールが劇的に汚れにくくなります。ホイールを洗浄して水分を拭き取り、付属の下地処理シートで油分を脱脂したらスプレーして乾燥させるだけ。スプレー後の拭き取りは不要です。これ1本でホイール8本分施工できます。セット内容スプレー(200mL)、下地処理シート(8枚入り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
VOODOORIDE ショック ホイール&タイヤクリーナー
VOODOORIDE¥1,998税込¥2,1981個(473mL)8日以内出荷輸入車オーナーも絶賛。頑固なブレーキダストも綺麗に除去。ブレーキダストなどの汚れは、一度ホイールにこびり付いてしまうと、通常の洗浄方法ではなかなか落ちません。VOODOORIDEのSHOQは、ホイールの頑固な汚れを綺麗に除去するよう開発された専用クリーナーです。これでもう、ホイールの汚れに悩む必要はありません。危険物の類別非危険物適応タイヤ・内装・インテリア
パープルマジックプレミアム ブレーキダストクリーナー
カーメイト¥1,098税込¥1,2081本(500mL)6日以内出荷化学反応でガンコなブレーキダストを強力洗浄プレミアムタイプ登場。用途自動車アルミホイールの洗浄用成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤質量(g)655タイプ水溶性/液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×48×246液性弱酸性危険物の類別非危険物
Iron Out Iron & Fallout Remover
Tonyin¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ボディ及びホイール用鉄粉取り。刺激臭少なめ&ヘアシャンプーと同じ界面活性剤使用で人にも車にも優しい仕様。危険物の類別非危険物
99工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー
SOFT99¥1,698税込¥1,8681個(120mL)6日以内出荷洗車で使用するホイールクリーナーでは落としきれない、経年劣化で焼きつき固着したブレーキダストを簡単作業で除去することができる、酸を使った強力クリーナーです。ホイール塗装表面に食い込むように固着した鉄粉を強酸クリーナー液が塗装を傷めることなく溶解し、キレイに落とします。成分非イオン系界面活性剤、リン酸(20%)、クエン酸セット内容クリーナー液ボトル(120ml)×1個、塗布用筆×1本、カップ×1個、使い捨て手袋×2枚危険物の類別非危険物
ポリッシュアルミホイールクリーナー
マザーズ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷マザーズアルミホイールクリーナーは、コーティングされていないアルミとアルマイト処理されたアルミホイールを安全に素早く綺麗するための専用クリーナーです。アルミホイールクリーナーの効果はアルミだけにとどまりません。それは、塗装面、クリアコート、カラーコート、スチール、クローム、カスタムコートされたホイールやハブにも大変効果があります。スプレーをして、あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上がらせて洗い流します。手で拭き取る必要がなく、洗い流すだけで完全にホイールを綺麗にします。用途ホイールの洗浄適合自動車(オートバイは使用不可)容量(mL)710アズワン品番64-3280-38危険物の類別非危険物
フォーミングホイール&タイヤクリーナー
マザーズ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷マザーズホイール&タイヤクリーナーは、ホワイトウォールタイヤも含めたすべてのタイヤとホイールを簡単、迅速に洗浄するための泡タイプの非酸性スプレークリーナーです。純正仕様の塗装、クリアコート、カラーコート、スチール、クロームなどのホイールやホイールキャップに安心して使用できます。あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上 がらせて洗い流します。ポリッシュ仕上げのアルミ、キャストアルミ、削りだしやアルマイト処理されたホイールには使用しないでください。オートバイのホイールやエンジンケースなどには使用できません。用途ホイールの洗浄適合自動車のホイール・タイヤ容量(mL)710アズワン品番64-3280-31危険物の類別非危険物
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥11,700税込¥12,8701個9日以内出荷全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。容量(mL)4000液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ディグロス ホイールトニック5.0
SOFT99(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力洗浄と同時に撥水コーティング被膜を形成し、使いやすい柄付きスポンジが付属したホイール専用クリーナーです。 アルミ・スチールなどの材質だけでなくメッキや樹脂製ホイールキャンプにもご使用できます。 従来品では未対応のコーティング施工されたホイールにも使用可能になりました。用途自動車のアルミ、スチールホイール及び樹脂製ホイールキャップの洗浄及び保護用付属品専用ホイールスポンジ×1本成分界面活性剤、撥水レジントラスコ品番207-0301容量(mL)400質量(g)510アズワン品番64-8322-50危険物の類別非危険物
アルミ用ポリッシュ
WURTH(ウルト)¥7,998税込¥8,7981本(500mL)当日出荷クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はい色ダークグレー質量(g)コンテンツの重さ:500容器缶pH値8.5粘度1500mPas香り特性ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)危険物の性状非水溶性
タイヤクリーナー(補充用)
DJ(ドライブジョイ)¥1,898税込¥2,0881本(1L)3日以内出荷汚れを落とし光沢のある被膜をつくることにより泥水などの汚れからガードします。危険物の類別非危険物使用可能回数約25台
ホイールクリーナー&コート
ウイルソン(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷ノーコンパウンドタイプだからホイールを傷めず、強力洗浄成分がブレーキダストや油汚れをスッキリ落とし、高分子シリコーン樹脂が油汚れ等からホイールを守ります。形状液体危険物の類別非危険物
ローヤルアロー 鉄粉除去剤
スズキ¥3,598税込¥3,9581本(500mL)5日以内出荷塗装面に付着した鉄粉等の金属粉、ホイールに付着したブレーキパウダー等に鉄粉除去剤をスプレーで吹き付けた後、水でサッと洗い流すだけで簡単に除去する鉄粉クリーナーです。危険物の類別非危険物
マルチホイールクリーナー・マグナショット
カーメイト¥819税込¥9011本(500mL)当日出荷アルミホイールはもちろんスチールホイールやホイールキャップも強力洗浄。 水洗いでは落ちないタイヤの汚れも洗浄できます。 マグナショットノズルで汚れを狙い撃ち!成分非イオン系界面活性剤・ケイ酸ナトリウム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキダストクリーナー
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌々日出荷中性。アルミホイールに付着した頑固なパッド粉や赤錆、油汚れや鉄粉等を強力に泡洗浄します。内容量(mL)1000危険物の類別非危険物
中性ホイールクリーナー アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー2.5L
AUTOGLYM¥14,980税込¥16,4781個(2500mL)4日以内出荷pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。用途高性能中性ホイールクリーナー(非酸性)区分ホイール用危険物の類別非危険物
Fireball(ファイヤーボール) ホイール+
DAYTONA(デイトナ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ホイールのためのクリーナー。ホイールの表面を蝕む鉄粉やチリを除去するためのクリーナーです。用途ホイール特有の鉄粉やブレーキダスト除去に特化した洗浄剤成分主要成分(チオール・アミン・界面活性剤)容量(mL)250形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:中性、 製造年月:個別表記危険物の類別非危険物
バブルクリーンコート
ワザアリケミカル¥1,598税込¥1,7581本(550mL)4日以内出荷油性タイプのタイヤ洗浄&コーティング剤。耐久性・超光沢でタイヤを洗浄しコーティング!。タイヤを紫外線から守り、色あせも防止!。1本で約6台に使用可能!。【劣化防止・高耐久・超光沢】。タイヤの劣化の原因の一つとなる、紫外線による劣化を防止。高耐久・超光沢でキレイなタイヤを長く持続!。【簡単施工】。全体に広がるように噴霧されるため、簡単にタイヤ全体の洗浄&コーティングが可能。敵機的に施工することで劣化防止に。用途自動車のタイヤ、一般的なタイヤ表面の汚れの洗浄。タイヤの光沢復活、汚れ防止内容量(mL)550危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性
バブル鉄粉クリーナー
ワザアリケミカル¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷チオグリコール酸がホイールに着いた鉄粉(酸化鉄)と反応し鮮やかな紫色になり、訴求能力抜群!!。ホイール全体に密着する泡で鉄粉除去!。【ホイールについた鉄粉を化学反応により洗浄】。ブレーキや風にのって飛んできた鉄粉(酸化鉄)を化学反応により浮かび上がらせることにより、洗浄します。【業界初のエアゾールタイプで簡単施工】。今まで噴射箇所を目視にて確認することが難しかったところを、泡タイプなので塗布した箇所を一目で確認が可能に。用途ホイールに付着したブレーキパッドから出た鉄粉を洗浄。タイヤ保管前におすすめ内容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
プレミアム アイアンクレンジング ベリー
D.A.D(GARSON)¥2,498税込¥2,7481本(300mL)4日以内出荷強力な鉄粉除去、快適な作業。もう臭いに悩まない、次世代ケア。鉄粉除去を革新するこの除去剤は、適度な表面張力でピタッと密着し、瞬時に浸透。頑固な鉄粉を効率的に分解します。特殊技術で不快な臭いを抑え、ストレスフリーな作業を実現。次世代の鉄粉ケアで、愛車をクリアな輝きへ。用途ホイールやボディの鉄粉除去に使用方法1洗車で砂埃や汚れを落とし水分を拭き取って下さい。2ホイールやボディに吹き付けた後、施工部が紫色に変色したことを確認してから中性シャンプーで洗浄してください。)※効果が一度で得られない場合は放置時間を長くするのではなく、同じ作業を繰り返してください。)3洗い流したあと、マイクロファイバードライクロスなどで水滴が残らないよう拭き上げてください。内容量(mL)300使用容量(mL)1平方メートルあたり10~15危険物の類別非危険物
『タイヤ・ホイール用』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤワックス/レザーワックス
- タイヤ/ホイールクリーナー












































![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)