絞り込み
ブランド
- SOFT99(2)
- GYEON(ジーオン)(2)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- リンレイ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- SONAX(1)
- ブルーマジック(BLUE MAGIC)(1)
- シュアラスター(1)
- カーメイト(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- VOODOORIDE(1)
エコロジープロダクト
「液性」から絞り込む

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム
ブルーマジック(BLUE MAGIC)(675件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(100g)ほか当日出荷金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)
エスコ(1件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191個当日出荷5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。寸法(mm)90×86内容量(g)550pH10.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.198L危険物の性状水溶性
ホイールコーティング
シュアラスター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷新開発「反応型ケイ素化合物、特殊シリコーンレジン」を配合し、従来品と比べ、さらに高密度で強固な被膜を形成し、ホイールを護ります。 優れた「耐久/耐熱性」・「高滑水性」により、ブレーキダストのこびりつき汚れなどからホイールを保護します。 付属クロスは、仕上げにより最適なマイクロファイバークロスに変更となりました。 アルミホイールの他、スチール・メッキホイールにも使用できます。 保護効果が長時間持続!用途ホイールコーティング付属品マイクロファイバークロス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
プロテクティブホイールコーティング
SONAX¥3,500税込¥3,8501個欠品中超撥水コーテイング。スプレーするだけでブレーキダストの汚れを防ぎます。用途車の洗車成分シリコーン/シリカ幅(mm)54高さ(mm)208奥行(mm)54内容量(mL)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ウルトラハードコーティング タイヤ用
リンレイ(8件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷硬化型シリコーン採用、強靭かつ柔軟でクリアな被膜がタイヤに密着! 雨にも洗車にも耐えるコーティングタイプ、ハガレにくく従来比7倍=約3ヶ月の耐久性を実現! 光沢ポリマーを従来比8倍と高濃度に配合、約3倍の光沢と圧倒的な黒艶感を実現! たっぷり使える大容量(普通タイヤサイズ24本/約6台分) スプレーして乾かすだけ、新車以上の光沢感と異次元の3ヶ月耐久! 高価格帯エアゾール(W社ブラックコーティング、C社ブライトマジック)の中でも群を抜く光沢感と耐久性を実現!用途自動車用タイヤの保護及びつや出し容量(mL)480タイプ油性・エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量288mL危険物の性状非水溶性
パープルマジック ホイール専用クロス
カーメイト¥899税込¥9891枚当日出荷ブレーキダストに最適。洗浄から吹き上げまで1枚で完結。クロスだから細部まで洗える。ホイールクリーナー併用で頑固な汚れも撃退。ホイール洗車に最適なサイズ設計用途水洗いで汚れをリセットできる「リセットマジック」材質ポリエステル100%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤)
VOODOORIDE(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(140mL)当日出荷ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ危険物の類別非危険物
金属磨き剤メタルポリッシュ MP
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。 ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。 飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。トラスコ品番161-7031粒度平均1ミクロン色白質量(g)200容量(g)200アズワン品番64-8326-29危険物の類別非危険物
ホイールダストブロッカー
SOFT99(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ホイール表面に超防汚被膜を形成することで、ブレーキダストの付着を防ぎ、きれいなホイールの状態を長期間をキープする専用のホイールコーティング剤。ナノレベルの突起状コーティングが水滴やブレーキダストのこびりつきを抑制、ホイールが劇的に汚れにくくなります。ホイールを洗浄して水分を拭き取り、付属の下地処理シートで油分を脱脂したらスプレーして乾燥させるだけ。スプレー後の拭き取りは不要です。これ1本でホイール8本分施工できます。セット内容スプレー(200mL)、下地処理シート(8枚入り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
Q2M Tire Express 品番(Q2M-TE100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥7,000税込¥7,7001個9日以内出荷まるで新品のタイヤのように自然な黒色を保つタイヤ保護剤です。 伸びが良く簡単に塗り広げられ、濡れていても乾いていても両方のタイヤに使用できます。 水性タイプなのでタイヤにも優しく、簡単で美しいタイヤに仕上がります。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
アルミ用ポリッシュ
WURTH(ウルト)¥7,998税込¥8,7981本(500mL)欠品中クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。pH値8.5仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はい色ダークグレー質量(g)コンテンツの重さ:500容器缶粘度1500mPas香り特性ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)危険物の性状非水溶性
Q2M Tire Express 品番(Q2M-TE40) 400 ml
GYEON(ジーオン)¥3,600税込¥3,9601個9日以内出荷まるで新品のタイヤのように自然な黒色を保つタイヤ保護剤です。 伸びが良く簡単に塗り広げられ、濡れていても乾いていても両方のタイヤに使用できます。 水性タイプなのでタイヤにも優しく、簡単で美しいタイヤに仕上がります。容量(mL)400危険物の類別非危険物






















![サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品] サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84856951-260814-02.jpg)
![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)



![スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83060690-260820-02.jpg)