2ページ目: 洗車用洗浄機

特価
本日9月3日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    JTC1409BJ用
    危険物の類別非危険物
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • 洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄 東洋国際

    洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄

    東洋国際
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際

    精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス

    東洋国際
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
  • 蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 1/4クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際

    蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 1/4クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース

    東洋国際
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具・クイックカプラ)1+NC16=1+NC16C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

    東洋国際
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  ステンレス 東洋国際

    ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 1/2高圧洗浄用ホース 1+5 鉄 東洋国際

    1/2高圧洗浄用ホース 1+5 鉄

    東洋国際
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
  • 3/8高圧洗浄用ホース 1+5 鉄 東洋国際

    3/8高圧洗浄用ホース 1+5 鉄

    東洋国際
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付

    ツツミ工業
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 高圧洗浄ホース 共栄産業

    高圧洗浄ホース

    共栄産業
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    温水80℃使用可
    長さ(m)15常用圧力(MPa)15材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5金具(inch)3/8最小破壊圧力(MPa)50補強層1W(ワイヤー1重補強)ホース外径(Φmm)16材質(金具)ステンレス危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8
  • Hydro Clean PRO 純水器スターターキット Hydro Clean PRO

    Hydro Clean PRO 純水器スターターキット

    Hydro Clean PRO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    【洗車革命】洗車用高機能純水器。洗車後の厄介なウォータースポット、水垢、水ジミ対策に!。水道水の不純物を除去した純水なら水拭きなしでもその差は圧倒的です!。拭き取り不要で時間短縮に!。・洗車中に「純水」と「水道水」を簡単に切り替えられるモード変更バルブ搭載の高機能モデル。・イオン交換樹脂10Lの大容量タイプ(洗車約190回分!。2)となり、国内の一般的な水道水のイオン濃度、水道水圧に対応。お住まい地域の水道水の水質により水量の調整が必要になる場合があります。・届いてすぐに水道蛇口や高圧洗浄機にワンタッチで繋げて純水洗車がご利用できるイオン交換樹脂(10L)付スターターキット。・純水は洗車以外にも、車の窓ふきやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水やご家庭のガラス窓洗浄、太陽光パネル洗浄、グラス洗浄、精密パーツ洗浄、アクアリウム用、加湿器用の水、化粧水の作成、アルコールの希釈用など様々な用途にご使用いただけます。2 30~50ppmの水道水の場合にすすぎに20Lの純水を使用した場合
    セット内容・切り替えバルブ&ストレーナー配管付きFRP製高圧タンク・イオン交換樹脂(5L×2)・ポータブルTDSメーター(イオン濃度測定用)・蛇口接続用ホース(2m)・イオン交換樹脂充填用漏斗・ホースコネクター×2・手提げ用ベルト・日本語説明書危険物の類別非危険物入数1
  • 吸水コネクター グリーンライフ

    吸水コネクター

    グリーンライフ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクター。バケツなどの溜め水から給水できるので、水道がない場所でも高圧洗浄機を使用することができます。高圧洗浄機に付属しているホースコネクターへ、ワンタッチで簡単に接続できます。錘がついているので水位が下がっても浮きづらく使いやすいです。フィルター仕様になっており、ゴミの侵入を防ぎます。
    用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクター材質ポリプロピレンブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×8.8危険物の類別非危険物
  • ホース用Oリング2個入り JTC

    ホース用Oリング2個入り

    JTC
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    JTC1409BJ用
    危険物の類別非危険物
  • ホース JTC

    ホース

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC1409BJ用
    危険物の類別非危険物
  • 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース  ステンレス 東洋国際

    精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース ステンレス

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+3CPF=1+3CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/4高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス 東洋国際

    3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス

    東洋国際
    7,198税込7,918
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 1/2高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 東洋国際

    1/2高圧洗浄用ホース 1+1 鉄

    東洋国際
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
  • 洲本整備、安全自動車対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス 東洋国際

    洲本整備、安全自動車対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1009:G1/4(オスネジ 30°メスシート)xR1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  鉄 東洋国際

    ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング 鉄

    東洋国際
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 1/2高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス 東洋国際

    1/2高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス

    東洋国際
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:SUS品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
  • 1/2高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス 東洋国際

    1/2高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス

    東洋国際
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:SUS品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
  • 有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際

    有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス

    東洋国際
    9,398税込10,338
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス

    東洋国際
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+4CSF=5+4CPM使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • 洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス 東洋国際

    洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 東洋国際

    蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:90
  • ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス 東洋国際

    ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1013:G1/4(オスネジ 30°オスシート)xR1/4、口金具品番4:G1/4(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 東洋国際

    3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄

    東洋国際
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 1/4高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース 1+1 鉄

    東洋国際
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/4高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス

    東洋国際
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 交換用フィルター JTC

    交換用フィルター

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC1409*JTC1409J*JTC1409SET*JTC1409SETJ用危険物の類別非危険物
洗車用洗浄機