4ページ目: 洗車用洗浄機

136件中 121136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付

    ツツミ工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付

    ツツミ工業
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 高圧温水洗浄機 Revoシリーズ 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 Revoシリーズ

    洲本整備機
    679,800税込747,780
    1台
    31日以内出荷
    スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。 多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。 小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。 多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
    付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)80
  • 高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ

    洲本整備機
    799,800税込879,780
    1台
    31日以内出荷
    種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
    付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)15-18
洗車用洗浄機