2ページ目: 操縦

532件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ボルト先端ボール仕様
深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツチェンジャー モノタロウドライブシャフトブーツチェンジャーモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12
マイクロプーラー KUKKO(クッコ)マイクロプーラーKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)スライドハンマーセットKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
AS411 アタッチメント53 KTCAS411 アタッチメント53KTC(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g)273内径(Φmm)53
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースプーラーセット JTCベアリングレースプーラーセットJTC
20,900税込22,990
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC
11,900税込13,090
1個
予約販売
9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
材質CR-MO全長(mm)270爪幅(mm)12.5開き幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントブーツインサーター KTCボールジョイントブーツインサーターKTC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
ボールベアリングプーラー KOTOボールベアリングプーラーKOTO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
ハブベアリングプーラー モノタロウハブベアリングプーラーモノタロウ(29件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
用途乗用車用全長(mm)330質量(kg)2.5破断荷重(t)1爪長さ(mm)155テーパーカラー(mm)24~50適合範囲(mm)50~135関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型インパクトレンチ対応ハンマーショック用の覗き窓付き
エアーハンマー用ロッド3/8 KOTOエアーハンマー用ロッド3/8KOTO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
ボールジョイントブーツインサーターセット KTCボールジョイントブーツインサーターセットKTC(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
3,090税込3,399
1個
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに材質炭素鋼全長(mm)305口の開き(mm)25
マルチプーリープーラー JTCマルチプーリープーラーJTC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
ホークタイプスライドハンマー JTCホークタイプスライドハンマーJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
薄型プーラー JTC薄型プーラーJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
裏側に隙間の少ないプーリーに便利です!
厚さ(mm)1.5(先端)使用範囲(mm)30~90ボルト径16RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトリムーバー KTCドライブシャフトリムーバーKTC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途FF車のドライブシャフトのトランスアクスルからの抜き取り作業。 スライドハンマプラー(AUD3)と併用して使用する専用工具トラスコ品番112-5847寸法(mm)250×32×28質量(g)660ねじ寸法プラー側:W9/16-12
スライドハンマプラー用ハブプラー KTCスライドハンマプラー用ハブプラーKTC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。寸法L(mm)138ボルトセンターボルト:M18×2.0二面幅(mm)19
ロアアームフック KOTOロアアームフックKOTO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ホーシングナットレンチ HASCOホーシングナットレンチHASCO
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
ブーツバンドツール 日平機器ブーツバンドツール日平機器
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。
用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
大型用タイロットエンドプーラー KOTO大型用タイロットエンドプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
質量(g)940(スライドハンマー)シャフト1/2×13UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
タイロッドリムーバー JTCタイロッドリムーバーJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
9,798税込10,778
1個
当日出荷
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
スライドハンマーセット JTCスライドハンマーセットJTC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントセパレーター JTCボールジョイントセパレーターJTC(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトジョイントプラー KTCドライブシャフトジョイントプラーKTC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
全長(mm)50
グリースチャージャーハイロード KTCグリースチャージャーハイロードKTC
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
グリースチャージャー KTCグリースチャージャーKTC
71,980税込79,178
1台
当日出荷
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。 各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-5453セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト質量(kg)8.2
ねじサイズ変換アダプター KTCねじサイズ変換アダプターKTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
ブーツバンドインサーター KOTOブーツバンドインサーターKOTO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。SBI-600の後継品。
セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L)質量(kg)約1.8ケース寸法(mm)290×145×60適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5
3/8エアーハンマー用ロッド KOTO3/8エアーハンマー用ロッドKOTO
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/03/08
サポート型ドライブシャフトバー JTCサポート型ドライブシャフトバーJTC
9,598税込10,558
1個
15日以内出荷
ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。
用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。関連資料(0.19MB)
タイロッドエンドプーラー JTCタイロッドエンドプーラーJTC
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら