絞り込み
容量(mL)
  • 30~40未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ホワイト(4)
ノズル長(mm)
  • 54(1)
  • 120(5)
  • 225(1)
  • 265(1)
ブランド
  • BOLL
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(142)
  • フルプラ(60)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(37)
  • TRUSCO(37)
  • ワーナーケミカル(21)
  • EPOCA(12)
  • PRESSOL(10)
  • ミツギロン(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • AZ(エーゼット)(6)
  • 日平機器(6)
  • 古河薬品工業(6)
  • 槌屋ヤック(6)
  • いけうち(6)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • 浅香工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー安全混合容器 BOLL

    ニュー安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
    用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • AGX-5用ノズル BOLL

    AGX-5用ノズル

    BOLL(12件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(12件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL
    779税込857
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色容量(mL)400質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色ノズル長(mm)120メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールオイラー 斜め型 300ml BOLL

    ボールオイラー 斜め型 300ml

    BOLL(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
    トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
  • ガソリンミックス用ノズル BOLL

    ガソリンミックス用ノズル

    BOLL(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    欠品中
    大澤混合ガソリン用ノズル。(1L・2L・4L共通)
    寸法(mm)H210×W31×D31質量(g)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールニュー安全混合容器 BOLL

    ボールニュー安全混合容器

    BOLL(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H165×W160×D63容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色容量(mL)180質量(g)40ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキー 蓋コシ網付 BOLL

    オイルジョッキー 蓋コシ網付

    BOLL(14件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
    付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全混合容器 BOLL

    安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • GC-1・2用ノズルキャップ付 BOLL

    GC-1・2用ノズルキャップ付

    BOLL(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    GC-1・2用ノズルキャップ付です。
    寸法(mm)H220×W31×D31質量(g)12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル