カテゴリ
絞り込み
主な用途
ローラー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大塚刷毛製造(77)
- 好川産業(40)
- TRUSCO(19)
- インダストリーコーワ(19)
- ハンディ・クラウン(12)
- アサヒペン(11)
- PIA(11)
- マルエー・スワン(8)
- むさし販売(5)
- タイホウ(5)
- ステップ(3)
- ヤヨイ化学(2)
- 広島(2)
- 尾崎亀商店(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- エスコ(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- フジワラ化学(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
モノタロウ・大塚刷毛製造・好川産業・TRUSCO・インダストリーコーワ・ハンディ・クラウン・アサヒペン・PIA・マルエー・スワン・むさし販売・タイホウ・ステップ・ヤヨイ化学・広島・尾崎亀商店・AICA(アイカ工業)・エスコ・ヨトリヤマ(世取山)・フジワラ化学・TSオリジナル(高翔産業)
対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。

レギュラーローラー
(126件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(2本)当日出荷水性・油性兼用。サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
ローラーハンドル スモール用
(73件のレビュー)¥214~税込¥235~1本当日出荷液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。適合スモールローラー4・6インチ兼用軸径(Φmm)6サイズスモール種類ハンドルグリップ径(Φmm)25グリップ長さ(mm)148材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン
継ぎ柄 伸縮タイプ
(161件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1本当日出荷ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
ローラセット 刷毛付 175mm
(54件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷水性、油性兼用セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)12材質(ローラー部)豚毛ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用、油性用ローラーサイズ(inch)7刷毛幅(mm)37.5材質(ローラー皿)ポリエステル
スモールローラー(万能用)
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
NEW無泡ローラー スモール
大塚刷毛製造(46件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。サイズスモール毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル生地の種類ウーブン
スモールローラー仕上げ用 10本入
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10本)当日出荷平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
ミニスモールローラー マシュマロ
好川産業(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(1パック×5本)当日出荷マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。タイプミニスモール材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5
ミニマムローラー 仕上用
インダストリーコーワ(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。サイズミニマム高さ(mm)20タイプ短毛種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途仕上用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
ローラーハンドル レギュラータイプ用
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。全長(mm)約340柄長さ(mm)約140
HCミニローラー 多用途用スペア
ハンディ・クラウン(8件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PPローラーサイズ(mm)60主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
砂骨材 スモールローラー
大塚刷毛製造(17件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。材質ポリウレタンフォーム筒径(Φmm)17適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
テツネジローラー
大塚刷毛製造(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。材質鉄適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
HCミニローラー 多用途用セット
ハンディ・クラウン(9件のレビュー)¥759税込¥8351セット当日出荷大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PPローラーサイズ(mm)60材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
YKニューアルミローラーポール
好川産業(37件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
万能用ローラーバケ(38Φ)
アサヒペン(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷平面から凹凸面などに塗れる万能タイプサイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)約12主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンくん スモールローラー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
スモールローラースペア短毛
インダストリーコーワ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(5本)ほか当日出荷適合平滑面サイズスモールタイプ短毛種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル主な用途内装用、仕上用特性屋内・平滑面・仕上げ用に使用できる
スモールローラー用ハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性が優れています。 各社のスモールローラースペアに使用できます。軸径(Φmm)6幅(mm)95サイズスモール種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル部)スチール
FRP-G ローラーセット
大塚刷毛製造(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア
防水ローラー スモール
大塚刷毛製造(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。材質ポリエステルサイズスモール毛丈(mm)13適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ベロアローラースペア
マルエー・スワン(18件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷2インチのローラー。 狭い面積の塗装・仕上げ用に最適です。適合内装、平滑面全長(mm)55サイズ2インチ種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)アクリル、ウールローラーサイズ(mm)55主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)2生地の種類ハイパイル
レギュラーローラーセット万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
Pureレギュラーローラースペア万能用
インダストリーコーワ(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。適合平滑面サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスモールローラー minicoro
アサヒペン(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。毛材マイクロファイバー(ポリエステル)適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマムローラー 無泡
インダストリーコーワ(8件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(2本)ほか当日出荷から7日以内出荷従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。サイズミニマム高さ(mm)25タイプ中毛、無泡タイプ種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
NEW コテバケPRO
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1個ほか当日出荷から翌日出荷フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に。ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間もスムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般サイズ(inch)7適合塗料水性塗料、弱溶剤、木部塗料、ニス、ステイン
スモールローラーロングタイプ
マルエー・スワン(4件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。軸径(Φmm)6全長(mm)880サイズスモール質量(g)253種類ハンドル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用
2inch用ハンドル
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷プチローラー2インチシリーズ用ハンドル。小回りの利くミニタイプ。アイデア次第で用途はいろいろ。適合プチローラー2inch用全長(mm)約330質量(g)約112柄長さ(mm)約140グリップタイプ角柄
FRP-G ローラースペア
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア適合ハンドル専用ハンドル
スモールローラー「マイクロキューブ」
好川産業(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケスペア万能用
アサヒペン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。 塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。用途コーナ、入隅、狭い所の塗装に材質ポリエステル繊維、ポリプロピレン紙管内径(mm)38適合塗料水性塗料・油性塗料
MICRO EIGHT ミニローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(2本)当日出荷キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。材質ポリエステル/ウーブンサイズミニ適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
WAKABA スモールローラー
大塚刷毛製造(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。サイズスモール