カテゴリ
絞り込み
ローラーサイズ(mm)
主な用途
毛丈(mm)
芯径(Φmm)
3・6・6.5・7・8・9・10・12・15・16・17・20・24・25・26・28・38・45・70・-
ローラー径(Φmm)
10・12・15・16・17・20・24・25・26・28・35・38・40・42・44・50・55・70・80・-・ローラー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 大塚刷毛製造(97)
- 好川産業(56)
- インダストリーコーワ(29)
- TRUSCO(23)
- ハンディ・クラウン(16)
- アサヒペン(16)
- PIA(13)
- マルエー・スワン(12)
- むさし販売(6)
- ステップ(5)
- 尾崎亀商店(5)
- タイホウ(5)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- ヤヨイ化学(2)
- 広島(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- エスコ(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- フジワラ化学(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大塚刷毛製造・好川産業・インダストリーコーワ・TRUSCO・ハンディ・クラウン・アサヒペン・PIA・マルエー・スワン・むさし販売・ステップ・尾崎亀商店・タイホウ・TSオリジナル(高翔産業)・ヤヨイ化学・広島・AICA(アイカ工業)・エスコ・ヨトリヤマ(世取山)・フジワラ化学・ブランドをもっと見る
対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。

スモールローラー
(213件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10本)当日出荷水性・油性兼用毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
レギュラーローラー
(125件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(2本)当日出荷水性・油性兼用。毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
ローラーハンドル スモール用
(73件のレビュー)¥214~税込¥235~1本当日出荷液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。軸径(Φmm)6グリップ長さ(mm)148グリップ径(Φmm)25適合スモールローラー4・6インチ兼用サイズスモール種類ハンドル材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン
継ぎ柄 伸縮タイプ
(157件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1本当日出荷ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
ローラセット 刷毛付 175mm
(53件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷水性、油性兼用ローラーサイズ(inch)7ローラーサイズ(mm)175毛丈(mm)12セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)豚毛主な用途水性用、油性用刷毛幅(mm)37.5材質(ローラー皿)ポリエステル
スモールローラー(万能用)
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
マイクロファイバースモールローラー
(68件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)毛丈(mm)12種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー主な用途塗装用芯材PP適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
NEW無泡ローラー スモール
大塚刷毛製造(46件のレビュー)¥469~税込¥516~1本ほか当日出荷泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。毛丈(mm)12サイズスモール材質(ローラー部)ポリエステル生地の種類ウーブン
スモールローラー 短毛
(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10本)当日出荷水性・油性兼用用途内装塗装の仕上げ用毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50%主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
無泡ローラー
(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に種類ローラー主な用途塗装用材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料SOP、錆止めサイズスモール生地の種類ウーブン毛丈(mm)12
スモールローラー仕上げ用 10本入
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10本)当日出荷平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
レギュラーローラー万能用
TRUSCO(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
Pure スモールローラー万能用 スペア
インダストリーコーワ(49件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)ほか当日出荷平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)13適合平滑面サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
ミニマムローラー 仕上用
インダストリーコーワ(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)5サイズミニマム高さ(mm)20タイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途仕上用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用
大塚刷毛製造(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷ミドルローラー&スモールローラーに使用出来る一般的なハンドル。ローラー幅に関係なく取り付けが可能です。適合ミドル、スモールローラー各種柄長さ(mm)約140
テツネジローラー
大塚刷毛製造(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。材質鉄適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
HCミニローラー 多用途用セット
ハンディ・クラウン(9件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスモールローラー マシュマロ
好川産業(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(1パック×5本)当日出荷マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。タイプミニスモール材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5
HCミニローラー 多用途用スペア
ハンディ・クラウン(8件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ローラーサイズ(mm)60毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
砂骨材 スモールローラー
大塚刷毛製造(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。材質ポリウレタンフォーム筒径(Φmm)17適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。ねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール軸径(Φmm)36全長(mm)355サイズレギュラー種類ハンドル
ローラーハンドル レギュラータイプ用
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。全長(mm)約340柄長さ(mm)約140
万能用ローラーバケ(38Φ)
アサヒペン(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ毛丈(mm)約12サイズレギュラー種類ローラーセット主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
ウーローラーB レギュラー
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。毛丈(mm)13材質アクリル/ハイパイル
YKニューアルミローラーポール
好川産業(37件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ベロアローラースペア
マルエー・スワン(18件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷2インチのローラー。 狭い面積の塗装・仕上げ用に最適です。ローラーサイズ(mm)55毛丈(mm)5適合内装、平滑面全長(mm)55サイズ2インチ種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)2生地の種類ハイパイル
スモールローラー用ハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性が優れています。 各社のスモールローラースペアに使用できます。幅(mm)95軸径(Φmm)6サイズスモール種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル部)スチール
FRP-G ローラーセット
大塚刷毛製造(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア
スモールローラースペア短毛
インダストリーコーワ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(5本)ほか当日出荷毛丈(mm)5適合平滑面サイズスモールタイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途内装用、仕上用特性屋内・平滑面・仕上げ用に使用できる
ウレタンくん スモールローラー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
防水ローラー スモール
大塚刷毛製造(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1本ほか当日出荷極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。毛丈(mm)13材質ポリエステル適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)サイズスモール毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ミニスモールローラー minicoro
アサヒペン(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。毛材マイクロファイバー(ポリエステル)適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラーロングタイプ
マルエー・スワン(4件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。全長(mm)880軸径(Φmm)6サイズスモール質量(g)253種類ハンドル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用
レギュラーローラーセット万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)