絞り込み
ブランド
- Zip's
- モノタロウ(5)
- Meltec(大自工業)(7)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(7)
- エスコ(6)
- ユタカメイク(5)
- 武蔵ホルト(4)
- 橋研(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- トーグ安全工業(4)
- エーモン(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- ワイピーシステム販売(3)
- 長谷川刃物(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- 小林総研(2)
- 満点商会(2)
- GM(ジーエム)[自動車用品](1)
- スリーボンド(1)
- ノーブランド(1)
- 初田製作所(1)
- ブランドをもっと見る

Zip's J&Tフック付きVストラップ(30”)
Zip's¥27,980税込¥30,7781個欠品中両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様●Jフック(インチ):15●Vストラップ・使用荷重:約2,449kg(5400lbs)・両端:15”(381mm)Jフック & Tフック・長さ:24”(約610mm) / 30”(約760mm)・ベルト部:反射材入り・耐摩耗性・ベルト部・アイ部に補強長さ(mm)760使用荷重(kg)2449長さ(inch)30