絞り込み
長さ(m)
- 0.76(1)
ブランド
- Zip's
- モノタロウ(1)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(7)
- ユタカメイク(5)
- 橋研(4)
- エスコ(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- 八ツ矢工業(1)
- Movexx(ムーブエックス)(1)
- RimSling(1)
「破断張力(t)」から絞り込む

Zip's J&Tフック付きVストラップ(30”)
Zip's¥27,980税込¥30,7781個欠品中両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様●Jフック(インチ):15●Vストラップ・使用荷重:約2,449kg(5400lbs)・両端:15”(381mm)Jフック & Tフック・長さ:24”(約610mm) / 30”(約760mm)・ベルト部:反射材入り・耐摩耗性・ベルト部・アイ部に補強長さ(mm)760使用荷重(kg)2449長さ(inch)30