絞り込み
ブランド
  • コスモ石油(5)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • 出光興産(2)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • エクソンモービル(1)
  • NEEDS(1)
  • SUNOCO(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • SEAHORSE(1)
SAE
  • 15W-40
  • 0W-20(1)
  • 0W-30(4)
  • 0W-40(1)
  • 5W-30(12)
  • 10W(3)
  • 10W-30(29)
  • 10W-40(4)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(1)
API
  • CF(2)
  • CF-4(8)
  • SF(1)
内容量(L)
  • 18(1)
  • 20(15)
  • 200(6)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディーゼル専用とは、エンジンオイルの中でディーゼル車専用のアイテム。エンジンオイルは車のエンジンを動かすために必要なオイルです。ディーゼルエンジンオイルは、ガソリンエンジンオイルと比べてアルカリ成分が多く含まれています。また、ディーゼルエンジンの圧縮比が高いことから粘度が強いのも特徴です。大型バスを扱う旅行会社や、小・中・大型トラックで資材を運ぶ建築現場で使用されているアイテムです。エンジンオイルは整備マニュアルを確認の上適合するものをご使用ください。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-30(4)
0W-40(1)
5W-30(12)
10W(3)
10W-30(29)
10W-40(4)
15W-40
30(5)
40(5)
50(1)
ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DH-2/CF-4ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性
ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DH-1ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス土木、建設機械用ディーゼルエンジン省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラックディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)APICFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ディーゼルグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルグランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(29件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用APICF-4ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
コスモ ディーゼル流星 コスモ石油コスモ ディーゼル流星コスモ石油(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
4日以内出荷
未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
APICF-4ベースオイル鉱物油5.0(ASTM)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-1危険物の性状非水溶性
ハイメリットCE コスモ石油ハイメリットCEコスモ石油(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
4日以内出荷
特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。 API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
ベースオイル鉱物油L4.0容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ディーゼル CK-4/DH-2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル CK-4/DH-2ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
最新ディーゼルエンジン油規格に適合 DPFなど排出ガス後処理装置に対応 エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.21塩基価5.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性
Delvac(TM) Super 15W-40 CF-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 15W-40 CF-4エクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)
6日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM)15W-40は、厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。
容量(L)20粘度15W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル快星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル快星コスモ石油(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。ベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
FUSO エンジンオイル 三菱ふそうFUSO エンジンオイル三菱ふそう
26,980税込29,678
1缶(20L)
翌々日出荷
SAE15W-40容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイルDH-2 NEEDSディーゼルエンジンオイルDH-2NEEDS
13,980税込15,378
1缶(18L)
翌々日出荷
大型ディーゼル車用に作られたエンジンオイルです。 15W-40は夏の渋滞、長時間の高速走行に適してます。
ベースオイル鉱物油容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16200mLJASO規格DH-2適合危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル彗星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル彗星コスモ石油(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
翌々日出荷
「DH-2」をクリアし、抜群な長寿命性能と後処理装置対応のハイパフォーマンスディーゼルエンジンオイルです。 鉱物油としては抜群なロングドレイン性能を発揮。省資源とコストダウンに大きく貢献します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル部分合成油JASO規格DH-2銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル新星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル新星コスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。 さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジンベースオイル合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
シェル リムラ D マルチ シェルルブリカンツシェル リムラ D マルチシェルルブリカンツ
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
マルチグレード油のディーゼルエンジンオイルです。 トラック・バス・建設機械はもちろんのこと、小型発電機・鉄道車両・小型船舶等の高速ディーゼルエンジンにもご使用いただけます。
流動点(℃)-25塩基価10.5(mgKOH/g)硫酸灰分(wt%)1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
アポロイル クリーンランナー DH-2 出光興産アポロイル クリーンランナー DH-2出光興産
12,980税込14,278
1缶(20L)
3日以内出荷
オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)が堆積することによって、DPFのフィルターに詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」規格に適合したアポロイル クリーンランナーDH-2は、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となります、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃費の改善が期待されます。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた洗浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃費室に多量のスス、酸性物質が戻されます。アポロイル クリーンランナーDH-2は優れた酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。引火点(℃)224流動点(℃)-40.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数140ベースオイル鉱物油色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.71危険物の性状非水溶性
SUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4 SUNOCOSUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4SUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
「JASO: DH-2」規格に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。ディーゼルエンジン特有の高温・高圧下におけるピストン周辺のカーボン堆積を抑制し、高い清浄性能を発揮。高粘度の油膜が密封性能を高め、燃料希釈を防止します。
容量(L)20基油MINERAL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE15W-40JASO規格DH2危険物の性状非水溶性
KGSP マルチネクストエンジンオイル 15W-40 コベルコ(KOBELCO)KGSP マルチネクストエンジンオイル 15W-40コベルコ(KOBELCO)
38,980税込42,878
1缶(20L)
11日以内出荷
規格DH-2粘度15W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス  15W-40 DH-2/CF-4 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 15W-40 DH-2/CF-4SEAHORSE
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。SAE15W-40仕様(硫酸灰分質量)1.04%容量(L)20引火点(℃)246流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)87.40(40℃)、13.77(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数161APICF-4ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.8549色(ASTM)L2.5塩基価7.65mgKOH/g危険物の性状非水溶性
アポロイル マルチランナー DH-2 出光興産アポロイル マルチランナー DH-2出光興産
97,980税込107,778
1缶(200L)
翌々日出荷
DPFの詰まりを抑制します。オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)がフィルター上に堆積し、詰まりを生じさせます。オイル中の灰分を低減することによりフィルター詰まりを抑え、燃焼悪化や出力低下を抑制します。また、リン分、硫黄分の削減により、触媒被毒の抑制も気体できます。 省燃焼性に優れ、車両経費の低減の面からも貢献。マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃焼の改善が期待できます。 エンジントラブルを防止します。NOX削減を目的としたクルードEGT装置の装着により燃焼室に多量のすす、酸性物質が戻されます。優れた酸中和性能により、エンジン内部をすすや酸性物質による腐食摩耗から守ります。また優れた洗浄分散剤の採用によりエンジン内部をクリーンに保ちます。
容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200LAPICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル専用