洗剤・手洗用品のワックスやクリーナーは固形のものや液状のものなどいろいろな商品があります。いずれも油や塗料、グリースなどの落ちにくい汚れを落とすことができる洗浄力が特徴ですが、タオルやクロスなどに添付して使うことも多いので、手荒れが気になるときはホホバオイルなど手荒れ防止用の成分が配合されたものが便利です。手についた汚れを落とすクリーナーも油汚れを素早く落とすスクラブ配合や、保湿成分のホホバオイル配合の商品など工夫が凝らされています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • ハンドクリーナー TIPTOP

    ハンドクリーナー

    TIPTOP(126件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。
    形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
  • トップクリーン TIPTOP

    トップクリーン

    TIPTOP(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(5L)
    当日出荷
    ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落す抜群の洗浄力!!1回の使用量が約2g(小指の第一関節程度)と少量で経済的。ラノリン(羊毛油)配合により使用後の手のかさつきもなく、さっぱりとした香りで使用感もさわやかです。 Made in Germany
    形状半ねり
  • ハンドクリーナー GOJO

    ハンドクリーナー

    GOJO(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキス配合。2種類の洗浄成分(C11-15アルカン/シクロアルカン+硫酸化ヒマシ油)の洗浄成分を用いることで優れた洗浄力を実現。スクラブ剤(テウチグルミ殻粒)を使用し、手の爪やシワまで行き届きます。粘着性の高い油汚れだけでなく、接着剤やシリコンなど、しつこい汚れ落としに最適。
    用途整備工場、機械工場、機械工場、船舶工場、建設、印刷工場、塗装業、ガソリンスタンドなどの事業所の手洗い用洗浄剤として。トラスコ品番819-3528材質全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁幅(mm)80容量(mL)295高さ(mm)160奥行(mm)50危険物の類別非危険物特性保湿成分配合、スクラブ
  • TZ64 ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda)

    TZ64 ワンタッチクリーナーES

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1個(16kg)
    欠品中
    アズワン品番64-9077-46危険物の類別非危険物
  • クリンレディ ポンプ付ボトル DENSO(デンソー)

    クリンレディ ポンプ付ボトル

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(1.4kg)
    当日出荷
    頑固な油汚れもすばやく落とすハンド用液体ソープ。 グリスやタールなど頑固な油汚れ、しつこい臭いをしっかり洗浄でき、ポンプ容器によりソープを残さず、無駄のない使用が可能です。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドクリーナーEX TIPTOP

    ハンドクリーナーEX

    TIPTOP(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個(3L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    人気のハンドクリーナーをポンプで使用できるように液状化! ディーゼルオイルやグリス等の頑固な汚れも簡単に落とす抜群の洗浄力!約2gの使用で汚れを落としますので大変経済的です。自然由来のとうもろこしスクラブを使用。毎日使っても手荒れの心配はございません。女性も安心して使える手に優しいクリーナー。柑橘系のさっぱりとした香りで洗った後も手がしっとり感じられ、非常に爽やかな洗い上がりです。
    用途油脂、塗料、印刷インク、タール、油絵具、加硫剤、アスファルト等の落ちにくい汚れに対して使用する液体ハンドクリーナー危険物の類別非危険物
  • 液体石鹸(カウパック)(環境対応品) PITWORK(日産)

    液体石鹸(カウパック)(環境対応品)

    PITWORK(日産)
    2,598税込2,858
    1個(2L)
    欠品中
    油脂汚れを強力に分解して洗浄します。 排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。 天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。
    危険物の類別非危険物
  • ファーストオレンジスクラブ入り(443ml) PERMATEX

    ファーストオレンジスクラブ入り(443ml)

    PERMATEX
    2,198税込2,418
    1本(443mL)
    4日以内出荷
    ◆石油系溶剤を含まない手に優しいハンドクリーナー。 ◆オレンジの爽やかな香りで、人工香料は含まれていません。 ◆手についたグリス、油分、インク、接着剤などの汚れ落しに最適。 ◆d-リモネン(油の分解)と軽石(こすりとり)を配合し、手の汚れ落としに最適。 ◆軽石が入っていますが、非常に細かいため排水口は詰まらせません。 ◆アロエ、ラノリン、グリセリン、ホホバが含まれており、保湿効果があり手にやさしい。 ◆生分解性の界面活性剤を使用し、環境にやさしい。 ◆水なしで洗浄可能。 ◆薬機法により化粧品として分類された製品です。
    危険物の類別非危険物
  • テッククリーナー ペーストタイプ ニッポン・テック・インコーポレイテッド

    テッククリーナー ペーストタイプ

    ニッポン・テック・インコーポレイテッド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(5L)ほか
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • eeクリーン ネイチャー ENDOX(エンドックス)

    eeクリーン ネイチャー

    ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(3L)
    当日出荷
    有機溶剤、シリコンを含まない。 肌に優しいナチュラルオイルとエステルの組み合わせのクリーム状ハンドクリーナー。 植物由来のスクラブを使用しているので環境にやさしい。
    用途塗料、オイル、グリース、接着剤(シーラー)、樹脂、印刷用インクの洗浄。 ボディリペアショップ、整備工場、塗装作業所、印刷業等。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg特性スクラブ入り
  • ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda)

    ワンタッチクリーナーES

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(2kg)
    当日出荷
    生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。 指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。
    内容量(kg)2危険物の類別非危険物
  • 169ECOハンドスクラブホンタイ UNiCON(ユニコン)

    169ECOハンドスクラブホンタイ

    UNiCON(ユニコン)
    2,998税込3,298
    1個(2.5kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 液体石鹸(丸型容器)(環境対応品) PITWORK(日産)

    液体石鹸(丸型容器)(環境対応品)

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(2L)
    当日出荷
    油脂汚れを強力に分解して洗浄します。 排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。 天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。
    危険物の類別非危険物
  • ペイントバスターPLUS 詰め替え用 WURTH(ウルト)

    ペイントバスターPLUS 詰め替え用

    WURTH(ウルト)
    10,980税込12,078
    1本(3L)
    6日以内出荷
    塗料用専用ハンドクリーナー:油性塗料および、コーティング剤、インク、接着剤、樹脂、グリースオイルなどに使用可能。お肌に優しい。手に優しいクリーム状。ほのかなリンゴの香り。溶剤不使用
    用途適用領域。油性塗料および、コーティング剤、インク、接着剤、樹脂、グリースオイルや潤滑油用に開発されたハンドクリーナーなので、修理工場だけでなく印刷工場、板金工場、塗装作業場で使用可能。説明書。ハンドクリーナーを乾燥した、または少し湿らせた手のひらに適量つけてください。水なしで擦り合わせた後、水で洗浄してください。 汚れがひどい場合は繰り返し洗浄してください。ベージュpH値7 / 20℃臭気アップル保管温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3kg
  • クィックメルティセット(手洗い洗剤) 鈴木油脂工業(SYK)

    クィックメルティセット(手洗い洗剤)

    鈴木油脂工業(SYK)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    自然と調和する溶けるスクラブ剤 手洗い洗剤の本体1個・詰替2個のお得なセット
    用途手洗い洗剤危険物の類別非危険物
  • バケツ入り石鹸”バキットソープエース” 横浜油脂工業(Linda)

    バケツ入り石鹸”バキットソープエース”

    横浜油脂工業(Linda)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    天然由来の環境に優しい純質石鹸100%です。
    用途タイヤ・マット・船舶・コンテナ・外壁・床・金属部品洗浄用。トラスコ品番718-8009材質純質石鹸100%容量(kg)6.5危険物の類別非危険物
  • 手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES” 横浜油脂工業(Linda)

    手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES”

    横浜油脂工業(Linda)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
    用途ハンドソープとして。付属品ディスペンサーポンプ仕様化粧品:該当トラスコ品番255-6899材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、幅(mm)220白色~クリーム色容量(mL)5150高さ(mm)270タイプ液体、吐出:ディスペンサー奥行(mm)132容量(L)5.15容量(kg)5希釈倍率原液使用香り石けんの香り危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当
  • ラジカルコート 横浜油脂工業(Linda)

    ラジカルコート

    横浜油脂工業(Linda)
    27,980税込30,778
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番799-4761質量(kg)0.36容量(mL)450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量450mL危険物の性状水溶性
  • スクラッチクリーンα 横浜油脂工業(Linda)

    スクラッチクリーンα

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番754-0183質量(kg)0.48乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
  • BPZα 横浜油脂工業(Linda)

    BPZα

    横浜油脂工業(Linda)
    22,980税込25,278
    1セット(30個)
    当日出荷
    トラスコ品番853-6127質量(g)550主成分炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤、噴射剤危険等級アズワン品番64-9077-42危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性

洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドクリーナー・石鹸用品