絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
色
ブラック(1)
レッド(1)
テープ長さ(m)
- 3(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.3
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.225(1)
- 0.25(1)
- 0.31(1)
- 0.4(8)
- 0.5(12)
- 0.635(1)
- 0.75(1)
- 0.76(2)
- 1(6)
- 1.1(12)
- 1.14(1)
- 1.65(1)
- 2(4)
- 25(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- ゴム系(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
モノタロウ
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)

自己融着テープ
(18件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ