2ページ目: 誘導灯

655件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 交換用電池 三菱電機

    交換用電池

    三菱電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3.6方式充電方式(トリクル充電)定格容量600mAh/700mA
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 避難口 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 避難口 表示板 A級

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)420×420
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
  • LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • 誘導灯C級片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級用コンパクト壁埋込リニューアルプレー Panasonic(パナソニック)

    B級用コンパクト壁埋込リニューアルプレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
  • C級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    C級用壁直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
  • リニューアルプレートB級BH形 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級BH形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 フナ型 L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 フナ型 L=250

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
  • 防水・HACCP兼用C級片面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用C級片面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)3.6充電方式トリクル充電
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • 誘導灯B級BL片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    付属品(ランプ)FK92222×4本仕様自己点検スイッチ付材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
  • C級天井直付両面誘導灯 東芝ライテック

    C級天井直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    電池内蔵誘導灯
    仕様両面材質樹脂品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C等級C定格電圧(V)100仕上白 マンセル値 N9.0バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台認定番号型式認定番号:1AS221-3173リモコンFRC-1833T(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    種類通路誘導灯用・C級(10形)片面用
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    3日以内出荷
    種類避難口誘導灯用・B級・BH形(20A形)片面用・B級・BL形(20B形)片面用
  • 一般文字パネル 東芝ライテック

    一般文字パネル

    東芝ライテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
  • [単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm) エスコ

    [単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm)

    エスコ
    ¥2,670税込¥2,937
    1個
    翌日出荷
    警笛スイッチを押している間、ホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます
    エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60
  • 避難口 表示板 C級 三菱電機

    避難口 表示板 C級

    三菱電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用

    三菱電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH20151、KSH40151、KSH10162、KSH20162、KSH40162、KST1951B、KST2951B、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KSH10162H、KSH20162H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B質量(kg)1.6取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×150材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • 誘導灯B級BL両面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL両面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災照明/誘導灯用パネル DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯用パネル

    DAIKO(大光電機)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通路誘導灯用適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    通路誘導灯用適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
  • LED誘導灯C級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級用LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質ランプホルダー:ポリカーボネート質量(kg)器具:0.03品番LEDカセット式ランプ FK92112定格寿命(時間)60000入数(個)1適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1エコロジー商品省エネ
  • リニューアルプレートB級壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    適合器具FA20312C、FA20316C、FA40312C、FA40316C、FA20380C、※FA20318、※FA40318
  • LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用) Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • LED防災設備表示灯 片面 Panasonic(パナソニック)

    LED防災設備表示灯 片面

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    種別防災設備表示灯(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型電球の種類LED
  • 防水・HACCP兼用B級BL壁直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BL壁直付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用C級壁直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用C級壁直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
  • リニューアルプレートB級BH形壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級BH形壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH片面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯