絞り込み
周波数(kHz)
最大出力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
0.5・1.4・1.6・2・3
ブランド
本多電子・NSK(ナカニシ)・スズキマリン・スズキ・ケニス・日本アレックス・ドラパス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 超音波カッター

48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • トルクドライバー付超音波カッター 本多電子

    トルクドライバー付超音波カッター

    本多電子
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
    付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110トルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)185×169×55
  • フットスイッチ付超音波カッター 本多電子

    フットスイッチ付超音波カッター

    本多電子
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
    付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
  • 超音波カッター用 ヤスリ板 4mm 本多電子

    超音波カッター用 ヤスリ板 4mm

    本多電子
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
  • 超音波カッター用 キャリングケース(ZO-80用) 本多電子

    超音波カッター用 キャリングケース(ZO-80用)

    本多電子
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    仕様【40R】×、【41Ⅱ】×、【80Ⅱ】○
  • 超音波カッター ソニックカッターZERO ハンドピース NSK(ナカニシ)

    超音波カッター ソニックカッターZERO ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    94,980税込104,478
    1個
    6日以内出荷
    コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V NSK(ナカニシ)

    超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V

    NSK(ナカニシ)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。 デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
    付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m)仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式質量(kg)1.4最大出力(W)30(瞬間)コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84発振周波数(kHz)30~48RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
  • 超音波カッター USW-335Ti/超音波彫刻刀 USW-334ek 本多電子

    超音波カッター USW-335Ti/超音波彫刻刀 USW-334ek

    本多電子
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    USW-334、USW-334ek用六角レンチ
    種別USW-334・USW-334ek用六角レンチアズワン品番61-0174-34
  • 超音波カッター スズキマリン

    超音波カッター

    スズキマリン
    234,000税込257,400
    1個
    12日以内出荷
超音波カッター