絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
表面処理
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
外径(Φmm)
8・10.5・10.8・12・12.5・13・14・15・16・16.5・16.8・17・18・18.5・19・20・21.5・24・26・28・外径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
65・70・80・85・100・105・110・115・120・125・130・145・150・160・180・200・220・250・300・350・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・15・18・20・23・24・27・30・33・35・36・140・160・180・210・260・300
ブランド
大阪魂・サンコーテクノ・日本デコラックス・旭化成・ユニカ・フィッシャージャパン・エヌパット・エイ・ワイ・ファスナー・前田工繊・ノーブランド・KFC(ケー・エフ・シー)・コーニングインターナショナル・エスコ・BOSCH(ボッシュ)・ACE(エース)・サンコー[日用品]・住友大阪セメント・CHE MOFAST
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
131件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • EA-500専用ディスペンサー 旭化成

    EA-500専用ディスペンサー

    旭化成
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    主剤・硬化剤を定量的にカートリッジから押し出します。
  • ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック フィッシャージャパン

    ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック

    フィッシャージャパン
    2,698税込2,968
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    材質ガラス繊維補強プラスチック
  • レジンA プラスチックスリーブ ユニカ

    レジンA プラスチックスリーブ

    ユニカ(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(10本)
    当日出荷
    ドリル径(Φmm)16トラスコ品番153-4539クリア質量(g)30
  • レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

    レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    ユニカ(2件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型
  • ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
  • ケミカルアンカー(デコラL 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラL

    大阪魂
    1,045税込1,150
    1個
    翌々日出荷
  • デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン 大阪魂

    デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 接着系アンカー FISシステム フィッシャージャパン

    接着系アンカー FISシステム

    フィッシャージャパン
    26,980税込29,678
    1セット(6本)
    当日出荷
    均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
    用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
  • パーフィクス レジンプレミックス  カートリッジ  RP-360 エヌパット

    パーフィクス レジンプレミックス カートリッジ RP-360

    エヌパット
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    スチレンを含まないビニルエステル樹脂を採用。 樹脂に揺変性を持たせることにより、横・上向き施工での樹脂がたれません。
    材質本体 ポリエチレン、ピストン部 ポリプロピレン付属品ミキシングノズル2本
  • ボルトメイトTG 標準 前田工繊

    ボルトメイトTG 標準

    前田工繊
    5,298税込5,828
    1セット(20本)ほか
    4日以内出荷
    ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
    用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
  • ケミカルアンカー デコラ PGタイプ ユニカ

    ケミカルアンカー デコラ PGタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • EA-500(ベースキット) 旭化成

    EA-500(ベースキット)

    旭化成(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個
  • HVU2-Mアンカー 大阪魂

    HVU2-Mアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上
    用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
  • ケミカルアンカー(デコラS 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430 日本デコラックス

    有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430

    日本デコラックス
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    容器のフォイルパック化により使用後の廃棄物の体積が削減できる環境配慮型カートリッジです。
    用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。トラスコ品番523-6260セット内容GL430カートリッジ×1本、FPNノズル×1本、FPTチューブ×1本材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン容量(cm3)430
  • 無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト KFC(ケー・エフ・シー)

    無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト

    KFC(ケー・エフ・シー)
    5,598税込6,158
    1セット(5本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
    用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 インチねじ

    サンコーテクノ
    609税込670
    1本
    4日以内出荷
    材質スチール
  • 旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    379税込417
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • インジェクションカートリッジSTV345 CHE MOFAST

    インジェクションカートリッジSTV345

    CHE MOFAST
    31,980税込35,178
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    硬化時間が短く、天井や壁面などへあらゆる方向への施工が可能です。効果時間が短いため、素早い施工が可能です。専用ガンの利用で迅速で確実な作業が可能です。専用のミキシングノズルで主剤、硬化剤の混合が確実にでき、混合状態が目視で確認が可能です。カートリッジ式なのであらゆるボルトサイズに適応、適量を無駄なく注入施工できます。環境への取り組みとして、スチレンおよびフタル酸エステルを不使用です。
    用途コンクリート、自然石、ALC、レンガなどに。L型、U字などの形状をしたボルトに(ただし、丸棒、丸鋼は使用不可)。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番353-7683セット内容ミキシングノズル2本材質ビニルエステル系容量(mL)345
  • 接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ 日本デコラックス

    接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ

    日本デコラックス
    9,698税込10,668
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
    用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
  • デンカクイックカプセル 大阪魂

    デンカクイックカプセル

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • MUアンカー 大阪魂

    MUアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ケミカルアンカー(デコラ 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • イーグルアンカー サンコーテクノ

    イーグルアンカー

    サンコーテクノ
    669税込736
    1本(1本)
    4日以内出荷
    接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
    用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等材質スチールねじの呼びM10穿孔深さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)18
  • 接着アンカー用ワイヤーブラシ サンコーテクノ

    接着アンカー用ワイヤーブラシ

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    安定した強度を発揮する金属ワイヤータイプ。 接着系アンカー全タイプに対応。 10サイズで幅広い穿孔径に対応。
    全長(mm)490ブラシ長(mm)150穿孔径(mm)(適応)26~28
  • パーフィクス レジンプレミックス   ミキシングノズル エヌパット

    パーフィクス レジンプレミックス ミキシングノズル

    エヌパット
    289税込318
    1本
    5日以内出荷
    内部のラセンが主剤と硬化剤を確実に混合します。 注入部長さ165mm、先端径7.5mm、根元径13.5mmのノズルで小径から大口径のアンカー筋まで注入が可能です。
    材質ポリエチレン
  • 無機系注入式アンカー セメフォースアンカー150用 副資材 住友大阪セメント

    無機系注入式アンカー セメフォースアンカー150用 副資材

    住友大阪セメント
    4,198税込4,618
    1袋(5本)ほか
    6日以内出荷
    セメントモルタルで、アンカー筋を固定することができれば、理想的。 ユーザーや現場からの要望である、環境、耐火性能を満足させる、無機系セメント系アンカーがセメフォースアンカーです。
  • イーグルアンカー(EG/SEG(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    イーグルアンカー(EG/SEG(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(8個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • ケミカルアンカーデコラCXーEN(鉄/生地) 大阪魂

    ケミカルアンカーデコラCXーEN(鉄/生地)

    大阪魂
    869税込956
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)

    ケミカルアンカー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途接着系アンカー用材質クロムバナジウム鋼タイプ角ドライブシャンク12.7本体質量(g)269
  • イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/生地)

    大阪魂
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • サンコー 旭化成ISシステムベースキット サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステムベースキット

    サンコーテクノ
    53,980税込59,378
    1組
    5日以内出荷
    穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3
  • 接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル 旭化成

    接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル

    旭化成
    4,198税込4,618
    1袋(10本)
    当日出荷
    ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
    用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56Tトラスコ品番586-2653材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
  • アスファルトケミカル用 ミキシングノズル サンコーテクノ

    アスファルトケミカル用 ミキシングノズル

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1個(4本)
    4日以内出荷
    アスファルトケミカル ASC-165用別売ミキシングノズルです。
  • ケミチューブ専用 FPGガン 日本デコラックス

    ケミチューブ専用 FPGガン

    日本デコラックス
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすい手動ガンです。
    トラスコ品番523-6259
  • レジンA GE-410C用 延長ノズル 1m (3本組) ユニカ

    レジンA GE-410C用 延長ノズル 1m (3本組)

    ユニカ
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)1000
  • レジンA PE-600G(カートリッジ型) ユニカ

    レジンA PE-600G(カートリッジ型)

    ユニカ
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    NEXCOの指定するエポキシ樹脂物性規格に適合。耐薬品性に優れ、水中施工も可能。ミキシングノズルで主剤と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂採用。臭いや毒性も低い。
    用途建築工事、道路工事、トンネル工事、設備機器等の据付工事
  • レジンA PE-600G用インジェクションガン600 ユニカ

    レジンA PE-600G用インジェクションガン600

    ユニカ
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    PE-600G用専用インジェクションガン
ケミカルアンカー