絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
8・10.5・10.8・12・12.5・13・14・15・16・16.5・16.8・17・18・18.5・19・20・21.5・24・26・28・外径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
65・70・80・85・100・105・110・115・120・125・130・145・150・160・180・200・220・250・300・350・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・15・18・20・23・24・27・30・33・35・36・140・160・180・210・260・300
ブランド
- 大阪魂(31)
- サンコーテクノ(19)
- 日本デコラックス(19)
- 旭化成(17)
- ユニカ(17)
- フィッシャージャパン(6)
- エヌパット(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- 前田工繊(3)
- ノーブランド(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- コーニングインターナショナル(2)
- エスコ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ACE(エース)(1)
- サンコー[日用品](1)
- 住友大阪セメント(1)
- CHE MOFAST(1)
大阪魂・サンコーテクノ・日本デコラックス・旭化成・ユニカ・フィッシャージャパン・エヌパット・エイ・ワイ・ファスナー・前田工繊・ノーブランド・KFC(ケー・エフ・シー)・コーニングインターナショナル・エスコ・BOSCH(ボッシュ)・ACE(エース)・サンコー[日用品]・住友大阪セメント・CHE MOFAST
「ねじの呼び」から絞り込む

レジンA GE-410C(カートリッジ型)寒冷地用
ユニカ¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷早い硬化時間の寒冷地用樹脂を使用。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能。コンクリート、レンガ、石材、中空母材等に幅広く対応。ミキシングノズルで主剤と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂採用。用途建築工事、道路工事、トンネル工事、設備機器等の据付工事
PERFIXハーモニックアンカー
大阪魂¥785税込¥8641個9日以内出荷長さ(mm)100容量(mL)10ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)13ねじの呼びM12・W1/2下穴深さ(mm)100
エスアールタイト(M16/M20
大阪魂¥1,796税込¥1,9761個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M16:30/M20:38硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM16/M20下穴深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105
エスアールタイト(M10/M12
大阪魂¥1,374税込¥1,5111個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M10:SRM-2250×1/M12:SRM-2250×1材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M10:25/M12:25硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM10/M12下穴深さ(mm)M10:45/M12:65
HPアンカー
大阪魂¥1,718税込¥1,8901個9日以内出荷下穴径(Φmm)23カプセル径(Φmm)18.5カプセル長(mm)190容量(cm3)34使用ボルトM20長期許容引張荷重(kN[kgf])38.5短期許容引張荷重(kN[kgf])57.8異形棒鋼M20引張強度(kN)128.5下穴深さ(mm)160
無機系カートリッジシステム mLタイプ mLGガン
日本デコラックス¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷軽量で使いやすい手動ガンです。 トリガーを外すと吐出が止まります。仕様●全長(mm):465●ML480専用ガン●原産国:日本●コード番号:369-9933アズワン品番67-5620-37
内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価
エイ・ワイ・ファスナー¥639税込¥7031本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
レジンA GEタイプ ツールボックスセット
ユニカ¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2585セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)5.46容量(mL)410
接着系アンカーレジンA
ユニカ¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2584セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)4.386容量(mL)165
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763材質ビニルエステル樹脂全長(mm)123容量(mL)22質量(g)507ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.5使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
パーフィクス レジンプレミックス PR注入ガン RP-360用
エヌパット¥25,800税込¥28,3801本5日以内出荷樹脂製のため軽量で取り扱いが容易です。 主剤と硬化剤を定量、確実にノズルに送り込みます。 トリガーを握るだけで樹脂の撹拌作業が行われ、現場での調合、撹拌の必要はありません。![接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39896493-190402-02.jpg)
接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型)
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋などトラスコ品番133-1400材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂全長(mm)300質量(g)231.5ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)外径(Φmm)26容量(cm3)120使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6最大引張荷重(kN)330穿孔深さ(mm)300
レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)ほか当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
無機系注入式アンカー セメフォースアンカー150用 副資材
住友大阪セメント¥4,198~税込¥4,618~1袋(5本)ほか6日以内出荷セメントモルタルで、アンカー筋を固定することができれば、理想的。 ユーザーや現場からの要望である、環境、耐火性能を満足させる、無機系セメント系アンカーがセメフォースアンカーです。
レジンA 400ml 注入タイプ
ユニカ¥9,498税込¥10,4481本翌日出荷水中施工が可能です。樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂を採用しています。用途鉄骨などの基礎工事に。鉄骨等の基礎工事。水中施工が可能。トラスコ品番855-2834セット内容PE400Gカートリッジ1本、ミキシングノズル1本材質主剤:エポキシ樹脂容量(mL)400質量(g)6782018年トラスコ掲載ページ2 0521
”ボルトメイト エポ EP-400J” ミキシングノズル 10本入
前田工繊¥3,798税込¥4,1781袋6日以内出荷用途ボルトメイトエポ専用ノズル。トラスコ品番467-5436質量(g)114適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品1袋入(本)10
サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル
サンコーテクノ¥5,998税込¥6,5981袋(10本)当日出荷12個のスパイラル(羽根)により、主剤・硬化剤を確実に混練します。用途ARケミカルセッターEA-500、EA-500W専用ミキシングノズル。トラスコ品番328-5481質量(g)90適用可能カートリッジEA-500S
サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材

















![接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39896493-190402-02.jpg)