絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 点検口・収納庫

479件中 441479
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ

    ダイケン
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用

    ダイケン
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)600×600×20.5有効開口(mm)566×566適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

    ダイケン
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
    用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用トラスコ品番849-3626セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)476×476×41有効開口(mm)384×384適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

    ダイケン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3657セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)450×450×66質量(kg)6.5有効開口(mm)344×344適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無

    ダイケン
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3641セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)450×450×50有効開口(mm)404×404適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル付 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル付

    ダイケン
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-3640
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

    ダイケン
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用

    ダイケン
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)450×450×20.5有効開口(mm)416×416適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
  • ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ ダイケン

    ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ

    ダイケン
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用トラスコ品番849-3684セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)有効開口(mm)555×555蓋材切断寸法(mm)572×572適合厚さ(mm)12
  • ホーム床点検口 300×300 12mmフローリング用 ブロンズ ダイケン

    ホーム床点検口 300×300 12mmフローリング用 ブロンズ

    ダイケン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-3682
  • フロア換気口 防虫網付 200×900 ダイケン

    フロア換気口 防虫網付 200×900

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3527セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×900×15質量(kg)1.8開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
  • フロア換気口 防虫網付 200×600 ダイケン

    フロア換気口 防虫網付 200×600

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3526セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.2開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
  • フロア換気口 防虫網付 200×300 ダイケン

    フロア換気口 防虫網付 200×300

    ダイケン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3525セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.6開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3529セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.4開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300

    ダイケン
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3528セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.7開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
  • フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900 ダイケン

    フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

    ダイケン
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3762セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個寸法(mm)200×900×15質量(kg)3.2材質(本体)ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)615
  • フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600 ダイケン

    フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

    ダイケン
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3761セット内容取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個寸法(mm)200×600×15質量(kg)2.1材質(本体)ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)406
  • フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500 ダイケン

    フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500

    ダイケン
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
    用途体育館などの床下の自然換気用セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個寸法(mm)200×500×15材質(本体)ステンレス(SUS304)適合厚さ(mm)15または18
  • ■HDE60B用金属補強バー ダイケン

    ■HDE60B用金属補強バー

    ダイケン
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    適合本体HDE60B
  • アルミ小屋裏点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏点検口

    BXカネシン(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウムシルバー
  • 床下収納庫 断熱・900型・深型 吉川化成

    床下収納庫 断熱・900型・深型

    吉川化成(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×2、補強桟×4、中蓋断熱材×2、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット、中桟仕様通気孔付寸法(mm)919×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約126開口寸法(mm)909×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 気密・600型・浅型 吉川化成

    床下収納庫 気密・600型・浅型

    吉川化成
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1、補強桟×2仕様通気孔なし寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 気密・600型・深型 吉川化成

    床下収納庫 気密・600型・深型

    吉川化成(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1仕様通気孔付寸法(mm)616×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約110開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型 吉川化成

    床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型

    吉川化成
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
    仕様通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約140材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • 床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型 吉川化成

    床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型

    吉川化成
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
    仕様通気孔付材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約220材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

    ホーコス
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
    用途軽荷重用材質SUS304
  • アルミ点検カバー APLUS(クマモト)

    アルミ点検カバー

    APLUS(クマモト)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KCH-Ⅱ天井点検口300H型 APLUS(クマモト)

    KCH-Ⅱ天井点検口300H型

    APLUS(クマモト)
    2,598税込2,858
    1台
    3日以内出荷
    種別ワンタッチ式材質A6063S-T5寸法(mm)(天井内蔵切欠寸法)272×272ホワイト呼び寸法(mm)(ハッチ)300×300天井施工開口寸法(mm)303×303
  • 天井点検口(気密・断熱タイプ) ダイケン

    天井点検口(気密・断熱タイプ)

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
    付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール開口寸法(mm)515内枠ボード材切断寸法(mm)471枠材外額縁・内額縁ハンガータイプタッピンねじ
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1台
    11日以内出荷
    内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
    付属品吊りタイプハンガー金具×4材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCHシルバー開口寸法(mm)452仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443枠材外額縁・内目地ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • 点検口用バネ無丁番 APLUS(クマモト)

    点検口用バネ無丁番

    APLUS(クマモト)
    1,498税込1,648
    1枚
    3日以内出荷
    材質(本体)SPHC-P
  • 点検口用バネ付丁番 APLUS(クマモト)

    点検口用バネ付丁番

    APLUS(クマモト)
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    材質(本体)SPHC-P
  • 強制換気用フード(網付き) 真田化鋼(S・ROSE)

    強制換気用フード(網付き)

    真田化鋼(S・ROSE)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    樹脂製の強制換気用フードです。
    用途強制換気用室外換気孔として。付属品ビス付き材質ABS樹脂ブラック
  • 高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱0.26型)

    城東テクノ
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
  • 高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱0.26型)

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    クッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
    ブラックブラウン
  • 高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱0.26型)

    城東テクノ
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
    フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
  • 壁用点検口枠 ACE(エース)

    壁用点検口枠

    ACE(エース)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • SPG気密 床下収納庫 FCK606B部品 SPG(サヌキ)

    SPG気密 床下収納庫 FCK606B部品

    SPG(サヌキ)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    適合FCK606B

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫